カテゴリ

  • 農業・園芸資材(19)
    • 水栓柱・立水栓(16)
    • 水栓柱パン(2)
  • 制御機器(15)
    • キャビネットパーツ(7)
    • プラボックス本体(6)
  • 空調・電設資材(5)
    • ボックス用パーツ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ

「コン柱」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
水栓柱 ミカゲ モノタロウ水栓柱 ミカゲモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気LED防犯灯 コンクリート柱用バンド岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
ビス止めホールダウンHi タナカビス止めホールダウンHiタナカ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
水栓柱用サドルバンド カクダイ水栓柱用サドルバンドカクダイ
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス水栓柱 カクダイステンレス水栓柱カクダイ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
PC水栓柱(下給水) SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
レジコン製水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出しタキロンシーアイ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウガーデニングパン 樹脂製モノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
水栓柱パン(ミカゲ) カクダイ水栓柱パン(ミカゲ)カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
CM コン柱用金具 日東工業CM コン柱用金具日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管アイボリー
レジコン製不凍水栓柱 下出し タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱 下出しタキロンシーアイ
32,980税込36,278
1本
当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。 接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ タカチ電機工業ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズタカチ電機工業
76税込84
1本
当日出荷から4日以内出荷
低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業PL用ステンレスコン柱用金具日東工業
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロンレジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)タキロン
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに。トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出しタキロンシーアイ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
レジコン製不凍水栓柱 タキロンシーアイレジコン製不凍水栓柱タキロンシーアイ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリートみかげタイプ下出しタイプ口径(Φmm)(取出)R3/4各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
Wall Sign 本体のみ トレードWall Sign 本体のみトレード
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
小ぶりなフォルムの四角柱型突出し看板です。突出し部正面の正方形部分にもシートが貼れるので、ロゴやアイコンマークだけを表示させても可愛らしく仕上がります。
用途シンプルな見た目で外観を損なわず通行人のアイキャッチに。質量(kg)2外寸横幅(mm)90高さ外寸(mm)210台座寸法(mm)120×120外寸法・奥行(mm)90
PC水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
横給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管御影
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー材質(表面)アルミニウム材質(金具)黄銅保護材PS材質(給水管)HI仕様
SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業SCM ステンレスコン柱用金具日東工業
5,698税込6,268
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS河村電器産業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ポールバンド金具( コン柱用) 未来工業ポールバンド金具( コン柱用)未来工業(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D付属品タッピンねじ(5×8)×4本付材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
エコ水栓柱(焼丸太) カクダイエコ水栓柱(焼丸太)カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(表面)保護材PE材質(金具)黄銅材質(給水管)HI仕様
コン柱足場ボルト(東電型) 富士商コン柱足場ボルト(東電型)富士商
339税込373
1個
6日以内出荷
適合規格東京電力規格
コン柱バンド 富士商コン柱バンド富士商
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
継柱鋼管 共立電機継柱鋼管共立電機
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
コンクリート柱の上部にかぶせて取り付け高さを継ぎ足す為に使用します。
材質ドブメッキ全長(mm)1880口径(Φmm)コン柱末:190
検査ヘラ(ミラー仕立て) ライフテック検査ヘラ(ミラー仕立て)ライフテック
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 検査ヘラはコン柱などの亀裂の大きさを測る検査に。
刃幅(mm)43
コン柱金具 日東工業コン柱金具日東工業
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
コン柱用金具 日東工業コン柱用金具日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質摘要幅40mm以下のバンド用表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX河村電器産業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼板(SPHC)表面処理溶融亜鉛-錫合金メッキ板厚(mm)3.2
中線引留金物 コン柱用 富士商中線引留金物 コン柱用富士商
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
モバキャビ用オプション 河村電器産業モバキャビ用オプション河村電器産業
43,980税込48,378
1個
21日以内出荷
塩害用フィルターケース
モバキャビ(屋外用・ポール取付型) 河村電器産業モバキャビ(屋外用・ポール取付型)河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
コン柱用金具バンド締め一体型 CMSシリーズ 河村電器産業コン柱用金具バンド締め一体型 CMSシリーズ河村電器産業
9,098税込10,008
1個
13日以内出荷から43日以内出荷
仕様材質:ステンレス(SUS304)