カテゴリ

  • 農具(63)
  • 建築金物(50)
  • 食品・飲料(43)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サヌキ」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィット棚柱 SPG(サヌキ)フィット棚柱SPG(サヌキ)(14件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4本)ほか
当日出荷
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。 薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に材質SUS430幅(mm)10厚さ(mm)3耐荷重(kg)(4個)60仕上NO.4(地色)
フィット棚柱用棚受 SPG(サヌキ)フィット棚柱用棚受SPG(サヌキ)(11件のレビュー)
229税込252
1箱(4個)
当日出荷
フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)REカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1組(2本)
当日出荷
スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)室内物干しDRYit(ドライ・イット)SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケアSPG(サヌキ)(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)ほか
当日出荷
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様SPG(サヌキ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理
棚柱用棚受 SPG(サヌキ)棚柱用棚受SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状讃岐化成(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10kg)ほか
当日出荷
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ)SPG 壁用点検口SPG(サヌキ)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。主材質高衝撃ABS樹脂オフホワイト
洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプ SPG(サヌキ)洗濯機防水パン 排水トラップ 樹脂製タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂箱入数1個(内箱)、4個(外箱)主な用途洗濯機防水パン専用の排水トラップ。特性エルボの取り付け・取り外しが容易になって、さらにエルボが抜けにくい。
ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) 讃岐化成ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)讃岐化成(3件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1袋(20kg)
当日出荷
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
ステンレス草抜きシャークトング TAKAGI(高儀)ステンレス草抜きシャークトングTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
頑固に根の張った雑草をしっかりつかめる! 芝生の草抜きも指先感覚でしっかりつかめる! 不快な害虫を指の代わりにキャッチ! ステンレスだからサビに強い。 手でつかむよりも大きな力で草をつかめます。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい
寸法(mm)160アズワン品番64-4066-18
床下点検口 SPG(サヌキ)床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
木柄テコ付草抜き GREEN ART木柄テコ付草抜きGREEN ART(4件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
サビにくいWメッキテコ付でラクラク
用途雑草を根から抜き取る全長(mm)303刃長(mm)47刃幅(mm)13仕様Wクロームメッキ質量(g)145柄長さ(mm)125アズワン品番64-4063-99
フラッシュエンドキャップ SPG(サヌキ)フラッシュエンドキャップSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚柱両端面を保護します。差し込むだけで棚柱に固定できます。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用のエンドキャップです。材質エラストマー
収納庫ハンドル SPG(サヌキ)収納庫ハンドルSPG(サヌキ)
759税込835
1パック
6日以内出荷
用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
草抜きニッパー 石黒金属草抜きニッパー石黒金属(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)150質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×13×150材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂全長(mm)150材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
らくらく草抜き CLUB.Jらくらく草抜きCLUB.J
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能
用途除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジグリーン材質(パイプ)ステンレス
草抜き WIZ'A草抜きWIZ'A
1,580税込1,738
1個
翌々日出荷
用途草抜きをする際に仕様引っ掛け穴あり材質本体:ステンレス特殊鋼、パイプ:アルミ、グリップ:ポリプロピレンシルバー/ブラック
ワンタッチ草抜き ワイド Garden Helperワンタッチ草抜き ワイドGarden Helper(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。幅広ツメでまとめて掴む。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
らくらく気密床下点検口 SPG(サヌキ)らくらく気密床下点検口SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
床下点検口 桟レス SPG(サヌキ)床下点検口 桟レスSPG(サヌキ)(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から5日以内出荷
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
ステンレス製水栓柱支持金具 SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱支持金具SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノSPG(サヌキ)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
腰らく草抜きボーイ MIKI LOCOS腰らく草抜きボーイMIKI LOCOS(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。材質鉄、PP全長(cm)約93材質(刃)アズワン品番64-9646-31
ズバッと草抜き 千吉ズバッと草抜き千吉(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
さくっと刺して、ずばっと抜きとれる草抜きです。釘抜きの原理で強力除草を行います。全長約450mmのロングサイズなので、花壇や植木の中など奥まった場所の除草・整地作業が楽に行なえます。花壇の奥も使いやすいロングサイズです。
用途除草作業全長(mm)約450材質(本体)S45C材質(柄部)ラバーウッド
TS 替え網式 木柄讃岐たも 《替網》 新越ワークス(Three Snow)TS 替え網式 木柄讃岐たも 《替網》新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
草抜きピンセット 石黒金属草抜きピンセット石黒金属(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます! ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)110質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ SPG(サヌキ)プチ点(小型床下点検口) 枠タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
サイズ150角開口寸法(mm)151×151材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ仕様室内用内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
ワンタッチ床下点検口 SPG(サヌキ)ワンタッチ床下点検口SPG(サヌキ)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から4日以内出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
TS 替え網式 木柄讃岐たも 新越ワークス(Three Snow)TS 替え網式 木柄讃岐たも新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ)ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプSPG(サヌキ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適寸法B(mm)235寸法C(mm)300材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300
テコ付き草抜き セフティ千吉テコ付き草抜きセフティ千吉(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
細かい部分の作業に。
材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)45全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)100奥行(mm)20刃長(mm)30刃幅(mm)20材質(刃)刃物鋼
草抜きカッター CLUB.J草抜きカッターCLUB.J(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
壁際、隙間の雑草刈りに。雑草を根元から刈り取る。
用途壁際、隙間の雑草刈り等全長(mm)約185材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約80