カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
    • 実験研究用樹脂板(7)
    • 実験研究用網/ネット(4)
  • 電気材料(7)
    • ケーブルしばり紐(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ポリプロピレン(1)
    • その他樹脂(1)
  • テープ(1)
    • フッ素樹脂テープ(1)
  • 卓上消耗品(171)
    • ラップ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
    • 漁業用ロープ/撚糸(1)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 流し用目皿(5)
  • 空調・電設資材(26)
  • 安全保護具(19)
  • 医療(18)
  • 建築金物(16)
  • 日用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 家電(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(6)
  • 理美容(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サラン」の検索結果

441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンメッシュ アズワンナイロンメッシュアズワン
2,530税込2,783
1個
当日出荷から24日以内出荷
長さ(m)1材質ナイロン
サランスクリーン平織 tantoreサランスクリーン平織tantore
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
高い難燃性 耐薬品性に優れる
PPメッシュ くればぁPPメッシュくればぁ
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルしばり紐 カメダデンキケーブルしばり紐カメダデンキ(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(200m)
当日出荷
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。 酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。 RoHS対応品です。
長さ(m)200材質ビニロン規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(50m)ほか
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
6,298税込6,928
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウケーブル縛り紐 耐侯性タイプモノタロウ(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(200m)
当日出荷
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステル長さ(m)200タイプ耐候性
ケーブルしばり紐(サラン) 愛和産業ケーブルしばり紐(サラン)愛和産業
4,898税込5,388
1巻ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高い難燃性と薬品性があるサランをしばり紐用に組紐にしております。吸水性がなく、虫・カビ・バクテリアにも侵されにくいので水中・埋設用として使用できます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質サラン(ポリ塩化ビニリデン)アメ色1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
サランロック三次元不織布 amiom150シリーズ tantoreサランロック三次元不織布 amiom150シリーズtantore
32,980税込36,278
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ カシオ計算機ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープカシオ計算機(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。
タイプ油付着面にも貼れる長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
ランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ジャックポイントD6 サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)ほか
当日出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード 3M(スリーエム)DBI-サラ Nano-Lok Light 巻取り式ランヤード3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軽量タイプのロック機能付き巻取り式ランヤードです。万一の落下時に、巻取り器のロックにより落下距離を短く抑える機能に優れており、高さ5m以下の作業床でも使用することができます。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。使用可能な高さの条件は落下距離図で確認することができます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)【ウェブ】18種類タイプ1規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品フック口開き(mm)【人体側】16【構造物側】50関連資料落下距離図(3101763_64用)(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6
グランドサラマンダーヒーター Chrester(コンフォー)グランドサラマンダーヒーターChrester(コンフォー)(1件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)約3.4電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1400(700・1400切替)ケーブル長(m)約1.8インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプアース端子付3端子プラグ寿命7000時間(設計)防水仕様IP×5屋外常時設置可暖房の目安半径約1.6m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×7501時間あたりの電気代目安(円)約42
【種 たね タネ】彩りの良い ガーデンレタスミックス アタリヤ農園【種 たね タネ】彩りの良い ガーデンレタスミックスアタリヤ農園(1件のレビュー)
199税込219
1袋
6日以内出荷
さまざまな葉形や葉色のリーフレタス5種混合です。大きくなった葉から順次収穫して、新鮮なサラダに利用出来ます。プランターや花壇などでも手軽に作れて、観賞用としても彩りがよいです。
容量(mL)2.8タイプまきどき通年
覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイド JTT覗き見防止液晶保護フィルム 15.6インチワイドJTT(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
寸法(mm)344×193.5タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62適合モニターサイズ15.6インチワイド反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
デオナチュレ さらさらデオドラントパウダー シービックデオナチュレ さらさらデオドラントパウダーシービック
1,498税込1,648
1個(15g)
当日出荷
パウダータイプの制汗デオドラント。汗吸収パウダーが汗や皮脂を吸収して長時間ベタつかない。無着色、アルコールフリー。肌あたりが優しいマイクロファイバー生地のパフ付き。
商品タイプパウダータイプ
DBI-サラ フルハーネスH式・巻き取り式ランヤード軽量セット 3M(スリーエム)DBI-サラ フルハーネスH式・巻き取り式ランヤード軽量セット3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1キット
当日出荷
作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。 サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。 パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。 ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類ランヤード:タイプ1関連資料(0.1MB)最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.6(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック 3M(スリーエム)DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
さらっとメッシュランドリーバッグ 清水産業さらっとメッシュランドリーバッグ清水産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽くて持ち運びやすい自立するランドリーバッグ。通気性の良いメッシュ生地で洗濯物が蒸れにくく快適です。コンパクトに折りたためるので収納場所を選びません。
用途ランドリーバッグ材質ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約120容量(L)約37耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×24×40(持ち手を除く)
ケーブル縛り紐 JAPPYケーブル縛り紐JAPPY
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)200材質ポリエステル
カウブランド無添加シャンプー さらさらケア 牛乳石鹸共進社カウブランド無添加シャンプー さらさらケア牛乳石鹸共進社
599税込659
1個(360mL)
当日出荷
地肌にやさしい天然由来アミノ酸系洗浄成分配合の弱酸性シャンプー。洗い上がりすっきり、うるおって指通りさらさらの髪へ。天然由来コンディショニング成分配合。ノンシリコーン処方。素肌由来保湿成分:セラミド・ヒアルロン酸・アミノ酸(グリシン)配合。
種類さらさらケア
ライオン手指消毒速乾ジェル LION(ライオン)ライオン手指消毒速乾ジェルLION(ライオン)
429税込472
1本(100mL)ほか
当日出荷
エタノール※を有効成分としたジェルタイプの手指消毒剤(指定医薬部外品)。 液が飛散しなく、手にとりやすい。 『ベタつかずサラッと』した使用感で素早く作業ができます。 ※日局エタノール83ml(100ml中) 湿潤剤にアラントイン配合。ツッパリ感が少なく、手にやさしい使い心地。 無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。 サイズは、携帯できる100mLタイプと施設入口などに置いて使える500mLボトルタイプ(ポンプつき)があります。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)79.7
サラサグランド0.5 ゼブラサラサグランド0.5ゼブラ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。
質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイド JTT覗き見防止液晶保護フィルム 13.3インチワイドJTT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
隣の視線をブロック!視野角60度の覗き見防止フィルム。 ディスプレイの正面からはクリアに画面が見えますが、隣の席など、60度以上の角度がつくと画面が黒く見え、のぞき見が困難になります。 プライバシーの保護だけでなく、ブルーライトや紫外線をカットして目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
タイプ自己吸着対応タッチパネル、フリーカット、ペン入力透過率(%)0.61視野角60度表面硬度2~3H紫外線遮断率(%)0.62反射率(%)0.15ブルーライトカット率0.002
薬用ベビーパウダー ピジョン薬用ベビーパウダーピジョン
619税込681
1個(30g)
当日出荷
お肌の弱い赤ちゃんにも使える、健康な肌と同じ弱酸性タイプ。 球状サラサラパウダー入りで、きめ細かくやさしいパウダーです。 あせもやおむつかぶれ、ただれを防ぐ薬用。 スクワラン・ホホバオイル(保湿成分)・シリコーンオイル(皮フ保護剤)配合。 イエローパフつき。ケースは中栓つきで、軽くふるだけで適量のパウダーがパフにつきます。 無香料。 皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)。
成分有効成分:β-グリチルレチン酸、その他成分:マイカ、カオリン、無水ケイ酸、スクワラン、流動パラフィンメチルポリシロキサン、水素添加ホホバ油、クエン酸タイプ弱酸性(イエローパフ)医薬品医療機器等法医薬部外品
【種 たね タネ】赤丸 はつか大根 だいこん アタリヤ農園【種 たね タネ】赤丸 はつか大根 だいこんアタリヤ農園
199税込219
1袋
当日出荷
根部は球形で根径3cmほどになり、表皮は鮮紅色、内部は純白の二十日大根です。プランターなどでも簡単に作れ、肉質はち密で風味が良く、サラダや浅漬けに美味しい品種です。
容量(mL)11タイプまきどき北海道:4月下旬~6月上旬、8月上旬~8月下旬、寒地:4月下旬~6月上旬、8月上旬~9月下旬、平地:3月中旬~5月下旬、9月上旬~10月下旬、暖地:3月上旬~5月中旬、9月上旬~10月下旬
ギャツビー さらさらデオドラント ボディペーパー マンダムギャツビー さらさらデオドラント ボディペーパーマンダム
559税込615
1個(30枚)
当日出荷
超サラサラ肌が持続。 ボタニカル繊維100%でしっかり拭けて気持ちいいボディペーパー。
シリーズギャツビー性別男性用医薬品医療機器等法医薬部外品
サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m tantoreサランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1mtantore
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
高い難燃性 耐薬品性に優れる
サイズ幅920mm×長さ1m
ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製モノタロウ(305件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
用途食品の包装に。材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズム ナカバヤシサラ消しロジカル英習ノートB5 アルゴリズムナカバヤシ
189税込208
1冊
5日以内出荷
英習罫本文に、読みかた記入スペースがあります!表4には、フォニックス基本発音表付き!英習罫本文に、タテのガイド罫があります!バランスのよい、きれいな英文が書けます!消しゴムでサラりと消しやすい本文紙を使用!!
サイズB5厚さ(mm)3質量(g)120枚数30寸法(横×縦)(mm)179×252RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス科目英習
脳を鍛える大人の娯楽ゲーム ファミリー・ライフ脳を鍛える大人の娯楽ゲームファミリー・ライフ
5,898税込6,488
1台
12日以内出荷
テレビに繋ぐだけ!懐かしのゲームで脳を鍛える麻雀や将棋などの懐かしい脳トレゲームを含む4種のゲームを内蔵!好きなところで保存して再開できる機能付きです。若い頃に熱中したゲームで脳トレ!テレビに挿すだけ!テレビのHDMI端子に接続し付属の電源ケーブルをUSBポートに繋げばすぐ遊べる!懐かしの4タイトルが楽しめます!イーハトーヴォ物語、サラブレッドブリーダー3、麻雀倶楽部、新・将棋倶楽部コントローラーは無線接続でラクラク6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、コントローラー(ワイヤレス)、USB電源ケーブル(Type-AtoC)、入力延長ケーブル材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC質量(g)本体:(約)25、コントローラー:(約)40電源本体:USB、コントローラー:単4形乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9.5×3.4×1、コントローラー:(約)11.8×4.6×1.5
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワンバランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)アズワン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1袋(100枚)
当日出荷
少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
秤量皿(バランストレー) サンプラテック秤量皿(バランストレー)サンプラテック(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組(500枚)
当日出荷
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス アタリヤ農園【種 たね タネ】やわらかい サニーレタスアタリヤ農園
199税込219
1袋
当日出荷
葉の淡緑色と赤紫色のコントラストがきれいで、生育が早く、プランターでも栽培できる作りやすいリーフレタスです。葉はやわらかくサラダなどにも利用出来ます。
容量(mL)3タイプまきどき北海道:4月上旬~9月下旬、寒地:3月中旬~5月下旬、7月中旬~10月上旬、平地:3月上旬~5月上旬、7月下旬~11月上旬、暖地:2月下旬~4月下旬、8月上旬~11月上旬
【種 たね タネ】早どり 京サラダ水菜 アタリヤ農園【種 たね タネ】早どり 京サラダ水菜アタリヤ農園
199税込219
1袋
当日出荷
作る場所を選ばず、プランターでも手軽に作れる品種。葉軸は極細で繊維質が少なく、シァリシャリ感のある歯ごたえは格別で、サラダなどの生食用に最適です。
容量(mL)7.6タイプまきどき北海道:4月上旬~9月中旬、寒地:3月中旬~9月下旬、平地:3月上旬~6月中旬、8月中旬~11月中旬、暖地:2月下旬~6月中旬、8月下旬~11月下旬
ブルーライトカット液晶保護フィルム JTTブルーライトカット液晶保護フィルムJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。 ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。 また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。 光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。 タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。 貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
付属品クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ取付自己吸着タイプ対応フリーカット、ペン入力透過率(%)0.88表面硬度2-3H反射率(%)0.15紫外線カット0.943タッチパネル方式対応ブルーライトカット率0.3反射防止ブルーライトカット
角ランチ皿 三信化工角ランチ皿三信化工
979税込1,077
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリプロピレン製形状角皿クリーム電子レンジ×食器洗浄機
...