カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,037)
  • メカニカル部品(669)
  • 安全標識(130)
  • 作業工具(91)
  • 研磨材(89)
  • 防犯用品(86)
  • 医療(83)
  • トラック用品・パーツ(77)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 介護用品(66)
  • 卓上消耗品(60)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 事務用品(47)
  • 防災用品(34)
  • 食品・飲料(29)
  • 制御機器(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 電気材料(20)
  • 安全用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 日用品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • ヘルスケア(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 農業機械(13)
  • 厨房用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 保管用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(7)
  • 作業服(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 住設機器(5)
  • テープ(4)
  • 安全保護具(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)

「シカン」の検索結果

関連キーワード
2,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シカン瓶台用台のみ 横田製作所シカン瓶台用台のみ横田製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
松吉医科器械コード02-3990-02
ガラスシカン瓶 小泉硝子製作所ガラスシカン瓶小泉硝子製作所
919税込1,011
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
口径×胴径×高さ(mm)55×40×120
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
衛生シカン アズワン衛生シカンアズワン
979税込1,077
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
品番:Cタイプは患者ごとに先端のパイプ部を交換できます。
材質PE(ポリエチレン)・シリコンゴム先端穴径(mm)Φ8.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02医薬品医療機器等法一般医療機器
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケットブロードウォッチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
アルミ四角管 泰豊トレーディングアルミ四角管泰豊トレーディング(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】 bitstrong監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】bitstrong(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入 オーム電機防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入オーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
用途防犯対策用寸法(mm)(約)幅40×高さ120枚数1枚
食器乾燥機 樹脂かごタイプ コイズミ(小泉成器)食器乾燥機 樹脂かごタイプコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風気にせず使える低騒音設計大容量6人分収納スッキリ水切り構造キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
砲型シカン(片エボ・片金属) 村田医科器械製作所砲型シカン(片エボ・片金属)村田医科器械製作所
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
全長(mm)180医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000005松吉医科器械コード02-4350-02医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイヤモンド嘴管A(水平噴射) ダイヤモンド電気ダイヤモンド嘴管A(水平噴射)ダイヤモンド電気
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
材質ポリエチレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK02松吉医科器械コード02-4350-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
ステンレス 保冷剤 四角形 長時間冷却 エンリス商事ステンレス 保冷剤 四角形 長時間冷却エンリス商事
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
厚さわずか13mmのステンレス保冷剤450gの軽量設計冷凍して繰り返し何度も使用可能
用途お弁当などに保冷材に。アウトドアやキャンプなどにも。アウトドア キャンプ 保冷 ステンレス製保冷剤 最強 大きい 薄型 長時間材質ステンレス質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×11.6×1.3
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】bitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】サイズは画像図面を参照同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本材質:ステンレス製商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kgModel名:New stainless steel duckbill bracket監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Sヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)東プレ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5
完全メシ カレーメシ 欧風カレー 日清食品完全メシ カレーメシ 欧風カレー日清食品
2,298税込2,482
1ケース(119g×6パック)
7日以内出荷
濃厚ビーフとたまねぎの旨みが凝縮し、バター感が心地よいコク深い味わい。33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました!被せ蓋が取れて新たなパッケージで新登場!
種別ライス質量(g)140種類即席カップライスシリーズ完全メシカレーメシ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×100×109内容量(g)119保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量 200ml賞味期限180日原材料ライス(米(国産)、食物繊維、コラーゲンペプチド、乳化油脂、食塩)、味付けの素(コラーゲンペプチド、植物油脂、オニオン調味料、砂糖、カレー粉、ビーフ調味料、香辛料、ドロマイト、食塩、トマトパウダー、乳等を主要原料とする食品、小麦粉、牛脂、オニオン調味油、香味調味料、ココアパウダー、酵母、納豆菌エキス入り食用油脂)、味付豚ミンチ、フライドポテト、にんじん/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、グルコン酸K、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩(Na)、塩化K、トレハロース、乳化剤、香料、酸味料、トリプトファン、V.C、イソロイシン、酸化防止剤(V.E)、V.E、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン、ピロリン酸鉄、V.B6、パントテン酸Ca、V.B1、香辛料抽出物、V.B2、くん液、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,卵,乳,牛肉,大豆,豚肉,ゼラチン入数(個)6栄養成分(1食(119g)当たり)エネルギー:483kcal、たんぱく質:20.1g、脂質:15.0g、炭水化物:70.3g、食塩相当量:2.9g、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.4mg、カルシウム:259mg
監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルトbitstrong(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
【材質】ステンレス鋼【耐荷重】25kgまで【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。耐荷重(kg)25
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ノータム・電磁干渉防止カード サクラクレパスノータム・電磁干渉防止カードサクラクレパス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ! NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ! ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
真鍮四角管 泰豊トレーディング真鍮四角管泰豊トレーディング(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
ソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフソフトコーンM1000 オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセットサンセルフ
9,998税込10,998
1本ほか
翌々日出荷
仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。高さ(mm)(約)1020付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)205反射シート3M製高輝度シート(白)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95質量(kg)(約)1.7オレンジ/白(反射)材質ポリウレタン+PE入数(本)1
イオン交換樹脂カートリッジ オルガノイオン交換樹脂カートリッジオルガノ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から17日以内出荷
採水量150L/h寸法(Φ×高さH)(mm)約78×250材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)質量(g)約850使用水温(℃)(通水)1~40
接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付 オーム電機接地アダプターフリープラグ変換用アース端子カバー付オーム電機
489税込538
1個
当日出荷
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15電圧(V)125使用電力(W)1500まで
本試験型乙種第4類危険物取扱者資格試験問題集 成美堂出版本試験型乙種第4類危険物取扱者資格試験問題集成美堂出版
1,400税込1,540
1冊
当日出荷
本試験レベルの予想問題と、わかりやすい図表を使った解説で、知識ゼロの初心者を一気に合格ラインまで引き上げる。8回分収録。
ジャンル専門初版年月2022/01判型A5ページ数280著者名コンデックス情報研究所
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具 ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具ブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(mm)カメラ取付け面:85×45全長(mm)アーム:290(250)首振角度(°)272取付ピッチ(mm)カメラ:30~75バンド長(mm)ステンレス:600
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛 SK(新潟精機)塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質本体:ステンレス
母乳実感スポンジブラシ替えブラシ 1035734 ピジョン母乳実感スポンジブラシ替えブラシ 1035734ピジョン
329税込362
1個
7日以内出荷
スポンジ タイヤクリーム用 丸型 モノタロウスポンジ タイヤクリーム用 丸型モノタロウ(140件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。 ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。寸法(mm)Φ100×25材質(スポンジ)PE材質(取手)ABS
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】 bitstrong監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】bitstrong
239税込263
1個
当日出荷
●【商品重量】約18g●【寸法】画像画面を参照の事●【材質】ABSプラスティック●【耐荷重】3kg以下で対応可能●【Model名】Small disc●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018耐荷重(kg)3
マーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セット マーキングマンマーキングマン 差替式ゴム印 英数字・漢字セットマーキングマン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3材質ネオプレンゴムタイプ英数字・漢字セット繰り返し・詰め替え対応
ボールグリップ差替貫通ドライバー ベッセルボールグリップ差替貫通ドライバーベッセル(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷から翌々日出荷
商品構成単品
イオン交換樹脂カセット(純水用) 環境テクノスイオン交換樹脂カセット(純水用)環境テクノス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)寸法(mm)Φ50×273
ボールグリップ差替貫通ドライバーグリップ ベッセルボールグリップ差替貫通ドライバーグリップベッセル(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
トラスコ品番102-5944商品構成単品
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ塚本無線
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型質量(g)約270(取付金具含む)電源DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)信号形式イーグル用IPカメラレンズサイズ(mm)3.6解像度365万画素LED特殊LED 2個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20旋回角度(°)水平355・垂直93画角水平視野角度約95度
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Nヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
マンガ+ゴロ合わせでスピード合格!乙種第4類危険物取扱者 成美堂出版マンガ+ゴロ合わせでスピード合格!乙種第4類危険物取扱者成美堂出版
1,400税込1,540
1冊
当日出荷
試験に出る超重要ポイントだけを短期間でマスター。ゴロ合わせやマンガを多用した読みやすい構成。要点を隠せる赤シート対応。
サイズ版型:A5ページ数240ジャンル専門著者名コンデックス研究所初版年月2024/8/1
かんたん鹿ネット イノシシにも!! イノベックス(旧:ダイオ化成)かんたん鹿ネット イノシシにも!!イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。 約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に!仕様設置用ロープ取付済み寸法(m)2×20商品サイズ(m)2×20RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)18菱目
関連キーワード
...