カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(10)
  • 制御機器(28)
    • 温度調節器本体(12)
    • 温度調節器その他関連用品(12)
    • 電力調整器(3)
    • トランス(1)
  • 空調・電設資材(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ

「シマデン」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
ディジタル指示計 シマデンディジタル指示計シマデン
33,980税込37,378
1台
当日出荷から23日以内出荷
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)質量(g)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz)通信機能なしRoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)維持範囲:23±5
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
リード線付測温抵抗体 シマデンリード線付測温抵抗体シマデン
16,980税込18,678
1本
当日出荷から23日以内出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスBRoHS指令(10物質対応)対応
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
42,980税込47,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
温度センサ RN3シリーズ 日本電測温度センサ RN3シリーズ日本電測(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から22日以内出荷
従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型東京理工舎(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・被せふた接地端子座付八州電工
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子あり
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
温度・湿度検出器 シマデン温度・湿度検出器シマデン
53,980税込59,378
1台
当日出荷から11日以内出荷
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
Lアングル 八州電工Lアングル八州電工
2,398税込2,638
1本
当日出荷から15日以内出荷
種類穴あきLアングル
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・平ふた 接地端子座付八州電工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子あり
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付八州電工
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた八州電工(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
サイリスタ式電力調整器 三相 SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 三相SanRex(三社電機製作所)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷から17日以内出荷
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ入力電圧200/220V、380/400/440/480V
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用八州電工
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし接続形 可とう管用コンビネーションカップリング ねじなし電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
Dタイプレール 八州電工Dタイプレール八州電工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2500種類Dタイプレール
HCクランパー ユニクロ 八州電工HCクランパー ユニクロ八州電工
1,698税込1,868
1箱(20個)
欠品中
表面仕上げユニクロめっき
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 非防水 薄鋼用八州電工
65税込72
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水八州電工
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
Pタイプレール 八州電工Pタイプレール八州電工
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
定尺(mm)2000タイプレールエースP1タイプ種類Pタイプレール
標準温度検出器 シマデン標準温度検出器シマデン
17,980税込19,778
1台
当日出荷
長さ(mm)挿入:150外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
室内形温・湿度検出器 シマデン室内形温・湿度検出器シマデン
93,980税込103,378
1本
22日以内出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~50取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-10~+60湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子高分子湿度センサー取付け方法壁面検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時)出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA取付方向横方向RoHS指令(10物質対応)対応応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)供給電源24VDC±10%消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様(さび止め)・水切防水 接地端子座付八州電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質形状水切防水仕上さび止め塗装アース端子あり
プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(アース付)・平ふた八州電工
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様アース端子付材質民間仕様形状平ふた板厚(mm)1.6仕上さび止め
HCクランパー 八州電工HCクランパー八州電工
1,498税込1,648
1箱(20個)
翌々日出荷
材質電気亜鉛めっき
サーボコントローラー シマデンサーボコントローラーシマデン
29,980税込32,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm)50×130×80質量(g)約350出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵入力4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】 シマデン端子箱付測温抵抗体 ネジ下挿入長300mm【端子台下シリコン充填】シマデン
31,980税込35,178
1本
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD材質(保護管)SUS304タイプ一般形防滴処理寸法L(mm)316外径(Φmm)12寸法l(mm)50金具R(PT)1/2適合径(Φmm)3.2~22素子(測温抵抗)Pt100クラスクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数1
プルボックス 民間仕様(アース付)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(アース付)・被せふた八州電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様アース端子付材質民間仕様形状被せふた板厚(mm)1.6仕上さび止め
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付 八州電工プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・平ふた接地端子座付八州電工
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子あり
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
549税込604
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 薄鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用八州電工
109税込120
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水