カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シム m8」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(18件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から4日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(11件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(38件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 岩田製作所シムリング岩田製作所(9件のレビュー)
19税込21特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
65税込72
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
99税込109
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
869税込956
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
アンダーミラー カシムラアンダーミラーカシムラ(47件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
汎用サイドミラー カシムラ汎用サイドミラーカシムラ(32件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
キャリパーセンター出しシムセットM8用 8枚入り DAYTONA(デイトナ)キャリパーセンター出しシムセットM8用 8枚入りDAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
キャリパー交換等でセンター出しの微調整が必要になる場合にご使用ください。ステンレス製8枚入り。
寸法17×8.1×0.5t
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
88税込97特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング用シムリング 岩田製作所ベアリング用シムリング岩田製作所(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
LEDワークライト カシムラLEDワークライトカシムラ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED
スペーサーシム K-CON(キタコ)スペーサーシムK-CON(キタコ)(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
プーリーボス調整用シム。
材質ステンレス
車用空気圧センサー カシムラ車用空気圧センサーカシムラ(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
シムボックステープ(ステンレス製) TRUSCOシムボックステープ(ステンレス製)TRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。 テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などにテープ長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラスマートカメラ 防水/どこでも設置カシムラ
11,980税込13,178
1台
欠品中
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン形状防水質量(g)195入力最大DC5V 1.8A microUSBレンズHigh definition lens:2.0mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC最大消費電力(W)1.55バッテリーリチウムイオン電池解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)3.7視野角水平に135°/垂直に85°防塵防水性能IP66フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)バッテリー容量(mAh)5200色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常15fps、暗視10fps蓄電時間(時間)約6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素人感センサー2~7m(環境により異なります)通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
SUS シムワッシャー(T=0.1 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.1
SUS シムワッシャー(T=0.2 大阪魂SUS シムワッシャー(T=0.2大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.2
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
JY-500M専用UVランプ 8W 西村製作所JY-500M専用UVランプ 8W西村製作所
2,898税込3,188
1本
10日以内出荷
JY-500M専用8W UVランプ
アズワン品番64-6479-82
多翼式送排風機 西村電機多翼式送排風機西村電機
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
優れた設計と多年の研究から多翼式ファンと専用モータのコンビネーションにより最少の消費電力、回転音で最大の風力を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
用途通風換気冷暖房:建造物(ビルディング、工場、倉庫、劇場、病院、ホテル)、車輌、船舶、合成化学、食品工場など 送排風:各種バーナー、焼却炉、製粉、製氷、ガラス工場の気体圧送 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・木工、紡績工場等に於ける塵埃細粉、細片の回収ほか
スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航カシムラ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
BSシムワッシャー(T=0.5 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法t(mm)0.5
シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.5(ステンレス/生地)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)0.5呼び寸法M8外径(Φmm)13表面処理生地(または標準)
シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.2(ステンレス/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)0.2呼び寸法M8外径(Φmm)13表面処理生地(または標準)
BSシムワッシャー(T=0.2 大阪魂BSシムワッシャー(T=0.2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径M8寸法t(mm)0.2
シムギヤーシフトレバー (9S) MAZDA(マツダ)シムギヤーシフトレバー (9S)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
シムアウトプットギヤー (FN) MAZDA(マツダ)シムアウトプットギヤー (FN)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
シムワッシャー(T=0.3(黄銅/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.3(黄銅/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
呼び寸法M8材質黄銅外径(Φmm)12厚さ(mm)0.3表面処理生地(または標準)
シムワッシャー(T=0.1(ステンレス/生地) 大阪魂シムワッシャー(T=0.1(ステンレス/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(100個)
翌々日出荷
呼び寸法M8材質ステンレス(303、304、XM7等)外径(Φmm)13厚さ(mm)0.1表面処理生地(または標準)
シムアウトプットギヤー (FU) MAZDA(マツダ)シムアウトプットギヤー (FU)MAZDA(マツダ)
569税込626
1個
翌々日出荷
シムリング板厚セット FE(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット FE(各10枚入)岩田製作所
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC