カテゴリ

  • バイク部品(53)
  • 作業服(52)
  • 船舶用品・漁業資材(50)
  • 医療(34)
  • 事務用品(34)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全保護具(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 塗料(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 日用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 作業工具(8)
  • カー用品(7)
  • 自転車部品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 清掃用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手袋(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「シルト」の検索結果

関連キーワード
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥ねんど 陽光物産乾燥ねんど陽光物産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5kg)ほか
翌日出荷
水持ちのよい粘度の乾燥品です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。 また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)ほか
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
荒木田土 刀川平和農園荒木田土刀川平和農園(6件のレビュー)
439税込483
1袋(2L)
当日出荷
粘質な下層土で、スイレン・カキツバタ等の水生・湿性植物の植え付けに使用する。最近では光る泥団子づくりの原料にも使用されている。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途睡蓮、カキツバタ等水生植物適合作物睡蓮、カキツバタ
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
荒木田土 あかぎ園芸荒木田土あかぎ園芸(4件のレビュー)
489税込538
1袋(2L)
当日出荷
水田の下層土で、排水性・保肥性のある粘質土で、水生植物の植え込みに最適です。 またミニ盆栽や石付盆栽、菊作り、山野草等の寄せ植えにもお使い頂けます。
用途水生植物、菊、山野草など。適合作物水生植物、菊、山野草寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×65原材料埼玉県本庄市
コマバリアⅠ型 コマロックコマバリアⅠ型コマロック(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用オイル拡散防止用海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス水上イベント用河川、池などの水路口の緊急、常設用岸壁、護岸工事の標示バリケード仕様カーテン無全長(m)20自重(kg)38体積(m3)0.8
JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号西日本試験機
9,598税込10,558
1セット(25kg)
当日出荷
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
乾燥砂 珪砂6号 家庭化学乾燥砂 珪砂6号家庭化学(3件のレビュー)
339税込373
1袋(2kg)ほか
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材園芸用芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
荒木田土 鹿沼興産荒木田土鹿沼興産(3件のレビュー)
279税込307
1袋(2L)
当日出荷
水田などの下層から採取される土です。粘土質で重く、保水性・保肥性に優れます。花壇苗用土や菊・スイレン・カキツバタなどに使われます。
質量(kg)約2.1
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
川砂 田宮園芸川砂田宮園芸(3件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬)速度調整式ペンシル型ルーター Bコングヤナセ(柳瀬)(49件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット全長(mm)165電源(V)AC100砥石寸法(Φmm)外径28定格使用時間(分)15コレット径(Φmm)2.34、3RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーコート アサヒペンシルバーコートアサヒペン(23件のレビュー)
889税込978
1缶(65mL)ほか
当日出荷
塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)シルバー主な用途鉄部使用場所屋外用特性サビドメ危険等級乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
729税込802
1缶(80mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツ Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルストレートパンツDickies(ディッキーズ)(6件のレビュー)
3,890税込4,279
1着
当日出荷から6日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループスマートフォンも入る右サイドマルチポケット右脇前部ウォッチポケット後ろ左右両玉縁ポケットベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入りSS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般DIYツーリングタウンユースカジュアル種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ
T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツ Dickies(ディッキーズ)T/Cストレッチ オールドスタイルカーゴパンツDickies(ディッキーズ)(1件のレビュー)
3,890税込4,279
1着
当日出荷から3日以内出荷
Dickies創業100周年記念モデル横の伸長率約17%の日本製ストレッチ素材使用伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループミリタリー仕様のカーゴポケットスマートフォンも入る右サイドマルチポケット右脇前部ウォッチポケット後ろ左右両玉縁ポケットベルト裏ディッキーズロゴデザイン(レタード柄)入りSS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般DIYツーリングタウンユースカジュアル種別カーゴ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)80機能ストレッチ
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(163件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) コクヨカラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)コクヨ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(50枚)ほか
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙
種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
油性建物用塗料 サンデーペイント油性建物用塗料サンデーペイント(22件のレビュー)
999税込1,099
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
ピュアモルト 3機能ペン uni(三菱鉛筆)ピュアモルト 3機能ペンuni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。 自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。 優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。 赤黒ボールペンとシャープペンシルの3wayペンです。 超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載。 [ピュアモルト オークウッド・プレミアム・エディション] 厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。 深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。
インク色黒・赤質量(g)22.9方式ノック式材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工・ABS樹脂+塗装先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)14×19×147色数2色+シャープペン商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シルバー塗料 エアウォーターゾルシルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
乾燥珪砂 アトムハウスペイント乾燥珪砂アトムハウスペイント
3,998税込4,398
1袋(18kg)
翌々日出荷
アトムハウスペイント及びアトミクスのフロアトップシリーズをはじめとする各種床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。 フロアトップは#1400、#5000、#6000、#8500など、全ての番定の防滑工法に対応します。 乾燥した珪砂なので、防滑材以外にも多方面で使用できます。 運ぶ時にも持ちやすい18kgとしています。 厚手のビニール袋に入っていますので湿気を通しにくく、紙製の袋に比べて中身の砂が漏れにくいので保管も容易です。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に・インターロッキングの目地埋めに・フィットネスクラブのウエイトに・お庭の砂場づくりに・サンドブラストや研磨などに主成分二酸化ケイ素(SiO2)主な用途防滑危険物の類別非危険物
マーカーピン シルバー TERADA(寺田電機製作所)マーカーピン シルバーTERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(20個)
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12材質/仕上黄銅/クロムメッキシルバー頭部径(Φmm)8
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
959税込1,055
1箱(200個)ほか
当日出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質表面処理ラスパートシルバー
ガーデン UVカット2段パラソル CAPTAIN STAGガーデン UVカット2段パラソルCAPTAIN STAG(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
風通しがよい2段パラソル。 チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。 シルバーコーティングが紫外線をカット。
ブラウン直径(Φcm)200材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)寸法(mm)径2000×高さ2100質量(kg)1.8棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]彫塑ねんど 1kgアーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。つくりやすく割れにくい焼成簡単 画期的な陶芸ねんど材質:1Kg 比重1.7g/cm3。サイズ:約185×105×30mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。寸法(mm)185×105×30内容ねんど・芯材比重1.7g/m3科目図工
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
舗装工事用安全靴 マジック半長靴 ノサックス舗装工事用安全靴 マジック半長靴ノサックス
17,980税込19,778
1足
当日出荷から7日以内出荷
オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)コクヨ(17件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50枚)ほか
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
200税込220
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
舗装工事用安全靴 HSKマジック ノサックス舗装工事用安全靴 HSKマジックノサックス
17,980税込19,778
1足
当日出荷
長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅3E長さ(cm)約19.5±1.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1350(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
ラッシングベルト (Jフック) 5t SEWOTAラッシングベルト (Jフック) 5tSEWOTA(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!!日本では、まだ馴染みが薄いものの、上級グレードのベルトとバックル部品を採用した知る人ぞ知るハイスペックモデル。 キメが細かく丈夫で、使い勝手のよいしなやかさを極限まで追求した最高品質のベルト生地を採用。 ラチェットバックルは、上級グレードの証、錆び・腐食を抑え、シルバーが美しく、厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用。各プレート部材は板厚を十分に確保し、軽さと丈夫さを絶妙のバランスで両立。また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。
材質ベルト/ポリエステル、調整バックル/スチール破断強度(kg)5000
Kiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A4 共栄プラスチックKiwami ライティングマット下敷 HAKU白薄 方眼 A4共栄プラスチック
769税込846
1枚
4日以内出荷
書き心地を追求するために厚みや硬度、質感など品質についてディテールに至るまで精巧にこだわっています。黒方眼は正確な基準線ではっきりしたコントラストを表現するために1枚1枚を手作業で印刷しています。方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。視認性が高く、紙に透けやすい太さの黒ラインが文字を美しく書くためのサポートをします。ノートや手帳にも挟みやすい1.2mm厚でより差し込みやすいサイズになっています。A4用紙より少し大きめのA4+(H306×W228mm)で、紙の端から端まで書きやすく、線引きもしやすい。一回り大きいことで従来下敷のように万年筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避します。また、紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのも防ぎます。紙や土台に対してすべり止め効果のある特殊マット加工の再生PVC生地を使用。表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。紙とす滑り止めグリップの効いた下敷の表面摩擦が土台の安定感を高め、落ち着きのある美しい文字を表現しやすくします。無理なく強弱を出すことができ、「対比」のメリハリがつけやすいので、字の形を整えやすくします。力の抜き加減のバランス調節がしやすくイメージ通りに文字の「とめ」「はね」「はらい」がしやすくなります。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆、ガラスペン、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮します。捺印に適したクッション性があり、適度な弾力性があるため印マットとしても秀逸の質感。すべり止め効果のある特殊マット加工生地でマウスパッドとしても優秀です。裏面は無地になっているので黒ラインが必要ない場面でも同じ書き味を実感できます。
仕様リバーシブルタイプ:表面/方眼、裏面/無地材質PVC製【RoHS対応 DINP】寸法(縦×横×厚さ)(mm)306×228×1.2
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
134税込147
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
167税込184
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
749税込824
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
乾湿両用マーキング鉛筆”Classic” ピカマーカー乾湿両用マーキング鉛筆”Classic”ピカマーカー
269税込296
1本
当日出荷
乾いた木材にも濡れた木材にも使える乾湿両用マーキングペンシルです。DRY側は2Hの大工用黒鉛芯で、乾燥した木材へのマーキングに最適です。
トラスコ品番704-3231タイプオーバル
ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業ペンシル型ブラスト機 ペンシル秋山産業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
関連キーワード
...