カテゴリ

  • 制御機器(964)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(65)
    • 基板用コネクタ(194)
    • 端子台その他関連用品(7)
    • DINレール端子台(29)
    • ナイロンコネクタ(2)
    • キャビネットパーツ(28)
  • パソコン/周辺機器(28)
    • その他PCパーツ(3)
  • 学童・教育用品(13)
    • 電気/電流/磁界(1)
  • 作業服(643)
    • ブルゾン/ジャケット 秋冬(235)
    • ブルゾン オールシーズン(46)
  • 電気材料(168)
  • 防災用品(136)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 自動車純正部品(27)
  • バッテリー・電装(17)
  • トラック純正部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジャンパ」の検索結果

2,238件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業ブレッドボード用ジャンパ線共立電子産業(4件のレビュー)
229税込252
1袋(5本)ほか
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
ジャンパピン サンワサプライジャンパピンサンワサプライ
249税込274
1袋(20個)
当日出荷
アズワン品番64-0858-78
ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ) 廣杉計器ジャンパー JS-4(2.54mm ピッチ)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
極数1種類角型コンタクト形状メス形状ストレート表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000MIN材質(コンタクト)リン青銅
ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業ブレッドボード用ジャンプワイヤ共立電子産業(1件のレビュー)
755税込831
1個
当日出荷
電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
ジャンプワイヤーキット サンハヤトジャンプワイヤーキットサンハヤト
2,298税込2,528
1式
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
ジャンプワイヤキット サンハヤトジャンプワイヤキットサンハヤト
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
1列10P-1P×10 QIケーブル 共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル共立プロダクツ
479税込527
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)茶赤橙黄緑青紫灰白黒
QIケーブルシングルピンソケット10色セット 共立電子産業QIケーブルシングルピンソケット10色セット共立電子産業(1件のレビュー)
289税込318
1パック(10本)
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
ジャンプワイヤー サンハヤトジャンプワイヤーサンハヤト
579税込637
1式
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
34税込37特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)MAC8(マックエイト)
6,898税込7,588
1袋(1000個)
当日出荷
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他材質リン青銅0.7Φ取付穴径(Φmm)0.8定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
QIケーブルFC26-1S×26 共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26共立電子産業
919税込1,011
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピン HIROSE(ヒロセ電機)A1・A2シリーズ 2.54mmピッチ高密度コネクタ ショートピンHIROSE(ヒロセ電機)
33税込36
1個
当日出荷
極数2形状ストレート黒(ハウジング)種類角型ピッチ(mm)2.54(実装・開口部)定格電圧(V)AC200耐電圧650V(MAX)列数1(嵌合部)定格電流(A)3コネクタ形状ショートピン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5挿抜耐久100回接点部金めっきコンタクト形状オス
クリヤーケース・スモーキィ リヒトラブクリヤーケース・スモーキィリヒトラブ(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族など...さまざまなシーンで大活躍。
収納枚数150材質ビニール
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) リヒトラブクリヤーケース・スモーキィ(マチ付)リヒトラブ(8件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。 いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族などさまざまなシーンで大活躍。
収納枚数250材質ビニール背幅(mm)マチ幅30
ミニトーチバーナー 高森コーキミニトーチバーナー高森コーキ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。関連資料(0.55MB)
ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリードT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDワークライト SK11充電式LEDワークライトSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネット電球の種類LED
アウトドアチェア サイドテーブル付き YAMAZEN(山善)アウトドアチェア サイドテーブル付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1脚
5日以内出荷
カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100
カナダドライ ザ タンサン ストロング ラベルレス 430mlPET コカ・コーラカナダドライ ザ タンサン ストロング ラベルレス 430mlPETコカ・コーラ
2,698税込2,914
1箱(430mL×24本)
翌々日出荷
1904年、カナダでソーダ水の製造販売をしていたJ.J.マクローリン氏は、フランスで買ったシャンパンに惹かれ、長年の研究の末「アルコールの入っていないシャンパン」として、ジンジャーエールを開発。 「シャンパン・オブ・ジンジャーエール」と呼ばれたその飲み物は、マクローリン氏の自信を表すかのように彼の母国の名を入れて「カナダドライ」と名づけられました。 ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。
容量(mL)430種類炭酸飲料シリーズカナダドライ本数24アズワン品番65-0341-18カロリー(kcal)0/100ml原材料炭酸、クエン酸Naアレルギーなし栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/糖類 0g/食塩相当量 0g/カフェイン 0mgラベルレス対応
アウトドアチェア 折りたたみ ベンチ アルミ 軽量 2人掛け 耐荷重160kg YAMAZEN(山善)アウトドアチェア 折りたたみ ベンチ アルミ 軽量 2人掛け 耐荷重160kgYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
コンパクトで持ち運び快適なレジャーベンチゆとりのワイド設計ベンチ丈夫な角フレーム採用折りたためてコンパクトに収納可能アルミ製軽量タイプ座面サイズ:幅103.5×奥行29cm
用途アウトドアやイベントなどに。レジャーチェア 椅子 ベンチ コンパクト キャンプ アウトドア レジャー おしゃれ 2人用 運動会花見 縁側材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル質量(kg)2耐荷重(kg)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×31×36、収納時/60×14×9
トランポリン YAMAZEN(山善)トランポリンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
手軽に運動ができるトランポリン。安全で丈夫なテンションゴム採用。折りたたんでコンパクトに収納。
用途ジャンピング、バランス運動、体力強化、ストレス発散、フィットネス、トレーニング、シェイプアップ、ダイエットに。収納時寸法(mm)幅685×奥行335×高さ85取扱説明書(0.95MB)
二槽シンク 東製作所二槽シンク東製作所(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50材質SUS430仕様アジャストボール調整巾+30m/m
NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチNETGEAR
4,798税込5,278
1台
4日以内出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3711898
TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクション YAMAZEN(山善)ハンモック 自立式 高さ2段階 折りたたみ YAMAZEN キャンパーズコレクションYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
高さ2段階調節可能工具不要で簡単設営キャリーバッグで持ち運び便利自立式なので場所を選ばず使用可能生地を取り付けしやすいカラビナ仕様
用途お庭やアウトドアに。簡易チェアやベッドとしても。キャンパーズコレクション アウトドア キャンプ レジャー ハンモック 自立式 自立 折りたたみ コンパクト チェア材質フレーム:金属(スチール) / 張り材:ポリエステル、レーヨン、綿、他質量(kg)13.4耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:132×17.5×14.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(High)265×89×110、(Low)218×91×97取扱説明書(0.22MB)
タフライトワイドテーブル YAMAZEN(山善)タフライトワイドテーブルYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
パーティサイズのワイド180cmロングテーブル。6本脚部の安心設計、作業台としても利用できます。丈夫なスチール製ヒンジ。安全ロック付き。高さ3段階調整可能 (40.5cm/62cm/70cm)。天板は水や熱に強くお手入れしやすい金属製メッシュ天板。ダッチオーブンやバーベキューコンロをそのまま乗せられます。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見/運動会材質【構造部分】天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)【表面加工】天板:ポリエステル樹脂塗装、フレーム・脚部:アルマイトブラック耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×82×40.5/62/70、(収納時)47×82×12高さ調節3段階(40.5cm/62cm/70cm)取扱説明書(0.43MB)
2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35L YAMAZEN(山善)2Lペットボトルが立てて8本入る クーラーバッグ 最強 保温 保冷 大容量 35LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
アルミ素材とポリエチレンフォームで保冷・断熱効果アップ。出し入れが容易にできるダブルジッパー採用。フタ裏大型メッシュポケット付きで保冷剤を入れればさらに保冷力アップ。2Lペットボトルが立てて8本入ります。500mlペットボトルが立てて21本入ります(さらに上には余裕があります)。取り外し可能な底板付き。3層構造で冷気と暖気を遮断!冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保ちます。底板付きでしっかりしているのでお弁当などもまっすぐ運べます。タオルなどの小物が収納できる外ポケット付き。内側は水に強いポリエチレン素材でお手入れラクラク。使わないときはコンパクトに収納可能。取り外し可能なショルダーストラップ。
用途キャンプ、バーベキュー、花見などのレジャー、普段の買い物や食品まとめ買いにも。材質構造部材:(表)アルミ反射フィルム+ポリエステル、(裏)PEVAシート / 断熱材:ポリエチレン質量(kg)1容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:44×23×32、収納:44×35×10底板寸法(mm)430×240
食品用ジャンパー 男女兼用 モノタロウ食品用ジャンパー 男女兼用モノタロウ(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
当日出荷
異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。
用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
ミニテーブル Field Kate(フィールドカイト) 新富士バーナーミニテーブル Field Kate(フィールドカイト)新富士バーナー
4,498税込4,948
1台
当日出荷
薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル軽量化を図る登山者に向けた薄さ・軽さ・強度を兼ね備えたミニテーブル脚部やヒンジ構造がシンプルかつ軽量でありながら、アルミ押出材を天板に使用することで強度を保ちつつ、収納サイズの薄さや設置の手間が少なくなるよう開発脚の着脱などは不要で、全てのパーツが一体式のため部品紛失のリスクなし
用途ソロキャンプ、アウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー アウトドアテーブル ミニテーブル ソロキャンプ 折りたたみテーブル 折りたたみ 軽量 コンパクト 収納材質アルミ、ステンレス、真鍮質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30×20×7、収納時:30×10×1.2
ジャンプワイヤーキット サンハヤトジャンプワイヤーキットサンハヤト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。 ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。 ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成に種類その他セット内容(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本材質(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル被覆PVC
防寒パイロットジャンパー 自重堂防寒パイロットジャンパー自重堂(64件のレビュー)
4,890税込5,379
1着
当日出荷から7日以内出荷
襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応
1/2アングルインパクトレンチセット JTC1/2アングルインパクトレンチセットJTC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)寸法(mm)88×265質量(kg)1.26差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)678取扱説明書(0.58MB)
BOOST リチウム ジャンプスターター NOCOBOOST リチウム ジャンプスターターNOCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
・NOCOのジャンプスターター、GB20です。・コンパクトでありながら強力なリチウム ジャンプ スターター。・定格500アンペア、1回の充電で最大20回のジャンプスタートが可能です。・ガソリン車は最大4.0Lに対応しています。自動車、オートバイ、ATV、芝刈り機などの最大4リットルのガソリンエンジンに対応します。・最大で500 アンペアのパワーを出力し、常に最大のパワーを出力します。・火花防止技術と逆極性保護を備えた、非常に安全で間違いのない設計で、あらゆるバッテリーに安全に接続できます。・SOSや緊急ストロボを含む 7つのライトモードを備えた超明るい100ルーメン LED懐中電灯。・スマートフォン、タブレット、電子時計などの個人用デバイスを外出先で充電できます。最大4台のスマートフォンを充電できます。・パワースポーツからトラックまで、あらゆる12V鉛蓄電池に簡単に接続できるように設計された Precision Boost バッテリークランプが含まれています。
本体質量(kg)1.11保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電時間(時間)再充電:(1A)6/(2A)3動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン~4.0ピーク電流(A)500適応アクセサリ(使用可能)GBC013 : GB20 GB40専用ケースバッテリー容量(Wh)(内蔵)24USB(OUT)5V 2.1A、マイクロUSB:(IN)5V 2.1A
ヤッケ 不織布 使い捨て モノタロウヤッケ 不織布 使い捨てモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
BF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用) アルトコーポレーションBF-503 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(春夏用)アルトコーポレーション(36件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
ジャンパー クロダルマジャンパークロダルマ
2,298税込2,528
1着
6日以内出荷
ソフトでしなやかな肌触り、マイクロタフタ素材のジャンパーです。腕や肩の動きがスムーズなラグラン袖を採用しています。
混率(%)表:ポリエステル100(タフタ)、裏:ポリエステル100(ハーフメッシュ)
スライドトーチバーナー 高森コーキスライドトーチバーナー高森コーキ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。関連資料(0.57MB)
1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチ MASTER AIR1/2"ジャンボハンマー ミニインパクトレンチMASTER AIR(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)650/5秒トルク:585全長(mm)99質量(kg)1.36差込角(mm)1/2(12.7)内径(Φmm)推奨エアーホース:3/8(9.5)回転数無負荷/11000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
...