カテゴリ

  • 家電(86)
    • 一脚/三脚(26)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(15)
    • ドローン(13)
  • メカニカル部品(13)
    • 球面滑り軸受(2)
    • 画像処理(11)
  • 作業工具(5)
    • ソケットハンドル(1)
  • 学童・教育用品(1)
    • 教育楽器(1)
  • 測定用品(6)
    • 磁性材料(1)
  • バイク純正部品(80)
  • 測量用品(土木/建設)(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジンバル」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4ZHIYUN
16,980税込18,678
1個
当日出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
DJI Osmo Mobile 7 DJIDJI Osmo Mobile 7DJI
9,998税込10,998
1台
当日出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
DJI Osmo Mobile 7P DJIDJI Osmo Mobile 7PDJI
11,980税込13,178
1台
当日出荷
あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
DJI Osmo Mobile 8 DJIDJI Osmo Mobile 8DJI
16,800税込18,480
1個
当日出荷
創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!
仕様【対応スマートフォン】厚さ:6.9~10mm、幅:67~84mm、質量:170~300g【内蔵延長ロッド】最大延長215mm質量(g)ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 ※データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)、折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)最大長(mm)215
ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)ジンバルラチェットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
DJI RS 3 Mini DJIDJI RS 3 MiniDJI
26,100税込28,710
1個
13日以内出荷
コンパクトかつ軽量化され、さらにパワフルな積載能力を備えたこのハンドヘルド スタビライザーは RS 3シリーズの優れた安定化性能を継承し、主要カメラブランドの各種ミラーレスカメラとレンズに対応し、それらを組み合わせて取り付けることができます。
クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウクーラントファンネル エア抜き 汎用タイプモノタロウ(56件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物取扱説明書(5.6MB)
メタルクリーンα サンエスエンジニアリングメタルクリーンαサンエスエンジニアリング(7件のレビュー)
2,351税込2,586
1個(600g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝危険物の類別非危険物
Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコムBluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mmエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
球面すべり軸受 ノーブランド球面すべり軸受ノーブランド(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
寸法r1s(mm)0.6min
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
LEDポジションバルブ カーメイトLEDポジションバルブカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ電圧(V)DC12仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台ほか
5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約10※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル VOICEVOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデルVOICE
31,980税込35,178
1セット
翌々日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
ボールジョイント磁石 マグナボールジョイント磁石マグナ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICEVOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデルVOICE
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE(4件のレビュー)
73,900税込81,290
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCEジンバル搭載ドローンLEVIOGFORCE
27,000税込29,700
1個
当日出荷
航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)レーザーマーカー『墨出し名人』Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
DJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送) DJIDJI Mini 5 Pro Fly Moreコンボ Plus(DJI RC 2付属、高度伝送)DJI
143,800税込158,180
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Mini 5 Pro DJIDJI Mini 5 ProDJI
97,000税込106,700
1台
6日以内出荷
仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Osmo Pocket 3 DJIDJI Osmo Pocket 3DJI(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
DJI RS 5コンボ DJIDJI RS 5コンボDJI
72,000税込79,200
1台
4日以内出荷
業務用軽量スタビライザーDJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。
仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
スマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AI ZHIYUNスマートフォン用ジンバル SMOOTH 5S AIZHIYUN
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル適合ペイロード:150~300g寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下質量(g)625時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52充電時間(時間)3.5可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
スマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBO ZHIYUNスマートフォン用自撮り棒ジンバル SMOOTH-Q4 COMBOZHIYUN
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター質量(g)370(バッテリー含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター)バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°)タッチスクリーンなし
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
グリーンレーザー緑墨 SK(新潟精機)グリーンレーザー緑墨SK(新潟精機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途墨だし・基準だし作業。仕様ジンバル式材質本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロンタイプ縦・横の2本/地墨点、鉛直点レーザー光色グリーン
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13ヤマシングリーン照射ライン矩十字・横
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約3※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.16ヤマシングリーン照射ライン縦・横
グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器TAKAGI(高儀)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
OKINAWAアニマルマグカップ アーテック[学校教材・教育玩具]OKINAWAアニマルマグカップアーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1個
3日以内出荷
沖縄の人気者が大集合シーサーやジンベエザメのかわいいマグカップ沖縄のシーサーやヤンバルクイナ、ジンベエザメなどが描かれた、カラフルで楽しいマグカップです。明るく元気なデザインで、食卓を楽しく彩ります。お子さまから大人まで幅広く使っていただけます。容量もたっぷりで、コーヒーや紅茶をゆったり楽しめます。沖縄旅行のお土産や、インバウンド向けのギフトとしてもも喜ばれる一品です。材質:磁器。サイズ:約125×95×80mm
用途卒業記念・表彰記念・販促品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質磁器寸法(mm)商品:約125×95×80形態1個梱包:箱入り
モリペーストH SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペーストHSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(50g)ほか
当日出荷
合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下種別高温用組立潤滑剤ちょう度(25℃、60W/min)290滴点(℃)なし密度(g/cm3)1.85外観灰黒色均一ペースト状基油合成油固体潤滑剤他MoS2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJC タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)
199,800税込219,780
1台ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から22日以内出荷
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJIDJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボDJI
74,980税込82,478
1個
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)