カテゴリ

  • 切削工具(64)
    • エアー式(61)
    • ジョイント式(1)
  • 空調・電設資材(24)
    • ワイヤー(11)
    • ジョイントライン(1)
    • ケーブルキャッチャー(2)
    • 入線補助具(2)
  • 農具(3)
    • 火ばさみ(3)
  • 作業工具(7)
    • 配水管掃除用品(5)
    • ドライバー(1)
  • 測定用品(11)
    • 内視鏡(7)
  • 介護用品(15)
  • 照明(13)
  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(11)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(7)
  • 作業服(7)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スネーク」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スネーク 扶桑精機スネーク扶桑精機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。先端のキャップを回して流量調整できます。液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除じんなど。エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。ホースジョイントG1/4 (内径Φ6.5ホース用)材質軟質銅管製ノズル空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)先端部M5×0.5ノズル外径(Φmm)7.5ノズル内径(Φmm)2空気吐出量(L/min)100
スネークキャッチャー セフティー3スネークキャッチャーセフティー3(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
もしもの時に便利です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりつかめます。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途ヘビの捕獲。長さ(mm)1200材質ステンレス・アルミ・TPR
ジョイントライン スネーク PROMATEジョイントライン スネークPROMATE
8,598税込9,458
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOHフレキラチェットドライバー 6Pビット付KENOH(6件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スネークライン マーベルスネークラインマーベル
5,498税込6,048
1本
当日出荷
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
ネジザウルスCP エンジニアネジザウルスCPエンジニア
2,898税込3,188
1個
当日出荷
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
スネークラインS マーベルスネークラインSマーベル(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5グリーン+オレンジ使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
スネーク用多軸アームΦ8 扶桑精機スネーク用多軸アームΦ8扶桑精機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
扶桑精機スネーク用交換部品の、多軸アームです。
トラスコ品番810-5619
キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]キーホルダーアーテック[学校教材・教育玩具]
599税込659
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
オリジナル作品をキーホルダーにできるパーツ
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善)スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍 先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ) ケーブル:ハードケーブル5m 先端径:8mm 対応使用温度:0~70度 解像度:1920×1440 画素数:約300万画素 視野角:60度 焦点距離:2-10cm 1/1.5/2倍でズーム可能 ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml 写真形式:JPEG 動画形式:MP4 防水防塵等級:IP67 LED:8個 明るさ調整:無段階調整0-24lm 対応端子:USB Type-C アプリ対応OS iPhone:iOS9.0以上 Android:6.0以上 スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5倍率(倍)2防塵防水性能IP67画素数約300万
コンドル プロテック 高所用スネークモップ CONDOR(山崎産業)コンドル プロテック 高所用スネークモップCONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ヘッドが自在に曲り、マイクロファイバー糸で棚上などのホコリを除去できます。糸部分は取り外し可能で、何度でも洗濯できます。高所清掃には、プロテック伸縮ポールの先端に取り付けて使用できます。
用途高所の棚上などのホコリ取り。トラスコ品番787-8656材質(ヘッド)スチール・エラストマーモップ糸、(ポリエステルグリップ)ポリアセタール質量(g)320幅×長さ(mm)110×600繰り返し・詰め替え対応
スマホ接続式スネークカメラ コネーク スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネークスリーアールソリューション(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング)質量(g)約40対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用)有効画素数約30万画素全長(cm)約105保証期間ご購入日から1年間視野角約50°防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)有効長(m)ケーブル:約0.83先端外径(Φmm)7.9
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
スネーク用先端キャップ(M5x0.5) 扶桑精機スネーク用先端キャップ(M5x0.5)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
扶桑精機スネーク用交換部品の、先端キャップです。
トラスコ品番810-5613質量(g)5
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
3,798税込4,178
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
長袖ブルゾン 3900-124 寅壱長袖ブルゾン 3900-124寅壱
4,898税込5,388
1着
4日以内出荷
自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。 アクティブに動けるストレッチ性素材。 正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。 コストパフォーマンスにも配慮。 ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様
混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)種別長袖ブルゾン
1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ1/4SUS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
液晶付きデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)液晶付きデジタル顕微鏡3R(スリーアール)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200カメラ仕様1/4型CMOS解像度約100万画素、モニター:480×272動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)静止画サイズ最大4032×3024(JPG)フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源(V)DC5/2A光源白色LED×8、スネークライト×2寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100液晶モニター4.3型仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
距離が測れるメジャータイプ!約10m毎の色分けで入線距離の目安に!約10m毎の色分けで入線距離の目安になる3本撚り線を組み合わせたハイブリッド呼線高い柔軟性と大きな引張強度を両立Φ6.0mmのスネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適!挿入長さが継ぎ目で分かる
破断荷重(kN[kgf])1.1[110]
高所用スネークモップ スペア CONDOR(山崎産業)高所用スネークモップ スペアCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
高所用スネークモップ用スペア。マイクロファイバー
フレキシブルエクステンションバー スネークシャフト BEST(ベスト)[金物]フレキシブルエクステンションバー スネークシャフトBEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット材質本体:強化プラスチックタイプフレキシブル差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
液晶付きデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡スリーアールソリューション
38,980税込42,878
1個
当日出荷
自在な角度で照射できるスネークライトを搭載した液晶付きデジタル顕微鏡。一体型のモニタは9.7インチの大型サイズ。3倍~75倍の倍率で観察が可能です。 ライトの角度を細かく調整できることで反射を軽減し、キズや不良の見逃しを防ぎます。
セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500倍率(倍)3~75入力電圧(V)5寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8光源白色LED×8, スネークライト×2記録媒体microSDカード(最大64GB)ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍解像度モニタ:800×1280使用環境温度(℃)10~60入力電流(A)2撮像素子1/2.9 CMOSフォーカス手動画素数約200万画素静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大 1920×1080(AVI)モニターサイズ9.7インチ
スピーダーワン(J2) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J2)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
スネークヘッド&横穴先端金具で細いパイプも楽々通る!追加配線に最適! ワイヤーはサビにくいステンレス製 便利な収納ケース付
種別ダブルロッド材質PET
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
長袖シャツ 3900-125 寅壱長袖シャツ 3900-125寅壱
4,098税込4,508
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。 アクティブに動けるストレッチ性素材。 正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。 コストパフォーマンスにも配慮。 ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様
混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)種別長袖シャツ
キーホルダー用金具 スネーク 日本紐釦貿易キーホルダー用金具 スネーク日本紐釦貿易(1件のレビュー)
769税込846
1袋(20個)ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ20×60
スネークキャッチャー セフティー3スネークキャッチャーセフティー3(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
もしもの時にこれ一本です。特殊3点掴み形状でヘビをしっかりキャッチします。離れた場所から安全にヘビを捕獲する事ができます。軽量で持ち運びに便利です。アルミ製で軽量なので女性でも簡単に扱えます。手元握りを握るだけの操作で、先端ハサミ部分でヘビを捕獲できます。
用途蛇の捕獲。材質ステンレス・アルミ・TPR長さ(mm)1800
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
スネークフック(10本入) 馬印スネークフック(10本入)馬印
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
スネークフック
付属品なし入数10枚、袋
銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm) 扶桑精機銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)扶桑精機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。
用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5251材質軟質銅管製ノズル全長(mm)500質量(g)160接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
スネークヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)関連資料(1.14MB)
コードレススティッククリーナー sirocaコードレススティッククリーナーsiroca(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.35充電時間(時間)約4連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78バッテリー容量(mAh)2500
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット スリーアールソリューション液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキットスリーアールソリューション
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
スネークテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)スネークテープイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2巻)
当日出荷
ヘビ柄とアルミの反射で防鳥効果
用途鳥の嫌いなヘビ柄とアルミのキラキラした反射により、鳥をよせつけないテープです。天敵柄、だから効く!!グリーン、オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)30×90アズワン品番64-8359-01RoHS指令(10物質対応)対応対象動物