カテゴリ

  • 切削工具(1,276)
  • オフィス家具(565)
  • 測定用品(73)
  • 研磨材(52)
  • 卓上消耗品(25)
  • 自動車純正部品(21)
  • 作業工具(20)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 介護用品(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 電気材料(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 事務用品(8)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セコ」の検索結果

関連キーワード
2,176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ TEEN モノタロウフライス用チップ TEENモノタロウ(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷
形状正三角形60°材質MNP40(サーメット)厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
多機能折畳カート「CLAX」 SECO(セコ)多機能折畳カート「CLAX」SECO(セコ)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレンブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本ほか
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗型インサート式エンドミル
チップ TEEN 32Z タンガロイチップ TEEN 32Zタンガロイ
7,490税込8,239特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット SECO(セコ)多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケットSECO(セコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ストレートストロー 包装なし 500本 シバセ工業ストレートストロー 包装なし 500本シバセ工業(6件のレビュー)
669税込736
1箱(500本)
当日出荷
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン長さ(mm)170直径(Φmm)6外装なし入数(個)500商品タイプストレートストロー
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
チップ TNGG 京セラチップ TNGG京セラ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
ストレートストロー シバセ工業ストレートストローシバセ工業(6件のレビュー)
719税込791
1箱(300本)
当日出荷
業務用に適した個包装なしタイプです。
クリア長さ(mm)210直径(Φmm)8外装なし商品タイプストレートストロー
ストレートストロー 包装なし シバセ工業ストレートストロー 包装なしシバセ工業(2件のレビュー)
979税込1,077
1箱(200本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
ストレートストロー シバセ工業ストレートストローシバセ工業(1件のレビュー)
719税込791
1箱(300本)
当日出荷
業務用に適した個包装なしタイプです。飲み物やお店の雰囲気に合わせてご利用いただけます。
長さ(mm)210外装なし商品タイプストレートストロー
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604セコ・ツールズ・ジャパン
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパンXヘッド本体セコ・ツールズ・ジャパン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
最大径(Φmm)16
アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレート包装なし 白 シバセ工業アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレート包装なし 白シバセ工業
17,980税込19,778
1箱(1000本×20箱)
欠品中
検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット経済的洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)正確な測定息が漏れることなく検知器に伝わる。
直径(Φmm)7長さ(cm)7入数(個)20000関連資料(1.35MB)商品タイプストレートストロー
タピオカストロー 片先斜め シバセ工業タピオカストロー 片先斜めシバセ工業(2件のレビュー)
849税込934
1箱(130本)
当日出荷
直径12mmの太口ストロー。タピオカが入ったドリンクなどに。ストローの先が斜めカットされてとがっているので、フィルム包装の蓋のドリンクに便利です。個包装なしの形態です。
材質ポリプロピレン長さ(mm)180直径(Φmm)12規格12×18外装なし入数(個)130商品タイプストレートストロー
6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なしシバセ工業(1件のレビュー)
719税込791
1箱(500本)
当日出荷
タイプストレート包装なし
アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm シバセ工業アルコール検知器用ストロー 8mm×7cmシバセ工業
17,980税込19,778
1ケース(800本×20箱)ほか
当日出荷
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。 1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的 2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的 3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる ※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70関連資料(1.35MB)
インクパット セコニックインクパットセコニック
11,980税込13,178
1セット(5個)
当日出荷
仕様3打点用対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック1000リセコンタクト28-22AWG錫めっきバラ状TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
8,398税込9,238
1袋(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分光域色彩照度計 セコニック分光域色彩照度計セコニック
199,800税込219,780
1台
当日出荷
照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示取り回しの良い小型シンプルボディ数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイスマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006関連資料(2.69MB)
チャート紙/折り畳み セコニックチャート紙/折り畳みセコニック
719税込791特価
1セット(20冊)
当日出荷から5日以内出荷
仕様熱電対S用 0~14×100幅(mm)100対応機種SA100P
Cシリーズエンドミル C5121・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5121・セコ・ツールズ・ジャパン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
Cシリーズエンドミル C5131・ セコ・ツールズ・ジャパンCシリーズエンドミル C5131・セコ・ツールズ・ジャパン
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SIRON-A(SIRA)コーティングは、耐摩耗性に優れたコーティングで、急激な温度変化(熱衝撃)に耐える能力があることで知られており、幅広い被削材料で信頼性に優れたミリング加工プロセスを可能にします。
X-HEADS-円筒シャンク  超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様セコ・ツールズ・ジャパン
109,890税込120,879
1個
当日出荷
多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
トラスコ品番694-2720全長190締付トルク65寸法LF(mm)45接続サイズE25最大許容回転速度(min-1[r.p.m])20000寸法DCONMS(mm)32寸法BHTA(°)5
フライス 88°カッタ用インサート  MP3501 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP3501セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。
トラスコ品番695-0545
フライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX1207・M12セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス インサート SCMT1206・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SCMT1206・セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
フライス用インサート、SC・4コーナー仕様です。
トラスコ品番688-9329RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
サイドカッタ335.18用インサート、最大4コーナ仕様で経済的です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート LPHT06・M06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート LPHT06・M06セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
トラスコ品番689-0860RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX10・ME07 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX10・ME07セコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番689-0862RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOMX18・M14 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18・M14セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルクアトロミル用インサート SNMX2209ANTR・セコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。
トラスコ品番695-3132
フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。
フライス 金型用インサート RPHT1204・M08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204・M08セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
トラスコ品番689-0871RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 面取り用インサート SNHX1106・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1106・セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷
面取り用インサート8コーナー仕様です。
トラスコ品番694-1151
フライス ターボミル用インサート XOEX10T3・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOEX10T3・セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番695-0598
関連キーワード
...