カテゴリ

  • 建築金物(52)
  • 作業服(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 農業機械(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 作業工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソーワ」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9000 綿100%ツヅキ服(薄地) 桑和9000 綿100%ツヅキ服(薄地)桑和(17件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
3日以内出荷
腰部はアコーディオンプリーツで伸び縮み自在。 脇は腕が動かしやすい楽々カット。 背中はムレ解消のノーフォーク。 携帯電話ポケット付。 胸ポケットマジックテープ式。 樹脂ファスナー。機能的な作業服です。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)180(生地)生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
44403 防水防寒ブルゾン 桑和44403 防水防寒ブルゾン桑和(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1着
当日出荷から10日以内出荷
耐水圧7000 mmの防水防寒ウェア
機能反射、撥水、防水加工混率(%)ポリエステル100(裏 ポリエステル)仕様フード絞り、ファスナー隠し、アジャストテープ、衿起毛トリコット、ヘルメット着用対応フード、着脱式フード、反射パイピング(胸・背中)、内ポケット、止水ファスナーポケット、裾絞り分類防寒
39010 長袖ツナギ 桑和39010 長袖ツナギ桑和(25件のレビュー)
3,990税込4,389
1着
3日以内出荷
T/C素材の続服登場!脇メッシュ使用で作業時でも涼しさアップ。
仕様樹脂ファスナー、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、トリカット脇メッシュ、腰アコーディオン、袖口マジックテープ、内ポケット、右胸ポケット口マジックテープその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35(150g/m2)股下(cm)78生地T/Cポプリン(平織り)名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫袖丈長袖
30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
用途高所取付用材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)仕様後ガード付
油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプ ソーワエンジニアリング油吸着材 ソーワオイルスイープ りぼんタイプソーワエンジニアリング
49,980税込54,978
1箱(10m×2本)
6日以内出荷
ソーワオイルスイープは軽質油から重油まで回収できる優れたロープ状油吸着材です。 軽くて水に浮き、浮遊した油も吸着します。 軽量のため少人数で効率的に展張や回収できる機能的な吸着材です。 タンクからの漏油にも迅速に封鎖対応ができます。 マイクロプラスチック汚染を起こし難い特殊な繊維構造になっています。
用途海上、河川での浮遊油の回収。養殖場、定置網、海水浴場への油侵入防止。入り江等からの油拡散防止及び迅速な回収。工場の排水ピットの浮遊油の回収。 工場の機械からの漏油回収。油貯蔵タンク、油圧配管からの漏油回収。工場の路面、床にこぼれた油の回収及び清掃(モップ替わりとして拭き取りにも使用可)仕様ロープ1本のりぼんの数:51束材質ポリプロピレン寸法(mm)りぼん:300ロープ長さ(m)12(りぼん装着部:10)質量(kg/本)約5関連資料(286KB)間隔(mm)りぼん:200
春夏 男女ペア長袖ブルゾン ミドリ安全春夏 男女ペア長袖ブルゾンミドリ安全
5,198税込5,718
1着
翌々日出荷から22日以内出荷
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)種別長袖ブルゾン
ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本 SHOWA(ショーワグローブ)ニトローブ W+(ダブリュープラス)右手2本SHOWA(ショーワグローブ)
629税込692
1袋(2枚)
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途お掃除に、車などのメンテナンスに、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業タイプ右手RoHS指令(10物質対応)対応
ヤッケ 10041 桑和ヤッケ 10041桑和(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
肌触りが良く吸湿性のある綿100%素材
仕様胸ファスナーポケット、袖ペン差し混率(%)綿100材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂
ツナギ服 綿混 モノタロウツナギ服 綿混モノタロウ(530件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
9200 続服 桑和9200 続服桑和(28件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
3日以内出荷
肉厚素材で、丈夫な作業服です。腰部は動きやすいアコーディオンプリーツ、便利なスケールポケット付き。肌ざわりのよい、やわらかな風合い。引裂きや磨耗に強い、抜群の強度と耐久性。シワになりにくく、簡単なアイロンがけでOK。
仕様ファスナーポケット・携帯電話ポケット・腰アコーディオン・スケールポケット樹脂ファスナー胸ポケット口マジックテープその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)210生地ツイル名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖
エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワンキズ消しWAXシャンプPROSTAFF(プロスタッフ)
959税込1,055
1本(700mL)
当日出荷
汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
特性傷消し、耐紫外線仕様コンバウンド入り付属品特大スポンジ(黄)×1適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物
ツナギ服 49112-2 クロダルマツナギ服 49112-2クロダルマ(37件のレビュー)
4,198税込4,618
1着
当日出荷から4日以内出荷
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル材質(ファスナー)樹脂職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
10017 溶接帽子 桑和10017 溶接帽子桑和(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100分類小物素材金属ボタン
T/C ツナギ服 カジメイクT/C ツナギ服カジメイク(85件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
当日出荷から6日以内出荷
クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。 機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。 スリムタイプのデザインの作業服です。
用途製造業、メンテナンス業、サービス業等種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)200布厚さ(mm)0.035~0.04生地TCツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
FH型フォールディングフック Sタイプ 川喜金物(SOWA)FH型フォールディングフック Sタイプ川喜金物(SOWA)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フックが邪魔にならない折タタミ式 お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7材質亜鉛合金付属品取付ネジ質量(g)60取付ねじ皿タッピング3×20
1608 ワンタックカーゴパンツ 桑和1608 ワンタックカーゴパンツ桑和(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
お手入れ簡単&ロープライス
混率(%)ポリエステル100素材フロント:金属ファスナー仕様ソフト加工、イージーアイロン、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カラビナループ種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)80分類定番
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
19,880税込21,868
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9質量(kg)本体:約3.4材質スチール、アルミ、樹脂他バッテリー容量(Ah)2.0バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)充電時間(分)フル:約80稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ全長(cm)約230~280(伸縮式)チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)長さ(mm)203電圧(V)24チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
10013 溶接帽子 桑和10013 溶接帽子桑和(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100分類小物素材金属ボタン
ブックスタンド ライフモデュール ファイルソーター ワイド 吉川国工業所ブックスタンド ライフモデュール ファイルソーター ワイド吉川国工業所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スライドできる仕切りスタンド書類整理・管理に最適!仕切り板3つ付きファイルスタンド。 自由に位置を配置できるスライドパーティション。環境に合わせて書類の整頓・分類できる。 使用頻度の高いファイル、出し入れ簡単収納。A4ファイル・書類・雑誌・手帳も立てかけておくだけでスッキリ!
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×180×182耐荷重(kg)5
ツナギ服 綿100% モノタロウツナギ服 綿100%モノタロウ(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
綿素材のツナギ服です。 厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。 ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。 両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
用途自動車業、製造業などあらゆる業種職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業混率(%)綿100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギ服質量(g/m2)235生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖
クリストンマトリックス セラミック砥石 双和化成(SOWA)クリストンマトリックス セラミック砥石双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
最高品質のセラミック砥石です。 研削性が非常に高く、放電加工後の硬化層や加工段差をスムーズに取り除くと同時に表面を均一に仕上げます。 従来の砥石とは違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ長繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目づまりしません。 曲げ強さが最も高く、折れにくい構造となっております。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
腕カバー 綿/麻 色アソート ヤマショウ腕カバー 綿/麻 色アソートヤマショウ(1件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
作業時の袖口の汚れ防止に。 風合いのよい綿麻素材の腕カバー。
用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。仕様男女兼用アソート混率(%)麻55、綿45サイズ(mm)175×340特性防汚
吸汗速乾 半袖ポロシャツ アタックベース吸汗速乾 半袖ポロシャツアタックベース(31件のレビュー)
1,490税込1,639
1枚
当日出荷から3日以内出荷
吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。 サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。 SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK! ポケット付き。
種別半袖ポロシャツシリーズ4700シリーズ混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾生地ハニカムメッシュポケット付き名入れ
真鍮L型足掛金 クローム仕上 川喜金物(SOWA)真鍮L型足掛金 クローム仕上川喜金物(SOWA)
6,393税込7,032特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質BRASS真鍮製仕上クローム
半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA)半回転取手(ダイカスト)川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
256型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)256型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:20~47mm 裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)710型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:扉厚:18~41mm 裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:18~41mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
石膏ボード用棚受 リブ付 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 リブ付川喜金物(SOWA)
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)750型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】取付扉厚:18~47mm 最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
フォールディングフック 川喜金物(SOWA)フォールディングフック川喜金物(SOWA)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
フックがジャマにならない折タタミ式です。
用途取り付けは付属ビスでしっかり止めて下さい。使う時はフック部分を下げて下さい。材質亜鉛合金取付ビス皿タッピング3×20
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(2本)
当日出荷
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
白棚受補強付 川喜金物(SOWA)白棚受補強付川喜金物(SOWA)
1,588税込1,747
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70棚受け金具L型棚受け
210型 プッシュツマミ(面付タイプ) 川喜金物(SOWA)210型 プッシュツマミ(面付タイプ)川喜金物(SOWA)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
畜産用送風機 ソーワテクニカ畜産用送風機ソーワテクニカ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
・デュアルゾーンブレードや、最適な形状に設計されたダクトの採用により、消費電力を大幅に削減。・特殊フリンジャ構造により高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/cm2)以下・羽根にステンレス、モータ外郭にアルミダイキャスト、その他主要部品に高耐食めっき鋼板を採用し高耐食を実現。・本体質量18kgと軽量。・アイボルト装備のため施工が簡単。
用途畜産用の送風機です。電源3相200V最大風量(m3/min)600ガードガード無羽根径(Φmm)1000
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
木製ハンドルY500型・Y600型 川喜金物(SOWA)木製ハンドルY500型・Y600型川喜金物(SOWA)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】木製のハンドルです(輸入品)。付属品【トラスネジ】4×25材質ブナ仕上クリアー仕上
石膏ボード用棚受 フック付 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付川喜金物(SOWA)
6,698税込7,368
1セット(2個)
4日以内出荷
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
435型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)435型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】扉厚:20~42mm 裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)750型 プッシュツマミ川喜金物(SOWA)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
用途【仕様】取付扉厚:18~40mm 最大締付トルク:3kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISO M3×25