カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • カー用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タ-22」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックインデックス(紙ラベル) コクヨタックインデックス(紙ラベル)コクヨ(41件のレビュー)
139税込153
1パック(90片)ほか
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
タックインデックス(リサイクル可能) コクヨタックインデックス(リサイクル可能)コクヨ(11件のレビュー)
149税込164
1パック(120片)ほか
当日出荷
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
用途雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。 シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。 再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 044
タックインデックス(紙ラベル・徳用) コクヨタックインデックス(紙ラベル・徳用)コクヨ(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10パック)
当日出荷
ロングセラーで安心のコクヨインデックス タイトルプリンタ『タイトルブレーン2』対応なので、大量作成でも、スタンドアロン環境での印字対応が可能
用途ヘビーユーザーのまとめ買いにおすすめのお得パックサイズ枠の色ラベルサイズ(mm)23×29片数1200
タックインデックスC透明保護フィルム付 コクヨタックインデックスC透明保護フィルム付コクヨ(10件のレビュー)
269税込296
1パック(120片)ほか
当日出荷
汚れにくく、記入した文字も鮮やか。 透明保護フィルム付き。
タックインデックス<パソプリ> コクヨタックインデックス<パソプリ>コクヨ(16件のレビュー)
179税込197
1袋(16片×10枚)ほか
当日出荷
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
マイタック インデックス ニチバンマイタック インデックスニチバン(13件のレビュー)
189税込208
1パック(180片)ほか
当日出荷
整理や分類、表示をスピードアップできます。
基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
カラーインデックス キングジムカラーインデックスキングジム(19件のレビュー)
209税込230
1パック(6枚×2組)ほか
当日出荷
素早く書類を検索できるファイル内の見出し。 5色5山。
タイプ5色5山材質再生紙100%サイズA4タテグリーン購入法適合
カラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(強粘着) コクヨカラーレーザー&インクジェット用タックインデックス(強粘着)コクヨ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20シート)
当日出荷
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ! 大量の書類整理や、提出用書類などに。 強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
仕様強粘着白色度(%)80程度坪量(g/m2)132ラベル厚(mm)0.1余白四辺余白付入数20シートシートサイズA4総厚(mm)0.15適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
タックインデックス(カラー) コクヨタックインデックス(カラー)コクヨ(9件のレビュー)
149税込164
1パック(96片)ほか
当日出荷
色上質紙を使用していますので、筆記特性に優れています。
粘着性強粘着
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
マイタック ラミネートインデックス ニチバンマイタック ラミネートインデックスニチバン(8件のレビュー)
199税込219
1パック(120片)ほか
当日出荷
透明なプラスチック保護フィルム付きのラベルです。水や汚れに強く、表示した文字がいつまでも鮮明で消えたりしません。
材質保護フィルム/ポリプロピレン基材上質紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
インクジェットプリンタ用タックインデックス コクヨインクジェットプリンタ用タックインデックスコクヨ(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10シート)ほか
当日出荷
インデックスラベルをインクジェットプリンタできれいに作成できる。簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人2〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人2〉(簡易版)を無償ダウンロードできます。
ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.18余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料・顔料)ラベル形状角丸四角(インデックス)
フリーターンボールグリップドライバー 220F ベッセルフリーターンボールグリップドライバー 220Fベッセル(7件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
軸根元のフリーターン部で早回しができます。手に当たる部分には抜群のフィット感、エラストマー樹脂を使用しています。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様全身焼入軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)41商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
マイタック インデックス 青枠 ニチバンマイタック インデックス 青枠ニチバン(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー仕切りカード(PP・ファイル用) コクヨカラー仕切りカード(PP・ファイル用)コクヨ(21件のレビュー)
289税込318
1パック(1組)ほか
当日出荷
耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。 見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。 見出しに再生PPを使用しています。
用途耐久性に優れた丈夫な素材だから、穴切れせず長期で使える!穴間隔(mm)80穴数2穴材質(見出し)再生PP
ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)ASUS(エイスース)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hz入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)250角度調節
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ) TRUSCOエコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
エコポリバケツ フタ TRUSCOエコポリバケツ フタTRUSCO
229税込252
1枚
当日出荷
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%種別蓋(かぶせタイプ)形状丸形商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
タックタイトル 赤枠 コクヨタックタイトル 赤枠コクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1パック(459片)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
覗き見防止 プライバシー フィルター HP P22 IPSモニター 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP P22 IPSモニター 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP P22 IPSモニター取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
タックタイトル 青枠 コクヨタックタイトル 青枠コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1パック(459片)ほか
当日出荷から翌日出荷
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
色上質紙ロール 黒 菅公工業色上質紙ロール 黒菅公工業
389税込428
1本(2枚)
翌々日出荷
寸法(mm)788×1091
D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pメス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
D-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付) LINKMAND-SUBコネクタ(25Pメス 基板取付)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
基板取り付けタイプのD-SUBコネクター25ピンのメスです。 オスは、【3223DB25RP1G1E】を参照してください。
備考DIP端子ピン数(ピン)25オス・メスメス
D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pオス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ダイショウ ピーナッツバタークリーミー 225g x6 ダイショウダイショウ ピーナッツバタークリーミー 225g x6ダイショウ
2,998税込3,238
1箱(225g×6個)
5日以内出荷
独自の製法により、ピーナッツほんらいの風味をそのまま生かしたホイップタイプのスプレッド。
プライマリードライブギヤ/3マイクラッチ DAYTONA(デイトナ)プライマリードライブギヤ/3マイクラッチDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音YAMAZEN(山善)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)20風量7段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間取扱説明書(0.57MB)適用畳数22畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
ロックワッシャー/3マイクラッチホシュウヨウ DAYTONA(デイトナ)ロックワッシャー/3マイクラッチホシュウヨウDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
169税込186
1個
翌々日出荷
チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。プライマリードライブギヤ/ドリブンギヤの丁数変更で1次減速比が最高速型(16丁/69丁⇒18丁/67丁)になります。1次減速比=3.722(メーカー2次側クラッチと同じ1次減速比)。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
主な適合車種68131用補修部品
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
液晶保護フィルム マツダ CX-60 メーター 2022 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マツダ CX-60 メーター 2022 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種マツダ CX-60 メーター 2022 ( 12.3 インチ )取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
車体カバー TC3-8000 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)車体カバー TC3-8000 単車 モトカバーMARUTO(大久保製作所)
5,198税込5,718
1枚
4日以内出荷
カラー:シルバーサイズ:3L(750~1000cc)136×284cm適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さいホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュスズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
サイズLLL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
作動油フィルター 21A-62-12260 コマツ作動油フィルター 21A-62-12260コマツ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合PC01-1A
ハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220E・自在車(ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパックイージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キットセルパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)屋内外での使用が可能施工後に開けて内部の確認が可能コンパクトで狭い場所への施工が可能幅広い接続バリエーションに対応本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)の要求性能を満たすことが出来ますIPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せてEN-60998-2準拠の試験に合格シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護ケース材料はUL94規格V2の難燃グレードCEマーク取得工具不要でケース取付可能、即通電可能ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化施工は簡単で特別なスキルを必要としません製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
ハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220G・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付位置の決定できる変形プレートのキャスターです。
型式220G自在車キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。
型式220S自在車寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
929税込1,022特価
1個
当日出荷から6日以内出荷