カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,388)
    • マニホールド(364)
    • エアコン部材(396)
    • 空調配管用計測器(132)
    • フロン/冷媒回収システム(120)
    • 真空ポンプ(66)
  • 作業工具(414)
    • フレアリングツール(42)
    • 配管用ベンダー(85)
    • 配管用レンチ(8)
    • エキスパンダ(22)
  • 整備工具・収納(2)
    • ドア関連工具(1)
  • 測定用品(202)
  • 溶接用品(126)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • 物流用品(46)
  • 切削工具(43)
  • 安全保護具(38)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 厨房用品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 手袋(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 保管用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 電動工具(13)
  • 制御機器(12)
  • 清掃用品(12)
  • 防災用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 照明(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 建築金物(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 農具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • エンジン工具(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タスコ」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOR410A/R32 耐圧兼用チャージバルブイチネンTASCO(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO表面センサー付デジタル温度計セットイチネンTASCO(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
用途R22、R12、R500、R502用
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
真空ポンプオイル イチネンTASCO真空ポンプオイルイチネンTASCO(48件のレビュー)
629税込692
1本(500mL)ほか
当日出荷
タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クイックボールバルブ イチネンTASCOクイックボールバルブイチネンTASCO(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
フレアアタッチメント イチネンTASCOフレアアタッチメントイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
※マグネット式のためアルミ製フレアツール(TA550A、TA550AH等)にはご使用いただけません。
TAS MAPPガスボンベ イチネンTASCOTAS MAPPガスボンベイチネンTASCO
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
TA379MRシリーズ専用ガス(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス内容量(g)400
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット イチネンTASCOR22・R12・R502 1/4チャージホースセットイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(3本)
当日出荷
用途R22、R12、R502用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5材質ゴム内径(Φmm)5外径(Φmm)11仕様ムシ押し付赤・青・黄対応冷媒種別R22、R12、R502用
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
強力尿石溶解剤 イチネンTASCO強力尿石溶解剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途トイレの洗浄仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
エンビフレキシブルダクト イチネンTASCOエンビフレキシブルダクトイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
強力尿石除去剤 イチネンTASCO強力尿石除去剤イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO吸水バック(アクアボーイ)イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,880税込16,368
1パック(10枚)
当日出荷
対応繰り返し・詰め替え対応
ガスもれ検知液 イチネンTASCOガスもれ検知液イチネンTASCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
深型パーツケース イチネンTASCO深型パーツケースイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
自由に仕切れる仕切板付。高さのある小物や部品をスッキリと整理して収納できる大容量深型パーツケース。細かいネジなどを取り出しやすいように底部角はカーブ形状になっ ています。収納ボックスTA981WA-1に積み重ねが可能です。材質…本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂
付属品仕切り板付材質本体・フタ・ハンドル/ポリプロピレン バックル/ABS樹脂クリア外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×108
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
HFC(新冷媒)用バルブコア イチネンTASCOHFC(新冷媒)用バルブコアイチネンTASCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1セット(6個)
当日出荷
仕様新冷媒
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
バームテープ(白) イチネンTASCOバームテープ(白)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
TAS GAS HYPER イチネンTASCOTAS GAS HYPERイチネンTASCO
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
内容量(g)230
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL イチネンTASCO逆止弁 (フレアナット付) 1/4FLイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
逆止弁 1/4×1/4 イチネンTASCO逆止弁 1/4×1/4イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
寸法(inch)1/4フレア寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁) イチネンTASCO小型空調用ドレントラップ(フロートボール式空気逆流防止弁)イチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
ユニバーサルノズルガン イチネンTASCOユニバーサルノズルガンイチネンTASCO
9,098税込10,008
1個
当日出荷
適合TA352DC用長さ(mm)650
ステンレスチューブカッター イチネンTASCOステンレスチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
ワイポ掃除針 イチネンTASCOワイポ掃除針イチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
中皿付工具箱 イチネンTASCO中皿付工具箱イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様中皿付400×225×203寸法(mm)400×225×203
逆止弁 3/8×3/8 イチネンTASCO逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
片オスフレアチーズ イチネンTASCO片オスフレアチーズイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
保冷剤 イチネンTASCO保冷剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容保冷剤200g×2、保冷剤300g×1
ワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mm イチネンTASCOワンタッチ着火式アセチレンバーナー用チップ先端のみ7.9mmイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。チップサイズ…7.9mmバーナーチップ本体と同じサイズの先端を使用してください。事故・故障の原因となります。
フレアージョイント(銅パッキン)1/2. 1/2 イチネンTASCOフレアージョイント(銅パッキン)1/2. 1/2イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フレアサイズ(inch)1/2×1/2付属品銅パッキン2枚付
食品機械用潤滑剤 イチネンTASCO食品機械用潤滑剤イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様潤滑剤そのものが”食品”である上”衛生管理”された食用油ラインにて生産されています。 NSF-H1、3Hグレード食品機械用オイルスプレー。 容量…420mL
デジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO) イチネンTASCOデジタルマルチゲージキット(V-TAS PRO)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
欠品中
持つのは、これだけ。5つの用途を1つのゲージで完結。真空作業から全てのサービスを担う,コンパクトマルチゲージがついに登場!これまでの圧力測定は主にゲージマニホールド・チャージホース・チャージバルブと3つの製品を使用することが一般的でしたが,V-TASシリーズはこの3つの機能をひとつにまとめた新しいツールです。多機能かつ多用途に使用でき,V-TAS PROなら真空・充填・耐圧・点検・回収をこれひとつで対応できます。
電源(V)電池式(3 リチウム電池 CR2450)機能真空・充填・耐圧・点検・回収バルブボールバルブ圧力範囲(MPa)-0.1~5接続ポート5/16”フレア
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
...