カテゴリ

  • オフィス家具(161)
  • 空調・電設資材(16)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 農具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タテサン」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ桟 日晴金属タテ桟日晴金属(11件のレビュー)
819税込901
1セット(2本)
当日出荷
用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
たて桟 メックたて桟メック(3件のレビュー)
649税込714
1セット(2本)
当日出荷
桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
クイックキーパー壁面用 メッククイックキーパー壁面用メック(30件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本質量(kg)4.6耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)200~360表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)250~900
クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用日晴金属(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
ドレンホース用本体カフス 因幡電工ドレンホース用本体カフス因幡電工(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用材質PVC
換気小窓用パネル 日晴金属換気小窓用パネル日晴金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
エアコン工事用タテ桟 星朋商工エアコン工事用タテ桟星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
4日以内出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
室内機据付桟 A・B各2本入 Panasonic(パナソニック)室内機据付桟 A・B各2本入Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個(2本)
3日以内出荷
URL公開予定:2025年4月1日
RoHS指令(10物質対応)対応
プラサン DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラサンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1セット(2本)
翌々日出荷
プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
アイボリー適合寸法(mm)400~600最大荷重(kg)15
ウォールコーナー(後付用) 因幡電工ウォールコーナー(後付用)因幡電工(20件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
種類ウォールコーナー
小窓パネル DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
359税込395
1枚
当日出荷
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
全長(mm)2000
サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善)サンシェード 洋風たてすYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ブラウン取扱説明書(0.36MB)
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(159件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネルPanasonic(パナソニック)
2,798税込3,078特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
仕様110cm以上~180cmまでの窓関連資料工事説明書(0.1MB)
クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根用日晴金属(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
使用荷重(kg)80
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係 日本緑十字社JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 酸またはアルカリ関係日本緑十字社
899税込989
1組(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式ステッカー材質アルミステッカー
形状自在ロングノズル グリーンライフ形状自在ロングノズルグリーンライフ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS適合ホース外径(Φmm)20まで全長(cm)約80(ホースコネクター含む)適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15パターン10種類シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類)耐水圧(MPa)0.7未満
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BC型 ワンタッチチューブ継手(RoHS指令相当品)アソー
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS散水ノズル 水量調節レバー付GARDEN FRIENDS
899税込989
1個
5日以内出荷
お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に固定できる水量調節レバー付水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
三ッ折立 卓上ミラー メリー三ッ折立 卓上ミラーメリー
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
レザー調素材の3段階に角度が変えられる折立ミラーです。
材質ガラス・PVC幅(mm)175ブラック高さ(mm)225質量(g)405奥行(mm)15鏡面寸法(mm)215×170
18-8 縦割三連 エッグカッター EBM(江部松商事)18-8 縦割三連 エッグカッターEBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
種別247×180×H66外寸(mm)247×180×H66EBM品番7915100
サンウィング縦付 ACE(エース)サンウィング縦付ACE(エース)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
外観に自然と溶け込むシンプルなデザインです。 モルタル壁、コンクリート壁はもちろん、オプションパーツによりアルミ・スチール支柱や手すり子にも取付け可能です。
種類壁付型材質(本体)アルミダイカスト仕上アクリル焼付塗装
KS-AUV   三相200V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)KS-AUV 三相200V 竪刃型裁断機ケーエム(KM)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5電圧(V)三相200電力(W)500
十勝産黄金のとうもろこしと生クリームで仕立てたコーンスープ 180g 明治十勝産黄金のとうもろこしと生クリームで仕立てたコーンスープ 180g明治
9,598税込10,366
1ケース(180g×32個)
5日以内出荷
牛乳を加えるだけで、十勝産とうもろこし「ゴールドラッシュ」の素材本来のおいしさを味わえる、濃縮タイプのコーンスープです。 砂糖を使わず、とうもろこし本来の甘みでつくりました。
種類レトルト食品寸法(縦×横×高さ)(mm)47×120×160原材料スイートコーン(遺伝子組換えでない)、クリーム、チキンエキス、食塩/増粘剤(加工デンプン)、(一部に乳成分・鶏肉を含む)アレルギー乳成分・鶏肉栄養成分(1食当たり)エネルギー(kcal):106、たん白質:2.7g、脂質:3.4g、炭水化物:16.1g、食塩相当量:1.8g
のぼり旗 三たてそば No.SNB-3939 W600×H1800 トレードのぼり旗 三たてそば No.SNB-3939 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
三層鋼 ステンレス PC縦柄 親子鍋 柄沢製作所三層鋼 ステンレス PC縦柄 親子鍋柄沢製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質ステンレス質量(kg)0.3内径(Φmm)165外径(Φmm)170深さ(mm)30板厚(mm)1底径(Φmm)130
タテストライプ三方袋 SWX-1217 HT cottaタテストライプ三方袋 SWX-1217 HTcotta
4,198税込4,618
1枚(100枚)
4日以内出荷
レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25寸法(mm)120×170タイプノッチ付、10mmシール、裏面ストライプ・タテ方向
三方ピペット立て 三商三方ピペット立て三商
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
寸法(mm)150×150×150配列9×11
白やぎさん タテ型 前入後出 田島メタルワーク白やぎさん タテ型 前入後出田島メタルワーク
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。 手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用投函タイプ前入れ後出し材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
グラン・デリ おやつ 美味しくカロリー計算 しっとり仕立て ユニ・チャームグラン・デリ おやつ 美味しくカロリー計算 しっとり仕立てユニ・チャーム
459税込505
1袋(100g)
4日以内出荷
成分タンパク質20.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分35.0%以下原材料ささみ、小麦粉、ゼラチン、豆類(大豆タンパク、大豆エキス)、動物性油脂、ソルビトール、グリセリン、プロピレングリコール、トレハロース、調味料、食塩、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、リン酸塩、酸化防止剤(アスコルビン酸Na、ミックストコフェロール)栄養成分【エネルギー】約290kcal/100g(約1kcal/1粒)
テーブルマーク たきたてご飯 山形県産つや姫 分割 4食 x8 テーブルマークテーブルマーク たきたてご飯 山形県産つや姫 分割 4食 x8テーブルマーク
6,398税込6,910
1箱(4個×8パック)
4日以内出荷
色・つや感に優れており、「こしひかり」に匹敵するおいしさ。今注目のブランド米の一つです。お茶碗約1杯(150g)の4食入です。
種類
タテストライプ三方袋 SWX-1318 HT cottaタテストライプ三方袋 SWX-1318 HTcotta
4,398税込4,838
1枚(100枚)
4日以内出荷
レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25寸法(mm)130×180タイプノッチ付、10mmシール、裏面ストライプ・タテ方向
グラン・デリ おやつ 美味しくカロリー計算 ふんわり仕立て ユニ・チャームグラン・デリ おやつ 美味しくカロリー計算 ふんわり仕立てユニ・チャーム
459税込505
1袋(70g)
4日以内出荷
成分タンパク質20.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分35.0%以下原材料ささみ、穀類(小麦粉、小麦グルテン)、豆類(大豆タンパク、大豆エキス)、動物性油脂、デキストリン、ソルビトール、グリセリン、プロピレングリコール、膨張剤、トレハロース、調味料、pH調整剤、食塩、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、乳化剤、保存料(ソルビン酸)、リン酸塩、酸化防止剤(ミックストコフェロール、アスコルビン酸Na)栄養成分【エネルギー】約265kcal/100g(約1kcal/1粒)
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-15ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-11ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
47,400税込52,140
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-16ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-12ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ