カテゴリ

  • 厨房用品(13)
  • 測定用品(7)

「タニタ kd320」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタデジタルクッキングスケールKJ-304IVタニタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格的なお菓子作りやパン作りを家庭で楽しみたい人におすすめです!・最大3kgまで計量可能なので大きなボールや多めの材料が計量可能・mLモードで水や牛乳の量が確認できる・微量モードでドライイーストや調味料などが細かく計量可能・HOLDモードで大きな野菜などの材料が計量可能
その他mLモード、HOLDモード、すぐゼロ、すぐゼロ、フック穴、シリコーンゴム脚付属品お試し用電池(単3形乾電池(R6)×2本)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー電源(V)3 DC 単3形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。寸法(幅W×奥行D)(mm)【計量皿】140×140最小表示(g)通常モード:1、微量モード:0.1(0~300g)/0.5(300~1500g)本体質量(g)約428(乾電池含む)文字高(mm)18電池寿命(連続時間)120(マンガン乾電池での参考値)オートパワーオフ約6分対象地域9区分計量範囲0~3000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×210計量精度通常計量モード 0gから750gまで:±2g、750gを超え3000gまで:±3g 微量モード(0.1g) 0gから75gまで:±0.2g、75gを超え300gまで:±0.3g 微量モード(0.5g) 0gから375gまで:±1.0g、375gを超え1500gまで:±1.5gひょう量単位g
防塵防水 クッキングスケール タニタ防塵防水 クッキングスケールタニタ(16件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
ホワイト付属品単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ39×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約554(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)、通常モード/1g(0~2000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×39計量範囲0~2kgひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール KJ114 タニタデジタルクッキングスケール KJ114タニタ(43件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 1000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)1電源単4形乾電池2本最小表示(g)0.5計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛0.5g保証期間1年最大計量(kg)1最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量範囲0~1000g計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KJ222 タニタデジタルクッキングスケール KJ222タニタ(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g本体質量(g)約364(電池含む)対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)保証期間1年フックフック穴(スライド式)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約90時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.67MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g表示寸法(mm)文字高:28
デジタルクッキングスケール KJ213 タニタデジタルクッキングスケール KJ213タニタ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
表示・起動が早い。 コンパクト・薄型で収納に便利。 引っかけられるフック穴付き
用途料理やお菓子作りをする方。 子どもと一緒に料理をしたい方。 →子どもが好きな色を採用しております。計量範囲0~2000g幅(mm)120高さ(mm)27奥行(mm)170付属品お試し用電池,取扱説明書材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約205(乾電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源単4形乾電池2本最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)計量精度±2g(0g~500gまで)、±3g(501g~2000g)ひょう量単位g
卓上スケール タニタ卓上スケールタニタ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
クッキングスケール タニタクッキングスケールタニタ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
料理やお菓子作りに必要な機能に絞った、使いやすくコンパクトなクッキングスケール。 電源ONから0g表示までが速く、すみやかに計量可能 水や粉を継ぎ足しながら量るときにも、スムーズに値が変化するので入れ過ぎを防げます。
最小表示(g)1付属品お試し用乾電池材質(本体)ABS、(表示部)PET寸法(mm)幅110×高さ30×奥行154材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4形乾電池×2本計量皿寸法(mm)幅110×奥行110最小目盛1g保証期間1年最小目盛(g)1電池寿命約1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅110×高さ30×奥行154ひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール KD-410 タニタデジタルクッキングスケール KD-410タニタ
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。
ひょう量(g)2000(最大計量)最小表示1 g文字高(mm)表示15オートパワーオフ約6分電源DC 3V(単4乾電池2本)付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31本体質量(g)約287仕様シリコンゴム脚あり
デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテックデジタルスケール「ガナッシュ」ドリテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット タニタデジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セットタニタ
999税込1,099
1個
13日以内出荷
デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高級感あふれるクロムメッキ加工。 見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計。 重力の影響を解消できる『地域設定機能付』。
最大計量(g)2000クロム付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約345電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源単4乾電池×2本(付属)最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27計量皿寸法(Φmm)140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)TKG品番9-0601-0501TKG品番(2017)6-0539-0401ひょう量単位g
抗菌でか見えタイマー TD429 タニタ抗菌でか見えタイマー TD429タニタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
デジタルクッキングスケール KJ221 タニタデジタルクッキングスケール KJ221タニタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
お好きな4つの食品のカロリーが確認できる「カロリーモード」で、食生活の改善に役立ちます。*初回にお好みの食材のカロリーの登録が必要です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。*HOLD点灯中に計量物を載せたり降ろしたりしても、一度HOLDされた表示は変わりません。本体に360℃回転できるハンガーフックが付いているので、ネット棚などへの吊り下げ収納も可能。*本器が揺れたり、落下しやすい不安定な場所には吊り下げないでください。*吸盤式や両面テープ式、弱い磁石などのフックは使用しないでください。電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できる「すぐゼロ」と、重さを表示する時間がはやい「すぐピタ」を搭載。起動がはやく、スムーズに使用できます。「すぐゼロ」「すぐピタ」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。
仕様地域設定:5区分、登録できる最小値(カロリーモード):1kcal(登録可能な範囲:1~1000kcal)付属品お知らせ(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)アイボリー電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。最小表示(カロリーモード)1kcal、(通常モード)0.5g(0~1000g)、1g(1000~2000g)本体質量(g)約299(電池含む)対応HOLDモード、すぐゼロ、すぐピタ、カロリーモード/マイカロリー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)表示範囲(カロリーモード)0~9999kcal保証期間1年フックフック穴(ハンガーフック)オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。電池寿命連続約60時間主材質ABS、PET、シリコーンゴム取扱説明書(0.88MB)計量範囲(通常モード)0~2000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×31×186計量精度(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3.0g表示寸法(mm)文字高:28
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
最大計量2kgまで1g単位の高精度計量。 まるごと洗えるIP67の防水設計。 大きなボウルを載せても表示が見やすい。 計量皿は取り外し可能。
最大計量(g)2000ホワイト仕様水洗いOK付属品単3乾電池2本材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅164×高さ77×奥行171(計量皿:約直径164)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約555(乾電池含)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)2電源DC3V、単3乾電池2本使用最小表示(g)1計量皿寸法(mm)約直径164計量皿寸法(Φmm)164最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2最小目盛(g)1電池寿命約2年(1日5分使用した場合)主材質ABS、シリコンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)計量皿付/171×164×77(ゴム脚含)、本体のみ/164×150×69(ゴム脚含)防水性IP67ひょう量単位g
プロスケールプラス最大20kg 10g単位 ドリテックプロスケールプラス最大20kg 10g単位ドリテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
最大計量20kgの作業用スケールステンレス計量皿は取り外せる見やすい超大画面バックライト付液晶メモリー機能、10個単位で数量を計算し、表示(カウント機能)設定した重さを100%として、計量物の重さを%で表示(%表示機能)
仕様ポジティブリスト適合外その他【地域質量調整】あり付属品給電用USBケーブル1本グレー材質(本体)ABS質量(g)1700種類電子天秤電源単3形乾電池×4、USBケーブル幅(cm)24.2表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200最大計量(g)20000オートパワーオフ4分高さ(cm)9.8風袋引方法ありバックライトあり取扱説明書(3.34MB)奥行き(cm)26.6所要時間【安定】3秒計量皿形状最小単位(g)10材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
デジタルクッキングスケール タニタデジタルクッキングスケールタニタ(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
最大計量3kgまで1g単位で計量可能。粉が入りにくく、お手入れ簡単。ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。
最大計量(g)3000アイボリー付属品単3乾電池2本材質ABS寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約368(乾電池含む)種類デジタルスケール電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単3乾電池2本使用最小表示(g)1(0~3000まで)本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含)計量皿寸法(mm)約直径120計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36最小目盛1g電池寿命(連続時間)約140保証期間1年最大計量(kg)3最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分))ひょう量単位g
デジタルスケール TL280 RS付 タニタデジタルスケール TL280 RS付タニタ
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
片面表示。取引証明にも使用可能なスケール。型式承認取得品。拡張表示でより細かい計量が可能です。暗いところでも使いやすいバックライト付き。文字高32mmの見やすい大型表示設計。上限下限値を設定することで範囲内かどうかをブザーでお知らせする「上限下限値設定機能」付き。部品の重さを登録することで個数をカウントすることが可能な「カウンティング機能」付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、ACアダプター、ステンレス皿質量(kg)約2.7タイプ水平器あり使用温度範囲(℃)0~35電源DC9V 単2形アルカリ乾電池×6本 または 専用ACアダプター(出力DC9V 500mA コード長さ約1.8m)コード長さ(m)1.8測定方式電気抵抗線式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×87×352文字高(mm)表示:32機能上下限モード:重量の上限値と下限値を設定すると、計量値設定内になるとブザーが鳴るモード設定カウンティング:部品の重量を登録をすると、重量を部品の個数で表示する計数作業が可能オートパワーオフ約30分(出荷時設定)、5分、10分、60分、0分(連続)主材質ABS、PC、PET、ステンレス防水性IPX4バックライト4段階の輝度設定及びバックライトのOFF設定が可能取扱説明書(0.66MB)各種証明書取引証明:型式承認番号 D0914号 精度等級3級