カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
    • リビルト部品交換サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(63)
    • 撹拌機器関連品/羽根(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
    • 陸上ポンプ(45)
  • 学童・教育用品(14)
    • エネルギー/発電(4)
  • 自動車純正部品(65)
    • マツダ純正(23)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
    • タービン油(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(606)
  • 物流用品(79)
  • メカニカル部品(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 家電(51)
  • 研磨材(50)
  • 清掃用品(45)
  • 空圧工具(42)
  • トラック純正部品(33)
  • 農業機械(28)
  • 測定用品(27)
  • 切削工具(25)
  • 作業工具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 作業服(15)
  • 制御機器(13)
  • 電動工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 医療(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 厨房用品(5)
  • 日用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「タービン」の検索結果

1,493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【リビルト】 ターボ ノーブランド【リビルト】 ターボノーブランド(19件のレビュー)
34,200税込37,620
1個
翌日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
スリーワンモーター用オプション HEIDON(新東科学)スリーワンモーター用オプションHEIDON(新東科学)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
火力・水力発電実験器FW ナリカ火力・水力発電実験器FWナリカ
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220最大電圧(V)2.8
豆蒸気タービン ナリカ豆蒸気タービンナリカ
8,600税込9,460
1個
4日以内出荷
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
タービンオイル モノタロウタービンオイルモノタロウ(2件のレビュー)
898税込988
1本(1L)
当日出荷
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
ミキシングブレード マキタミキシングブレードマキタ(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
スリーワンモーター専用翼 ディスクタービン HEIDON(新東科学)スリーワンモーター専用翼 ディスクタービンHEIDON(新東科学)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
仕様中間取付用材質ステンレスSUS316適合シャフト径(Φmm)8
シック インジェクター 1枚刃 替刃 Schick(シック)シック インジェクター 1枚刃 替刃Schick(シック)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(10枚)
当日出荷
シック独自のローディングシステムによって、ワンタッチで安全確実な替刃交換ができます。シックインジェクターシェーバー用の1枚刃替刃
商品タイプ替刃
電動シェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)電動シェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
長いひげも剃れる「ダブルエッジトリマー」搭載の電気シェーバー。本格3枚刃で濃いヒゲもスッキリ深剃り。毛くず処理が簡単な水洗いタイプ(IPX6)。キワゾリ刃でもみあげのお手入れが可能。通電表示が一目でわかるLEDライト。外刃着脱ボタンがついていて、刃の交換・掃除に便利。スイッチ長押し3秒で電源ロック可能。急速90分充電で、45分使用可能。
用途電動シェーバー、髭剃りとして。3枚刃 水洗い 防水 充交両用式 ひげ剃り 充電式 コードレス 男性用 メンズ 外出先 旅行 出張 持ち運び寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×4×15.5質量(g)160電源(V)AC100~240(充電交流式)充電時間(時間)1.5(急速)使用時間(分)45付属品掃除用ブラシ×1、ACアダプター×1保証期間1年ブラック&ブルー商品タイプ本体
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 小型なのでリストレストとしても使用できます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォームブラック外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)180
Schick プロテクタースリー 替刃 Schick(シック)Schick プロテクタースリー 替刃Schick(シック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(4個)ほか
当日出荷
深く、安全に、快適シェービングを実現する「3枚刃」プロテクター。8本のマイクロセーフティーワイヤーが、肌をシェービングのダメージから守ります。
刃数3商品タイプ替刃
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
用途送液用材質PFA/PTFE
除菌エタノールNC80R 株式会社野中除菌エタノールNC80R株式会社野中
5,798税込6,378
1個(5L)
当日出荷
エタノール77%の高濃度エタノールでしっかり除菌
用途理美容室(シザー、コーム、シェーバー、レザー、キャスターなど)エタノール含有率(%)77商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
海外旅行用変圧器130V240V38W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V38WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)298コード長さ(m)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
(S5)ターボチャージャー MAZDA(マツダ)(S5)ターボチャージャーMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シック プロテクタースリー ホルダー(替刃2コ付) Schick(シック)シック プロテクタースリー ホルダー(替刃2コ付)Schick(シック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
深く、安全に、快適シェービングを実現する「3枚刃」プロテクター。8本のマイクロセーフティーワイヤーが、肌をシェービングのダメージから守ります。
刃数3商品タイプホルダー
PTFE ストレートユニオン フロンケミカルPTFE ストレートユニオンフロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル 泉精器製作所シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル泉精器製作所(2件のレビュー)
299税込329
1本(5mL)
当日出荷
滴下式 日本製オイル 刃の潤滑性を高めます。
質量(g)約8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプオイル
ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)ターボラップ リニヤウシオ(UHT)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。本体質量(g)180寸法(mm)218質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
(13900)ターボチャージャー スズキ(13900)ターボチャージャースズキ
189,000税込207,900
1個
5日以内出荷
ソーチェーン 25F 竹切用 オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25F 竹切用オレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用ピッチ0.25ゲージ0.050(1.3mm)
ブラウン 電動シェーバー P&Gブラウン 電動シェーバーP&G
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ブラウン シリーズ5 52-A1200sは忙しい朝でもスピーディーに剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
セット内容シェーバー本体、ブラシ、キワぞりトリマー、電源コード、網刃保護キャップアズールブルー商品タイプ本体
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 スリムな縦長でなのでリストレスト付きマウスパッドとして使用できます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォームブラック外寸法・幅(mm)150外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)260
ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&Gブラウン メンズシェーバー シリーズ3P&G(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
イズミ シェーバー専用 電源アダプター マクセルイズミイズミ シェーバー専用 電源アダプターマクセルイズミ
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
【対応機種】IZF-V990、IZF-V951、IZF-V950、IZF-V931、IZF-V930、IZF-V750、IZF-V972、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V551、IZF-V550、IZF-VE930、IZF-VE550に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター カシムラDC/ACインバーターカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車出力電圧(V)AC100ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
マウスパッド サンワサプライマウスパッドサンワサプライ
1,898税込2,088
1個
欠品中
4mm厚の優れたクッション性で手首の負担を和らげます。 表面ファブリックは不規則なパターンで優れた読み取り性能を実現します。 布表面ながらストレスのないマウスの滑りを実現しました。 裏面は滑りにくいウエービングパターンのTPE素材を採用しています。 ゲーミングマウスパッドとしても最適です。
材質(表面/裏面)ポリエステル/TPEフォームブラック外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)4外寸法・奥行(mm)260
PTFE エルボ フロンケミカルPTFE エルボフロンケミカル
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用ブレード 三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用ブレード三陽金属(ERBA)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード寸法(mm)120質量(g)95適合品番0859刃厚(mm)4
ブラウン シェーバー替刃 P&Gブラウン シェーバー替刃P&G
6,598税込7,258
1個
当日出荷
3連密着ブレード:独自の浮き沈みする刃で、肌の凹凸にも密着し、深剃り!「ターボモード」へのモード切替でよりニーズに沿ったシェービングを実現!人工知能テクノロジー:ヒゲの濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節。クイック洗浄システム:ノズルの開閉、電源オン不要で簡単に髭くず洗浄!ディープキャッチ網刃:最高峰モデルにも搭載される刃で、あらゆるひげをカット。
ブラック商品タイプ替え刃
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)SGユニロンブラックヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(5個)
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ブラウン シェーバー替刃 P&Gブラウン シェーバー替刃P&G
7,398税込8,138
1個
当日出荷
360°密着システム:全方向に動くヘッドで、あご下にもしっかり密着し、深剃り!「ターボモード」「ジェントルモード」へのモード切替でよりニーズに沿ったシェービングを実現!人工知能テクノロジー:ヒゲの濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節。3連密着ブレード:独自の浮き沈みする刃で、肌の凹凸にも密着し、深剃り!ディープキャッチ網刃:最高峰モデルにも搭載される刃で、あらゆるひげをカット。
シルバー商品タイプ替え刃
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
...