カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • 排水鋼管用可とう継手(10)
    • 水栓部品(5)
    • 流し用排水トラップ(1)
    • 風呂栓(1)
    • メカニカル継手(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • ハンドホール(1)
  • 建築金物(2)
    • マンホール(1)
  • 家電(11)
  • 理美容(9)
  • 医療(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダイドレ」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ユニオン使用流体材質スチール
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状ソケット使用流体材質スチール
ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワン(公団用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。呼び50種別公団用材質ポリプロピレン
90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状エルボ90°使用流体材質スチール
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
マンホール蓋 未来工業マンホール蓋未来工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷
排水トラップ 中部コーポレーション排水トラップ中部コーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
種別床排水用、ワン型防水仕様防水層用
フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント 東亜高級継手バルブ製造フランジ 住戸内転がし配管用MDジョイント東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
5日以内出荷
形状フランジ呼び65A(2 1/2B)呼び径(B)2・1/2呼び径(A)65
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(31件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
ICレコーダー WS-883 OM SYSTEMICレコーダー WS-883OM SYSTEM
9,698税込10,668
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鉄製のワントラップ
材質
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
ICレコーダー WS-882 OM SYSTEMICレコーダー WS-882OM SYSTEM
8,198税込9,018
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」ボックス外側にセフホルダー機能を搭載別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能
用途工具収納用
食器棚 スライド棚 付き ガラス戸 レンジ台  レンジラック キッチン収納 SIM食器棚 スライド棚 付き ガラス戸 レンジ台 レンジラック キッチン収納SIM
19,980税込21,978
1台
欠品中
シンプルなSIMシリーズのレンジ台。 キッチン家電も食器も一気に収納。 上部ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途キッチン 収納棚 食器棚 キッチンボード カップボード キャビネット ラック キッチンラック レンジボード 食器の収納 食器ラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×40.5×160材質[本体]プリント紙化粧合板、[オープン部]合成樹脂化粧合板(塩化ビニル樹脂)、[スライド部]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)棚板数(枚)可動棚:2コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cmホワイト組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのUSBヘッドセット。 高音質と軽量設計で、快適なチャットを実現したヘッドセットです。 新開発の40mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適に使用可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
22,980税込25,278特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体
DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
縦引用ドレントラップ カクダイ縦引用ドレントラップカクダイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
989税込1,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
形状エルボ90°材質スチール種類鋼管用継手使用流体
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミング エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 ゲーミングエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
高音質と軽量設計で、快適なゲームプレイを実現したゲーミングヘッドセットです。 ゲーミング向け専用にカスタマイズした新開発の40mm高音質ドライバーを採用し、臨場感あふれるゲームプレイが可能です。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。 大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。 やわらかいイヤーパッドとわずか182gの軽量設計により、長時間でも快適にゲームプレイが可能です。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
装着方式大型オーバーヘッドタイプ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、スマートフォン、タブレット、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造CO栓 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類鋼管用継手形状キャップ使用流体材質スチール
重量セルワーク作業台用スライドレール サカエ重量セルワーク作業台用スライドレールサカエ
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)25間口(mm)980奥行(mm)12質量(kg)1.5グリーン購入法適合取扱説明書(0.28MB)
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)日東工業
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイド Kenko(ケンコートキナー)スマートフォン用クリップレンズ スーパーワイドKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
画角150°で、ワイドレンズよりもさらに広い範囲をダイナミックに写し撮ります。超広角レンズでありながら周辺部のゆがみを少なく撮影できます。スマートフォンにクリップで挟むだけで簡単に取り付けが可能です。ネジロックを固定すれば、撮影中にレンズの位置がズレずに安心して撮影ができます。可動式のレンズアタッチメントで、レンズの位置が異なる機種でも撮影が可能です。※機器の端からカメラレンズの中心までが50mm以下のデバイスに対応します。レンズ本体はアルミの鏡筒を採用。また、レンズには光の反射を抑えるマルチコートを施しています。※望遠8倍のみフルマルチコート持ち運びに便利なキャリングポーチが付属します。
寸法(mm)Φ28×15.5質量(g)19倍率0.58倍(iPhone16メイン(広角)レンズ取付時)コーティングマルチコートレンズ構成2群3枚画角150°
モジュラーヘルメット REIZEN LEAD(リード工業)モジュラーヘルメット REIZENLEAD(リード工業)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フルフェイスの安全性とジェットの快適性を兼ね揃えたモジュラーヘルメット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。 チンガード内側のリリーススイッチを操作することで、片手で開閉が可能。 スライドレバー開閉型のインナーシールドを標準装備しており、必要な時だけ使えて便利。 前頭部と顎部にエアベンチレーションを装備。走行風を取り込み、ヘルメット内部にこもる熱やムレを低減。 内装はヘッドパット、チークパッドが着脱可能なので洗えて衛生的。 あご紐部は締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1700規格PSG,SG(全排気量対応)
マヨドレカップ 大・小セット トルネマヨドレカップ 大・小セットトルネ
199税込219
1個(8個)
3日以内出荷
お弁当のマヨネーズやケチャップ入れに便利なお弁当ミニカップ。 大小2サイズ入り。
材質フタ/PET樹脂 カップ/スチロール樹脂容量(mL)大/22 小/14.5直径(Φmm)430高さ(mm)230/.350寸法(cm)大/43×43×35 小/43×43×23(1個あたり)耐熱温度(℃)フタ/70 カップ/80
サイドレール付診察台 (スライド式) 大信工業サイドレール付診察台 (スライド式)大信工業
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
サイドレールが手軽に上下でき、使用しない時も邪魔になりません。
用途組み立て式(要工具)材質床部/ビニールレザー製(抗菌・防汚加工)、脚部/スチール製(粉体塗装)、サイドレール/スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(kg)26耐荷重(kg)約120寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×600レール幅(mm)【サイドレール】600
90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
形状90°ワイ材質スチール種類鋼管用継手使用流体
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンドSBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5NACHI(不二越)
839税込923
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200番台 開放形 精度P5NACHI(不二越)
689税込758
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スライドレール用台車 ドウシシャスライドレール用台車ドウシシャ
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ 精度P5 NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ 精度P5NACHI(不二越)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級P5シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローポジション電動診察台用サイドレール(左右兼用) ナビス(アズワン)ローポジション電動診察台用サイドレール(左右兼用)ナビス(アズワン)
12,880税込14,168
1個
5日以内出荷
サイドレール(左右兼用)1本入り。
ホワイト材質スチール粉体塗装寸法(幅W×高さH)(mm)475×370アズワン品番7-1082-11
ミヤ・リードローン本体 ミヤマエミヤ・リードローン本体ミヤマエ
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデルスプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示自動スタート・停止機能一目でわかるメーター表示距離をアラームとLEDでお知らせ全周囲対応ガイドホルダーリードレバーで引っ張り力を変更P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2電源(V)DC 12消費電力4Ah機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000gリード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m飛行速度(m/s)5