カテゴリ

  • 溶接用品(2,188)
    • CO2溶接トーチ用交換部品(631)
    • アルゴン溶接トーチ用交換部品(313)
    • トーチ本体(148)
    • エアプラズマトーチ用交換部品(86)
    • 電気溶接機用部品・オプション(726)
    • 半自動溶接機(49)
    • アーク溶接機(4)
  • 制御機器(102)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダイヘン」の検索結果

2,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Aチップ ダイヘンAチップダイヘン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用チップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ仕様Nタイプ
細径ノズル ダイヘン細径ノズルダイヘン(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
絶縁カップ ダイヘン絶縁カップダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ) ダイヘン送給機用送給ロール(鋼製30°Vミゾ)ダイヘン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヘン送給装置用交換部品です。
適合送給装置/CM-231、CML-231、CMW-231、CMLW-231、CMR-231、CMR-231、CMLHW-231、CMR-231、CM-2301、CML-2301.CM-2302、CML-2302
電極 ダイヘン電極ダイヘン(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
パワーケーブル ダイヘンパワーケーブルダイヘン(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリフィス ダイヘンオリフィスダイヘン(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径(Φmm)14
ライナー ダイヘンライナーダイヘン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途CO2、MAG用
プラズマ切断チップ ダイヘンプラズマ切断チップダイヘン(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヘン純正部品です。
質量(g)1
ノズル ダイヘンノズルダイヘン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
チップ ダイヘンチップダイヘン(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
2%セリア入タングステン電極 ダイヘン2%セリア入タングステン電極ダイヘン
5,798税込6,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
接続アダプタ ダイヘン接続アダプタダイヘン(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
コレット ダイヘンコレットダイヘン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
アウトレットガイド ダイヘンアウトレットガイドダイヘン
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロング電極 ダイヘンロング電極ダイヘン
6,998税込7,698
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合電流(A)60主な適合トーチDPT-55L/DPS-55L
ノズル No.12 ダイヘンノズル No.12ダイヘン
6,498税込7,148
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30組合対応インシュレーター:U5377L00長さ(mm)77高さ(mm)25仕様オリフィス:U4173G02
電防内蔵交流アーク溶接機BS300M ダイヘン電防内蔵交流アーク溶接機BS300Mダイヘン
229,800税込252,780
1台
当日出荷
小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。使用率(%)30仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
セツゾクアダプター ダイヘンセツゾクアダプターダイヘン
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合ナストーア用
チップナット ダイヘンチップナットダイヘン
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ディンゼコネクター付パワーケーブル ダイヘンディンゼコネクター付パワーケーブルダイヘン
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
TIG溶接用タングステン電極棒 ダイヘンTIG溶接用タングステン電極棒ダイヘン
14,980税込16,478
1箱(10本)ほか
当日出荷
非放射性元素のセリウムなので、安心です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
コレット ダイヘンコレットダイヘン
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
主な適合トーチAW-5、AWP-5、AW-9、AWP-9
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
6,898税込7,588
1箱(5個)
当日出荷
仕様ガスレンズ用適合No.6主な適合トーチAWF-9、AW-20、AW-25
カアツハンドル ダイヘンカアツハンドルダイヘン
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ランタナ入りタングステン棒 ダイヘンランタナ入りタングステン棒ダイヘン(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10本)
当日出荷
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
タイプランタナ棒長(mm)150適合直流
CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘンCO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8ダイヘン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(5個)
当日出荷
ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
TIG溶接用トーチキャップ ダイヘンTIG溶接用トーチキャップダイヘン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
接続部ねじ3/8-32UNF
Oリング ダイヘンOリングダイヘン
649税込714
1袋(5個)
当日出荷
適合AN6227-ARP568-007
ガスレンズノズル ダイヘンガスレンズノズルダイヘン
5,698税込6,268
1箱(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適合HDT-150A、HDT-150FA、HDT-150PA、HDT-200A、HDT-300全長(mm)42
スーパークーラント ダイヘンスーパークーラントダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10L)
当日出荷
電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
ケーブルコネクタ ダイヘンケーブルコネクタダイヘン
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
ロボット用チップ ダイヘンロボット用チップダイヘン
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ダイヘンロボットトーチ用のチップです。
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ロングチップ ダイヘンロングチップダイヘン
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷
チップ長さ(mm)69適合ブルートーチ用
...