カテゴリ

  • バイク純正部品(159)
  • トラック純正部品(67)
  • 自動車純正部品(65)
  • 機構部品(31)
  • 農業機械(28)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • エンジン工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 切削工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダウエル」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
17税込19
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
(11022)ピン、ダウエル ニッサン(11022)ピン、ダウエルニッサン
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ピン  ダウエル 99530-10014 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 99530-10014YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
主な適合純正品番91810-02014主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
PJA 位置ぎめピン用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)PJA 位置ぎめピン用ブシュNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
339税込373特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
ステンレススペーサー(ステンレス) 大阪魂ステンレススペーサー(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス
ピン DOWEL (3VD) 99530-10114 YAMAHA(ヤマハ)ピン DOWEL (3VD) 99530-10114YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番99510-10114主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)大阪魂
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
(30412)ダウエル ニッサン(30412)ダウエルニッサン
259税込285
1個
4日以内出荷
スペースシャイン レギュラーワックス オーブテックスペースシャイン レギュラーワックスオーブテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。 CO2削減ワックス&コストダウン 何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要) 耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応) 不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け) 光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。 水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
ノックピン CF POSHノックピンCF POSH(2件のレビュー)
699税込769
1セット(5個)
当日出荷から10日以内出荷
モンキー/ゴリラ/Ape/Grom系エンジンで使用されているノックピン
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50ヨコタ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番828-9358質量(g)150
(11053)ブロック ニッサン(11053)ブロックニッサン
259税込285
1個
8日以内出荷
ピン ダウエル 91810-14807 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 91810-14807YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
(11022)ピン,ダウエル INマニ ニッサン(11022)ピン,ダウエル INマニニッサン(1件のレビュー)
259税込285
1個
4日以内出荷
ピン  ダウエル 99530-12016 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 99530-12016YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番99510-12016主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン インチサイズ 大阪魂ダウエルピン インチサイズ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ピン  ダウエル 99530-14016 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 99530-14016YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90387-10M08主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ピン ダウエル(603) 93604-10011 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル(603) 93604-10011YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート構造物 目地材 ユニボンド1C AOIコンクリート構造物 目地材 ユニボンド1CAOI
1,398税込1,538
1本(320mL)
6日以内出荷
土木・建築に多くの実績を誇ります!! 施工直前に主剤、硬化剤の2液を所定の割合で混合する二成分型と、空気中の水分と反応して硬化するカートリッジタイプの一成分型があります。 高度の弾性と強力な接着性を有し、耐寒性、耐老化性に富むので、膨脹、収縮、振動等の激しい目地にも順応します。 過酷な条件下でもゴム弾性を維持 耐水性、耐摩耗性に優れ、低温においてもそのゴム弾性を失いません。 目地の動きに追従し水密性を保持 接着性に優れ、高温下、低温下においても目地のきに追従して水密性を保ちます。 優れた耐候性、耐老化性 硬化後の収縮がなく耐候性、耐老化性に優れます。 他の目地材に比べ経済的 ポリサルファイド系、シリコーン系注入目地材と比較して安価で経済的です。
用途立ち上り部、天井部等に使用されます。 土木建築物の目地部 コンクリート舗装、工場等の目地部 ジョイント部の止水充填材 アンカーキャップ、ダウエルバー用充填材(3200NT)仕様流動性:ノンサグ抗張力1.0N/mm2以上伸び(%)700以上接着強度(N/mm2)0.8以上危険物の類別非危険物
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ピン ダウエル 6.3X8X14 KK920-42007 スズキピン ダウエル 6.3X8X14 KK920-42007スズキ
289税込318
1個
4日以内出荷
ピン ダウエル(603) 93603-12007 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル(603) 93603-12007YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
欠品中
主な適合純正品番93603-12827主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番828-9356質量(g)66
(MF472)ピン ダウエル(8X18) 三菱ふそう(MF472)ピン ダウエル(8X18)三菱ふそう
359税込395
1個
4日以内出荷
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50ヨコタ工業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mm
トラスコ品番828-9357質量(g)64
ピン ダウエル 91808-16023 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 91808-16023YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
119税込131
1個
欠品中
主な適合純正品番99510-08016主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ピン ダウエル 93603-14026 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 93603-14026YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
欠品中
ピン ダウエル 93603-17070 YAMAHA(ヤマハ)ピン ダウエル 93603-17070YAMAHA(ヤマハ)
99税込109
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
SUS440C ダウエルピン 大阪魂SUS440C ダウエルピン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
ダウエルピン(MSDP 大阪魂ダウエルピン(MSDP大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷