カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,233)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 空調・電設資材(36)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 物流用品(16)
  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 電気材料(8)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダクト 350mm」の検索結果

1,463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(140件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCOフレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)TRUSCO(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。長さ(m)5仕様レデューサー付規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
1,180税込1,298
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)4(圧縮時1)温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
R管 フカガワR管フカガワ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
電気送風機 モノタロウ電気送風機モノタロウ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)
フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデンフレキシブルPETダクト 320mm 5mスイデン(2件のレビュー)
10,280税込11,308
1本
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
フレキシブルダクト 風神 オリエントフレキシブルダクト 風神オリエント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム最小曲半径R=1/2Dia材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(150m)
当日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835長さ(m)10最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250最小曲半径R=1/2Dia
TACヘランダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
T管 モノタロウT管モノタロウ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
RY管 フカガワRY管フカガワ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から13日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
SYバンド SUS304 カナフレックスSYバンド SUS304カナフレックス(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナー ノズル付 サンプラテックポリテナー ノズル付サンプラテック(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)ノズルありコックなし取手あり
T管 フカガワT管フカガワ(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)トップ工業(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケットスーパーツール(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
TAC硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
エムケーダクト 平面マガリ マサル工業エムケーダクト 平面マガリマサル工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します 。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
SYバンド カナフレックスSYバンドカナフレックス(16件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリアフレキシブルダクト(アルミ製)東芝キヤリア(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム合金箔寸法C(mm)1000~4000
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
ブックエンド カール事務器ブックエンドカール事務器(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205本体質量(kg)1.1
SUS R管(レジューサー) フカガワSUS R管(レジューサー)フカガワ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l2(mm)60板厚t(mm)0.6
点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ点検口(亜鉛鉄板製)フカガワ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
両口扁平缶 ノズル付 モノタロウ両口扁平缶 ノズル付モノタロウ(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
当日出荷から翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から20日以内出荷
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプTRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
スーパーコンパクトフレキダクト クリモト(栗本鉄工所)スーパーコンパクトフレキダクトクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5)融点(℃)Al660
長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO長尺用ポリ袋(ポリチューブ)TRUSCO
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 中身がよく見える透明タイプです。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に透明
...