カテゴリ

  • 作業工具(70)
  • 自動車補修部品(37)
  • 制御機器(25)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 切削工具(21)
  • 作業服(12)
  • 空圧工具(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 事務用品(9)
  • 防災用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 手袋(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(5)
  • 溶接用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「チロン」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABAC パッキングリングセット(黒+白) エムオースプレーイングABAC パッキングリングセット(黒+白)エムオースプレーイング
979税込1,077
1組
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 パッキングリングとバックアップリングのセット。 こちらは、部品表図番(3)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用材質黒・テフロングラファイト/白・PTFE
ABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ) エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2001 標準ソフトホースセット(ノンブリードタイプ)エムオースプレーイング
349,800税込384,780
1セットほか
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等最大消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340質量(kg)5.15セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
279,800税込307,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました! わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。 フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。 塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)4.2ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
ABAC 塗料カップセット エムオースプレーイングABAC 塗料カップセットエムオースプレーイング
18,980税込20,878
1式
11日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(15)~(18)、(32)で一式となっているカップです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 400cc材質アルミ
ABAC PN-2Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-2Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
74,980税込82,478
1式
8日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC アングルピース エムオースプレーイングABAC アングルピースエムオースプレーイング
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(19)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番19材質PP
ABAC カップエアホース エムオースプレーイングABAC カップエアホースエムオースプレーイング
779税込857
1本
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチNACHI(不二越)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
のび太郎 マグネットセット 産研科学のび太郎 マグネットセット産研科学
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
除電効果に優れた導電性繊維サンダーロンを使用した静電気除去ストレッチ・ロープです。 ロープ方式を採用し、汚れた場合、簡単に取替が可能です。 狭い場所でも簡単に取り付けることができます。 素材はストレッチ・ロープのため、軟らかく、繰り返しの折り曲げに強く、繊維くずの発生しにくい構造です。 電撃や火花放電の少ない安全なコロナ放電とアース効果で瞬時に除電します。
用途グラビア印刷、フィルム製造・加工、ラミネート加工、スリット加工、樹脂成型品加工、化学品等の静電気でお困りの工場。付属品マグネットセット(端子・ボルト・ナット)×2個仕様伸縮率1.6倍(±0.2倍)材質ポリエステル、アクリル、合成ゴム厚さ(mm)3±0.2
電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ 精和産業電動低圧温風塗装機 クリーンボーイ精和産業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
光触媒塗料対応です。 新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。 大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。 温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。 風量調節機能付です。 煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。 ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。動力源AC100V
VPローラーハンドル(レギュラー) 尾崎亀商店VPローラーハンドル(レギュラー)尾崎亀商店
229税込252
1本
当日出荷
ロングセラー商品のワンタッチローラーハンドルです。
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 小瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 プラ用A 小瓶シヤチハタ
2,098税込2,308
1本(55mL)
欠品中
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)55シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学KGK 薄手強力両面テープZ共同技研化学
649税込714
1巻ほか
当日出荷
基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。接着材料の変形にも強いです。 高温から低温まで様々な環境下で使用可能です。水にも強いです。
用途多用途 (ABS樹脂 ナイロン材 アルミ 木材 発泡スチロール ガラス タイル PE)仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.3長さ(m)10粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ABAC PN-1Aスプレーガンセット エムオースプレーイングABAC PN-1Aスプレーガンセットエムオースプレーイング
84,980税込93,478
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC 自在継手 エムオースプレーイングABAC 自在継手エムオースプレーイング
6,998税込7,698
1式
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aの塗料カップを、前後に傾けられる専用継手! 天井等の上方向の塗装や、テーブル・ボンネット等の下方向塗装には必須の商品です! 自在継手部分を外すと、塗料ホース接続用継手「SSSアタッチメント(ガン取付側)」としても使用可能です!
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用、天井等の上方向塗装・テーブル・ボンネット等の下方向塗装用自在継手セット内容SSSアタッチメント(ガン取付側)×1個、片側自在継手×1個、テフロンリング(ガン取付用)×1個、シールリング×2個
VPローラーホワイト 尾崎亀商店VPローラーホワイト尾崎亀商店(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズレギュラー色(ローラー)ホワイト
ABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセット エムオースプレーイングABAC温風低圧塗装機 SG-2500 標準ソフトホースセットエムオースプレーイング
479,800税込527,780
1式
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機クラス最大のハイパワータイプブロア。塗料の霧化状態を良くし、あらゆる塗料に対応できます! 専用の高回転型タービンによる低圧・大風量エアーを使用し、塗装面まで強力なエアーカーテンを作り、その中を塗料粒子が低圧エアーで運ばれ、大量の空気で塗装面の跳ね返りを防ぎ、塗着効率約90%となる低飛散性能を実現しております! タービンの回転摩擦熱が空気中の飽和水蒸気を蒸発させ、相対的に常に乾燥した空気を生成させるため、乾燥時間を大幅に短縮します! 引金を戻すとエアーの止まる、高級仕上げ専用のPN-1Aスプレーガンを標準付属!
用途車両塗装(補修・全塗装・軽補修)、木工仕上塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、建築仕上げ塗装全般、光触媒、ガラスコーティング、ボディーコーティング(車両)等セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、10mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)10ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×225×440最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)最大風量(L/min)2700(風量コントロール付)
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ナイロン三ツ打ちロープ)ツヨロン(藤井電工)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から17日以内出荷
商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1600タイプ胴ベルト型用方式ナイロン三つ打ちロープランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種
クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]クレーンゲーム貯金箱アーテック[学校教材・教育玩具]
882税込970
1セット
当日出荷
クレーンを使って楽しく商品をゲットクレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
3Xスチロン ヤマヨ3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ おたふく手袋BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツおたふく手袋
1,198税込1,318
1着ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。
用途コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです! SG-91セット標準付属エアホース。
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット仕様ソフトホース材質(ホース)PP/PEホース長さ(m)5材質(ブラケット)PP
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
3PCS マルチロングピックセット JTC3PCS マルチロングピックセットJTC
5,898税込6,488
1個
欠品中
ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR関連資料(0.25MB)
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
No.33 吹き戻し 【青箱】 吹き戻しの里No.33 吹き戻し 【青箱】吹き戻しの里
2,098税込2,308
1パック(36個)
5日以内出荷
全長23センチのシンプルな吹き戻しです!巻き鳥、口で吹けば延び、はなすとまきもどります。巻き取り1本です。懐かしいおもちゃでイベントやパーティー等、子供と一緒に遊ぶのはモチロン!医療施設や介護施設等で使うリハビリ用としても多く使われる商品です!
入数(個)36適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形FDK
168税込185
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単4形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用推奨期限10年
パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ナイロン 8ツ打ちロープ Nagoya-Ropeナイロン 8ツ打ちロープNagoya-Rope
179税込197
1本(1m)
翌々日出荷から4日以内出荷
アンカーロープ、舫ロープに最適な国産のナイロンクロスロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。
ホワイト長さ(m)1ひも・糸種類ロープ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチセットKTC(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(9本組)
当日出荷
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
日本一ロング軍手 丸和ケミカル日本一ロング軍手丸和ケミカル(1件のレビュー)
699税込769
1組(12双)
当日出荷
手首が通常の軍手よりも4~5cm長く、手首の保護、袖口の汚れ防止、日焼け防止に使われます。
用途土木建築。機械操作。一般作業。トラスコ品番402-8571厚さ(mm)2.1糸本数(本)2素材カーボン導電糸入りナイロン、滑り止め:ポリウレタン
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズルエムオースプレーイング
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式モノタロウ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けにシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形FDK(1件のレビュー)
358税込394
1パック(2本)ほか
当日出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ラジオペンチ(ロングタイプ) KTCラジオペンチ(ロングタイプ)KTC(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
寸法L(mm)200仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7497質量(g)130先端先長寸法l(mm)89寸法T1(mm)14寸法T2(mm)10切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6寸法W1(mm)54寸法W2(mm)16バネ無し
ベントラジオペンチ ロングタイプ tradベントラジオペンチ ロングタイプtrad(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。全長(mm)275材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
T型ラチェットタップレンチ ロング モノタロウT型ラチェットタップレンチ ロングモノタロウ(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理使用寸法M3~M6ハンドル長さ(mm)100全長(mm)250
No.23 吹き戻し 【黄箱】 吹き戻しの里No.23 吹き戻し 【黄箱】吹き戻しの里
1,798税込1,978
1パック(36個)
当日出荷
全長16センチのシンプルな吹き戻しです!巻き鳥、口で吹けば延び、はなすとまきもどります。巻き取り1本です。懐かしいおもちゃでイベントやパーティー等、子供と一緒に遊ぶのはモチロン!医療施設や介護施設等で使うリハビリ用としても多く使われる商品です!
入数(個)36適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ コンセント 3P 6個口 ロング型 過電流防止ブレーカー RoHS指令準拠エレコム
10,980税込12,078
1個
当日出荷
過電流が発生した際に回路を遮断し、接続機器の故障や電気火災を予防する安全ブレーカーを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した6個口タップです。
コンセント個数6個口差込口形状【本体】3ピンプラグ3ピン定格125V 15A 1500Wスイッチ○(ブレーカー)仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品×