カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 事務用品(11)
  • カー用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(6)
  • 自転車部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テ-2」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易クイックテープメジャー2M(巻尺)ユーメド貿易(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
ラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付) CAPTAIN STAGラフォーレアルミツーウェイサイドテーブル(アジャスター付)CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハイ・ロー2通りの使い方ができるフォールディングテーブル! テーブルは2段階の高さに調節が可能!ジョイントパイプでハイテーブルに早変わり! ジョイントパイプの取り付け・取り外しは簡単なワンタッチジョイント式 天板裏側にジョイントパイプ収納用アタッチメント付。ロータイプ使用時には取り外したジョイントパイプの収納に便利。 ジョイントパイプを外し、脚部を折りたたむだけのシンプルな構造なので組立・収納が簡単 合板とアルミ脚を使用しているので軽くて丈夫 天板裏とアルミ脚は補強付なので強度がアップ 持ち運びに便利な取っ手付
材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)質量(kg)約2.3収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×40組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×600・270
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
ファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリーペベオ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。セット内容:20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールオブスモーク、32ゴールド、35シルバーヴィトラーユアウトライナー20ml 390100(ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆6号×1本 (注:セット色は予告なく変更になる場合がございます)
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツトラスコ品番607-4527セット内容20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールズオブスモーク、32ゴールド、35シルバー、ヴィトラーユアウトライナー20ml 390100 (ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆 6号×1本主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAYテールレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機CDラジカセ ホワイト AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめますカセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できますAM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)ワイドFM(FM補完放送)対応CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付きヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)乾電池、コンセントの2電源対応電源コード付属本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(7.77MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
ステープラー 20枚とじ 100本装填 10号針 青 コクヨステープラー 20枚とじ 100本装填 10号針 青コクヨ
469税込516
1個
当日出荷
ワンタッチオープン方式ですので、針入れが簡単です。 かさばらないスリムなタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37材質(カバー)R-ABS綴じ枚数PPC用紙約15~20枚程度(2枚から)グリーン購入法適合使用針10号繰り返し・詰め替え対応
DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent koboDIYに便利なタッカー用ステープルExcellent kobo(6件のレビュー)
479税込527
1パック(2000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド 両面テープハイパワー20 コニシボンド 両面テープハイパワー20コニシ
179税込197
1巻
当日出荷
主なワークパーツ
テープLED連結コネクター 2ピン 2個セット JTTテープLED連結コネクター 2ピン 2個セットJTT(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カットした単色テープLEDを連結
ピン数(ピン)2入数2適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
オンリーワン・ステージ シリコーン加工窓付立つパンカバー24~28cm用 パール金属オンリーワン・ステージ シリコーン加工窓付立つパンカバー24~28cm用パール金属
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ふっ素含有でお手入れ簡単。 中が見えるガラス窓付。 立て置きできるから場所をとらない。
材質本体:鉄、取手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)外径×高さH(Φmm×mm)295×85質量(g)430サイズ(cm)24~28用表面処理内面:シリコーン樹脂加工(ふっ素含有)、外面:焼付け塗装
出金伝票 B7ヨコ コクヨ出金伝票 B7ヨココクヨ(12件のレビュー)
119税込131
1冊(100枚)
当日出荷
60mmピッチ穴付きです。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
仕様上質紙・複写なしサイズB7ヨコ枚数100枚穴数2寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60
DCケーブル マリンテックDCケーブルマリンテック
669税込736
1個
当日出荷
防水型DCコネクターケーブル!屋外でも使用可能 キャップタイヤ型ケーブル 0.3sq相当 防水IP-65相当 規格品プラグ(外径5.5mm×内径2.1mm) 7Aまでの負荷で使用可能 ※メーカー2連・3連テープライト24Vだと5mまで オス・メスプラグセット品
ケーブル長(cm)22外径×内径(Φmm)(規格品プラグ)5.5×2.1
テーピングホルダー 20mm×92mm ユタカメイクテーピングホルダー 20mm×92mmユタカメイク
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番113-2297質量(g)281袋入数(個)2包装形態縦(mm)20横(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
お会計票(勘定書付き) コクヨお会計票(勘定書付き)コクヨ(2件のレビュー)
159税込175
1冊ほか
当日出荷
縦(mm)177横(mm)75紙質上質紙(古紙パルプ配合)
出金伝票(消費税欄付き) コクヨ出金伝票(消費税欄付き)コクヨ(6件のレビュー)
119税込131
1冊(100枚)ほか
当日出荷
Eco商品です。
サイズB7ヨコ仕様複写なし寸法(縦×横)(mm)88×125紙質上質紙穴間隔(mm)60
入金伝票(消費税欄付き) コクヨ入金伝票(消費税欄付き)コクヨ(3件のレビュー)
129税込142
1冊(100枚)ほか
当日出荷
仮受消費税等表示欄付。
枚数100紙質上質紙
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
振替伝票 コクヨ振替伝票コクヨ(9件のレビュー)
219税込241
1冊(100枚)ほか
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
種別仮受・仮払消費税等表示欄付サイズ別寸ヨコ仕様上質紙・複写なし寸法(mm)縦106×横188枚数100紙質上質紙穴間隔(mm)60
お会計票 コクヨお会計票コクヨ(9件のレビュー)
109税込120
1冊ほか
当日出荷
安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。
真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真鍮製の横型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。 貝殻の形をかたどったカバーと、トイレットペーパーが壁面に接触しない軸固定式のトイレットペーパーホルダー2連組です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×128×155耐荷重(kg)約2付属品取付ビス(3.5×25)
テーマポスター %OFF アルファ[販促]テーマポスター %OFFアルファ[販促]
1,398税込1,538
1パック(10枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質コ-ト110kg寸法(cm)38×38
オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載 YAMAZEN(山善)オーブンレンジ スチームオーブンレンジ 24L フラット 縦開き 赤外線センサー搭載YAMAZEN(山善)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
自動メニュー20種類搭載 庫内が広い24Lフラットテーブルオーブンレンジスチーム調理でヘルシー&ふっくら仕上げ加熱センサー搭載最大1000Wのハイパワーで素早く調理調理の幅が広がる角皿付属
用途温めや解凍、オーブン料理などに。電子レンジ フラットテーブル オーブン レンジ グリル トースト あたため 解凍付属品角皿質量(kg)13.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.5機能自動メニュー:20種類発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2高周波出力(W)定格:1000取扱説明書(1.19MB)有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)庫内:31.5×35.5×20.6
お会計票(ノーカーボン複写・切り取りミシン入り) コクヨお会計票(ノーカーボン複写・切り取りミシン入り)コクヨ
419税込461
1冊ほか
当日出荷
ノーカーボン複写 切り取りミシン入り。
縦(mm)188横(mm)91紙質ノーカーボン紙
BC複写出金伝票(バックカーボン) コクヨBC複写出金伝票(バックカーボン)コクヨ(1件のレビュー)
199税込219
1冊(50組)
当日出荷
仕様2枚複写サイズB7ヨコ寸法(縦×横)(mm)88×131紙質上質紙
合計請求書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応) コクヨ合計請求書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)コクヨ(2件のレビュー)
279税込307
1冊(100枚)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
サイズB6ヨコ複写枚数複写なし寸法(縦×横)(mm)128×194
BC複写入金伝票(バックカーボン) コクヨBC複写入金伝票(バックカーボン)コクヨ(2件のレビュー)
199税込219
1冊(50組)
当日出荷
仕様2枚複写サイズB7ヨコ寸法(縦×横)(mm)88×131紙質上質紙
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
769税込846
1セット(10枚)
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー
テールレンズ ラウンドS/バリー2 レッド 45.5Φ KIJIMA(キジマ)テールレンズ ラウンドS/バリー2 レッド 45.5ΦKIJIMA(キジマ)
679税込747
1個
4日以内出荷
ラウンドS及びバリー2テールランプの補修用レンズ。
ハーモニー2845 補修テープ 誠和(農業資材)ハーモニー2845 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
ハーモニー2845用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
プロケアー2・FA アルケアプロケアー2・FAアルケア
3,698税込3,698非課税商品
1箱(5枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。プロケアー2の面板。 面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。
仕様面板/フラット型、カット方法/フリーカット穴径(Φmm)10交換目安3~5日
CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応 オーム電機CDラジカセ ブラック AM/FMラジオ カセット録音再生 ワイドFM 2電源対応オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめますカセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できますAM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)ワイドFM(FM補完放送)対応CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付きヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)乾電池、コンセントの2電源対応電源コード付属本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)1364(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)定格消費電力(W)11定格出力(W)1×2(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ取扱説明書(7.77MB)内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
クリアパック フタなし #40 カクケイクリアパック フタなし #40カクケイ
689税込758
1パック(100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ無し
仕切書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応) コクヨ仕切書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)コクヨ(2件のレビュー)
249税込274
1冊(100枚)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
複写枚数複写なし
BC複写伝票(バックカーボン) 振替伝票 コクヨBC複写伝票(バックカーボン) 振替伝票コクヨ(2件のレビュー)
349税込384
1冊(50組)
当日出荷
60mmピッチ穴付きです。
サイズ別寸ヨコ仕様2枚複写、行数の内1行は科目として[仮払消費税等・仮受消費税等]と記載しています。寸法(mm)縦106×横194組数50紙質上質紙
クリアパック フタなし #40 カクケイクリアパック フタなし #40カクケイ
1,198税込1,318
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率・60mm PWMデュアルボールベアリングファン・AMD SP5 ソケットと互換・最大400W TDPのCPUをサポートします
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
シリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付き スリーハイシリコンラバーヒーター リード線300mm両面テープ付きスリーハイ
8,098税込8,908
1枚
8日以内出荷から10日以内出荷
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
ヘルメット用ステッカー JSグループヘルメット用ステッカーJSグループ
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
取付方式ステッカー