カテゴリ

  • 梱包用品(25)
    • ナイロンテグス・タコ糸(21)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
    • 水糸(5)
  • 農業・園芸資材(28)
    • 鳥獣よけマット・テグス(15)
  • 建築金物(4)
    • 番線・針金(ワイヤー)(1)
    • 額縁飾り・額縁掛け(2)
  • 機構部品(8)
    • アルミフレーム用その他部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(203)
    • 釣り糸/ワイヤー(60)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 縫製用品(14)
  • 作業工具(13)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(3)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テグス」の検索結果

371件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンテグス 高木綱業ナイロンテグス高木綱業(11件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロンテグス ユタカメイクナイロンテグスユタカメイク(8件のレビュー)
138税込152
1個ほか
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
テグス まつうら工業テグスまつうら工業(7件のレビュー)
749税込824
1巻
当日出荷
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
テグス HEIKOテグスHEIKO(1件のレビュー)
449税込494
1個(50m)
当日出荷
店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
ナイロン線 透明 光ナイロン線 透明(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
黒テグス コンパル黒テグスコンパル(20件のレビュー)
599税込659
1巻(500m)
当日出荷
黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3
ナイロンテグス自在 福井金属工芸ナイロンテグス自在福井金属工芸(2件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
末端金具留め
クリアー安全荷重(kg)5径(mm)1.17
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
防鳥てぐす コンパル防鳥てぐすコンパル(15件のレビュー)
759税込835
1巻(2000m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
防鳥テグス ナイロン製 モノタロウ防鳥テグス ナイロン製モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1巻(500m)ほか
当日出荷
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。材質ナイロン(ポリアミド)線径(Φmm)0.3対象動物鳥類
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
Φ2テグス SUS(エスユーエス)Φ2テグスSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維タイプテグスワイヤーの張力245N以内
ボードフック 10個 アルテボードフック 10個アルテ(5件のレビュー)
559税込615
1パック(10個)
当日出荷
寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
差込み式替コード 三洋テグス差込み式替コード三洋テグス(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(50本)ほか
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
ポイントマン LINE OF FIREポイントマンLINE OF FIRE
11,980税込13,178
1双
当日出荷から翌日出荷
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。 道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。 雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。 100%のノーメックスを使用しているため、耐火性となっています。 リストストラップにベルクロを採用しています。 タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。
用途ハードな天候の作業現場に、火を使う作業現場にTAN(茶系)セット内容グリップテープ”テグスブラック”材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮、ノーメックス100%入数(双)1機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応袖口仕様マジック式
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
ラーク専用ゴム磁石 第一精工ラーク専用ゴム磁石第一精工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ コノエワッシャー PVDF W-PVDFシリーズコノエ
909税込1,000特価
1枚(4枚)
当日出荷
フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。耐薬品性と耐候性に優れています。リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。
141シンカー磯 75m フジノライン141シンカー磯 75mフジノライン
2,898税込3,188
1本
当日出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75ひも・糸種類道糸
ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸ピクチャーレール RAILSUN福井金属工芸(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
ボードフック 4個 アルテボードフック 4個アルテ(3件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)
当日出荷
フック本体のツメをボードに差し込むだけで、簡単に取りつけできます。 5mm厚以上のボードに使用可能です。
タイプスタンダードタイプ寸法(mm)47×14×5付属品テグス4m材質スチール
ベランダねっと 日本マタイベランダねっと日本マタイ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
透明で目立たちません。 角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。 強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。付属品四隅取付ロープ線径(Φmm)約0.5
特大ランディングネット OGK特大ランディングネットOGK
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
軽量な特大ランディングネット大型魚に対応した65×80cmのビッグ枠に深さ約80cmの網をセット。枠と柄がアルミ製のため持ち重り感を軽減。
ネット:ブラック枠の色シルバー寸法(cm)枠:65×80全長(cm)230深さ(cm)ネット:約80
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス) 山田実業漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)山田実業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(1000m)
4日以内出荷から6日以内出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
クリップルーペミニ I.L.K(池田レンズ工業)クリップルーペミニI.L.K(池田レンズ工業)
779税込857
1個
当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。 強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。 また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。 旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍レンズサイズ(mm)30トラスコ品番805-1864サイズ157×36×18mm質量(g)14種類スタンドルーペ(クリップ付)材質(レンズ)プラスチックレンズ
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
ナイロンテグス 宮島化学工業ナイロンテグス宮島化学工業(1件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
わら縄 1.5分 臼井農畜産わら縄 1.5分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約128太さ(mm)1.5分(約4.5
ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音)三洋テグス(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷
30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235ブルー
タル型サルカン100個入 太陽産業タル型サルカン100個入太陽産業
2,698税込2,968
1袋(100個)
6日以内出荷から13日以内出荷
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応
マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極みBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ仕様【付属ベース】なし
わら縄 2.5分 臼井農畜産わら縄 2.5分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約125太さ(mm)2.5分(約7.5
わら縄 2.0分 臼井農畜産わら縄 2.0分臼井農畜産(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約132太さ(mm)2.0分(約6
わら縄 3.0分 臼井農畜産わら縄 3.0分臼井農畜産
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷
天然の稲わらから編んだ縄です。強度を増すために中にジュート糸(黄麻)を使用しております。テグス糸や綿糸よりコストはかかりますが、早く土に還るため、環境にやさしい資材として農業用の用途でも安心してご使用いただけます。
用途園芸用、造園用、雪吊り、雪囲いなど長さ(m)約84太さ(mm)3.0分(約9
スーパーロン ダーク 山田実業スーパーロン ダーク山田実業(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻(1000m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリーダーク
ステンレス多機能プライヤー SK11ステンレス多機能プライヤーSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。種類ノーズプライヤ切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.5以下先端形状ロングノーズ硬度HRC(刃部)46~50仕様バネ付材質ステンレス鋼(SUS420)
ロープカッター万能バサミハード 愛和産業ロープカッター万能バサミハード愛和産業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
切場にはキザキザ(鋸目)がついていますので切断材料が逃げず、素晴らしい切れ味です。 特殊ステンレス鋼を使用していますので海上での作業にも適しています。
用途あらゆるロープの切断に、網、テグス、その他色々の切断作業にRoHS指令(10物質対応)対応
漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m) ヤマリア(YAMASHITA)漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)ヤマリア(YAMASHITA)
999税込1,099
1巻(100m)ほか
6日以内出荷から37日以内出荷
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸暗透明長さ(m)100ひも・糸種類テグス