「テプラgrand」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラGrand専用インクリボンカートリッジ キングジムテプラGrand専用インクリボンカートリッジキングジム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイプWR1000専用1巻長さ(m)30包装10
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900Pキングジム(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)関連資料(1.75MB)取扱説明書(5.37MB)
ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジムラベルライター テプラPRO SR5900Pキングジム(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18関連資料(1.75MB)取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシンMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。分解能0.025mm/step幅(mm)385奥行(mm)203高さ(mm)215最大作画範囲200×3000mm質量(kg)3.9トラスコ品番412-5436対応OSWindows10/11カット速度最大120mm/secインターフェイスUSB、LAN
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(293件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー)P-touch Color ラベルライター VC-500Wbrother(ブラザー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
PROテープカートリッジ 白ラベル キングジムPROテープカートリッジ 白ラベルキングジム
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポピュラーな白地のラベルです。
エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジムラベルライター「テプラ」PRO SR-R560キングジム
21,980税込24,178
1台
当日出荷
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!オートカッター搭載見やすいバックライト搭載必要なラベルのフォームをすぐに呼出しバーコード印刷機能豊富なデザインフォーム最大8行まで印刷可能予測変換機能付き「ATOK」搭載さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.75MB)取扱説明書(10.88MB)カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジムラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600Pキングジム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
USB&Bluetooth(R)接続対応!使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!乾電池にも対応!2WAY電源環境に配慮した素材を使用4~24mmのテープ幅に対応PCソフト/アプリからラベルを作成!オートカッター搭載!
付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
ラベルライター テプラPRO SR750 キングジムラベルライター テプラPRO SR750キングジム(13件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティックトラスコ品番393-6023質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行(バックライト付き液晶)ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm入力方式JIS配列キーボード式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠89種(記号外枠含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ外字10文字拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイルあて名登録約10000文字/最大100件表組み10種余白6段階色(本体)シルバー印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件多行組み印刷1~13行文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)関連資料(1.75MB)PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
サインプリンタ ビーポップ MAX(マックス)[事務用品・工具]サインプリンタ ビーポップMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。幅(mm)330質量(kg)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド印字方式熱転写方式印字密度203dpi印字速度25mm/秒カット速度最大120mm/秒分解能カッティング:0.025mm/step最大作画範囲100×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)85使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)機能枠カット品番IL90215仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可アズワン品番65-1855-75
ラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジ キングジムラベルプリンタテプラGrand テープカートリッジキングジム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。
テープ長さ(m)15
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)質量(g)約710 (乾電池除く)電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約15解像度180dpi動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD SATO(サトー)シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STDSATO(サトー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。シール幅(mm)15~70シール長さ(mm)10~150最大外径(mm)(巻)115トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
ラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボン キングジムラベルプリンタテプラGrand 詰替用インクリボンキングジム
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
適合機種WR1000テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30文字色