カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(68)
    • 陸上ポンプ(39)
    • 送風機(10)
    • クーラントポンプ(9)
    • 井戸用ポンプ(4)
    • 水中ポンプ(6)
  • 空調・電設資材(19)
    • ダクトファン(5)
    • 壁埋込形換気扇(6)
  • オフィス家具(387)
  • 自動車純正部品(284)
  • 店舗什器・備品(84)
  • トラック純正部品(24)
  • 医療(17)
  • 機構部品(10)
  • 事務用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ

「テラル」の検索結果

933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングブロー VFZ テラルリングブロー VFZテラル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラルクーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)テラル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から40日以内出荷
電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。
備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
モートルポンプ テラルモートルポンプテラル
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
2極モーター採用により小型軽量です。広い仕様範囲をカバーして性能は大型なみです。スペースをとらず据え付けが容易です。B.P.O(バックプルアウト).構造ですから、配管を外さずに分解、組立が可能で、保守点検が容易です。真上吐き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に対し有利です。
用途ビル・マンション等の一般配水用冷温水循環用工業用水の送水用上水道の送配水用水田、畑地のかんがい用散水用付属品電動機、共通ヘッド、相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)2組、呼水栓種類全閉外扇屋外形フランジJIS10K並形(ポンプフランジ呼称径は40です。特殊相フランジによりポンプ呼称径を32mmと称しています。)規格日本産業機械工業会規格(JIMS)10BAR級適合品回転数(min-1[r.p.m])3600(同期)構造羽根車:クローズ軸受:密封玉軸受軸封:メカニカルシール寸法A(mm)75寸法D(mm)162寸法E(mm)160塗装色7.5BG5/1.5液温範囲(℃)0~80水質清水材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304寸法KB(mm)122寸法BN(mm)185寸法BX(mm)260寸法BP(mm)190
クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラルクーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から40日以内出荷
・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 日本:トップランナー規制効率 欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制 米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全) カナダ:CSA規格(IE3効率、安全) 中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。
定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
リングブロー VFZ 三相低騒音形 テラルリングブロー VFZ 三相低騒音形テラル(2件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減) 欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部) 翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ) 大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリー ペベオファンタジームーン アトリエコレクション 45mlx10色+アクセサリーペベオ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ムーンは、塗布した面がつるつるとした感触のスムーズな仕上がりが得られ、月の表面のような模様になる溶剤系絵具です。マーブリングをすることができ、混色も可能です。筆を使って塗布することができます。表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。セット内容:20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールオブスモーク、32ゴールド、35シルバーヴィトラーユアウトライナー20ml 390100(ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆6号×1本 (注:セット色は予告なく変更になる場合がございます)
用途表面が平らで水平な素材(金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡など)に適しています。成分アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツトラスコ品番607-4527セット内容20パール、15サンド、19コーラル(サーモン)、12カーマイン、38メタリックブルー、36ターコイズ、18エメラルド、11ベールズオブスモーク、32ゴールド、35シルバー、ヴィトラーユアウトライナー20ml 390100 (ブラック)、772100(イミテーションリード)、扇型FANナイロン筆 6号×1本主な用途金属、木、陶磁器、キャンバス、ガラス、テラコッタ、鏡危険物の類別非危険物
斜流送風機 エスラインファン 単相100V テラル斜流送風機 エスラインファン 単相100Vテラル
58,980税込64,878
1台
14日以内出荷
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く) 理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。トラスコ品番114-9609質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)93出力(50/60Hz)(kW)0.022吐出口外径(Φmm)147吸込口内径(Φmm)147
オリフロメータ 東京計装オリフロメータ東京計装(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体仕様●ターミナルボックス:あり●コックピース:あり材質測定管:SCS14、オリフィスプレート:SUS304、コックピース本体/コック軸:SCS14/SUS316、指示形本体:SCS14、テーパ管:耐熱ガラス、カバー目盛板:SUS304/ABS樹脂ポリカーボネート規格JIS Rc 管用テーパネジ接続最高使用圧力(MPa)1目盛範囲10:2(標準)精度(%)±3F.S.機能フロート、目盛板による瞬時流量表示校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s測定精度(%)±3F.S.最大差圧(kPa[psi])15最高使用温度(流体温度)℃120適合流体材質(パッキン)FPM許容温度(℃)(衝撃)80材質(フロート)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
浅井戸用インバータポンプ テラル浅井戸用インバータポンプテラル
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)材質(液体)清水液温(℃)0~40停止流量(L/min)3高さ(m)【吹上】3、8
浅井戸用圧力タンク式 テラル浅井戸用圧力タンク式テラル
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
手元スイッチ採用 全閉モータ採用 自吸ケース樹脂化 水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)材質(液体)清水液温(℃)0~40高さ(m)【吹上】8
システム収納庫 ラテラルキャビネット(下置き用) 生興システム収納庫 ラテラルキャビネット(下置き用)生興
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。 錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
仕様(取手)シリンダー表示錠・オールロック式性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)グリーン購入法適合
セレクトナビユニット ラテラル ナビス(アズワン)セレクトナビユニット ラテラルナビス(アズワン)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
材質本体/スチール
クールサマーオーニングポーチ タカショークールサマーオーニングポーチタカショー(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
保証期間3年保証※生地のみ構造組立式
ガラス引違い×スチール引違い書庫セット カグクロガラス引違い×スチール引違い書庫セットカグクロ
77,980税込85,778
1セット
欠品中
ガラス戸タイプの引き違い書庫と、通常のスチール引き違い書庫を上下に組み合わせたセットです。【下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【上段には扉をロック状態でも中身が確認しやすいガラス引き違い書庫、下段にはお客様の目に触れたくない書類などを収納できるスチール引き違い書庫と、上下に異なる種類の書庫を組み合わせることで、オフィスのデザイン性の向上と、収納力の拡大を同時に図れる、当店人気の組み合わせです。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。【もちろん、付属のカギでしっかりと施錠できますので、セキュリティ面も安心です。【まさに一石二鳥の組み合わせで、オフィスのお洒落感と収納力を両立してみませんか?
仕様シリンダー錠式、上段:ガラス引違い書庫、下段:スチール引違い書庫、ベース付属品上段:鍵2本付、棚板2枚下段:鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂質量(kg)上段:34、下段:32、ベース:3ホワイト高さ(mm)2160種類引違い奥行(mm)400間口(mm)900機能両開き書庫:ラッチ機構、24mmピッチ可動棚3段ラテラル書庫:ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×342×990、下段:860×342×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラルSLP2型 ステンレス製ラインポンプテラル
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
温水80℃まで使用可能。 精密ステンレス鋳造で強固。 配管はそのままでポンプの分解点検可能。 メカニカルシール採用で保守が容易。
液温(℃)0~80
A5バインダー クラルテ ライトグリーン マルマンA5バインダー クラルテ ライトグリーンマルマン
849税込934
1冊
翌々日出荷
・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる・ペン差しとしても使える表紙・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
ライトグリーンサイズA5/20穴質量(g)122内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数20穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×182×20用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】70本文枚数10
Jeラテラル3段保管庫(連結サービス無し) プラス[家具]Jeラテラル3段保管庫(連結サービス無し)プラス[家具]
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」のラテラル3段収納庫です。 1段にA4ボックスファイルが8個入り幅広く収納できます。 取っ手はラッチ機能付きで、地震等の際に収納物のとび出しを防ぎます。 鍵付で書類の長期保管にも向いています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
高さ(mm)1050設置姿勢下置用付属品仕切り板2枚(棚1段あたり)付、鍵2枚付材質本体・棚板=スチール(焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂間口(mm)900最大積載量(kg)60/1引出あたり棚段数3収納サイズA4機能ラッチ機能付錠前シリンダー錠シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターなし引出し耐荷重(kg)60
ラテラルキャビネット3段 ノーブランドラテラルキャビネット3段ノーブランド
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
ラテラルキャビネット3段タイプ。 仕切板6枚、アジャスター付きです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1110段数3ALホワイト仕様アジャスター付き材質スチール質量(kg)70高さ(mm)1110タイプ3段棚段数3仕切板6枚生産国日本有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×414×305グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110商品タイプ完成品
システム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア ラテラル3段 ベース・壁固定金具セット(配送・組立サービス付き)コクヨ
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合種類引出し段数3段棚段数3設置形態下置き・ベースセットサービス分類組立・設置・取付
井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]井戸用 砂取器コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。
用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス
仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ 日本ホップス仕切ガイドラテラル A4 10枚 DG-A4Lシリーズ日本ホップス
2,898税込3,188
1袋(10枚)
5日以内出荷
カルテ棚の区画けや、カルテ整理に。 目的のカルテを「見つけやすく」「戻しやすく」なり、見た目もキレイにまとまります。
樹脂製排水水中ポンプPVA テラル樹脂製排水水中ポンプPVAテラル
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E残水位(mm)110機種PV極数(P)2ケーブル種類VCT
壁面スチール収納 D400 ホワイト ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1110 アジャスター付 ノーブランド壁面スチール収納 D400 ホワイト ラテラルキャビネット3段(下置専用) H1110 アジャスター付ノーブランド
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
仕切り板6枚付き。錠付き。1段目の鍵を掛けると3段全てがロックされます。アジャスター付き。
高さ(mm)1110幅(mm)900奥行(mm)400ホワイト種類片開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1110材質スチール質量(kg)67内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×324×305段数3段棚段数3錠付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1110
SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)SCOOT SMART(スクートスマート)DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
A5 バインダー クラルテ ライトブルー マルマンA5 バインダー クラルテ ライトブルーマルマン
849税込934
1冊
翌々日出荷
・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる・ペン差しとしても使える表紙・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
ライトブルーサイズA5/20穴質量(g)122内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数20穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×182×20用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】70本文枚数10
B5バインダー クラルテ ライトグリーン マルマンB5バインダー クラルテ ライトグリーンマルマン
939税込1,033
1冊
翌々日出荷
・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる・ペン差しとしても使える表紙・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
ライトグリーンサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
B5 バインダー クラルテ ライトブルー マルマンB5 バインダー クラルテ ライトブルーマルマン
939税込1,033
1冊
翌々日出荷
・シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン・表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる・ペン差しとしても使える表紙・ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
ライトブルーサイズB5/26穴質量(g)200内容ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚穴数26穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)276×218×29用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線6mm横罫ルーズリーフ収納枚数(枚)【標準】120本文枚数10
セレクトラボシリーズ アズワンセレクトラボシリーズアズワン
90,200税込99,220
1個
当日出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。 ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。 耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
(20254)ブシユ C,ラテラル リンク スバル(20254)ブシユ C,ラテラル リンクスバル(1件のレビュー)
829税込912
1個
5日以内出荷
SOWシリーズ専用下置き書庫用天板 カグクロSOWシリーズ専用下置き書庫用天板カグクロ
9,998税込10,998
1枚
5日以内出荷
厚さ20mmの天板も取り付けが可能です。【上図はスチール引き違い書庫に、天板取り付け時のイメージです。
仕様引違い・両開き・オープン・ラテラル兼用材質メラミン化粧板20mm厚、硬質ABS樹脂エッジ巻、芯材:パーティクルボード質量(kg)4ホワイト高さ(mm)20奥行(mm)400間口(mm)900グリーン購入法適合
カラーナンバーラベル ラテラル 10シート CNL-Lシリーズ 日本ホップスカラーナンバーラベル ラテラル 10シート CNL-Lシリーズ日本ホップス
959税込1,055
1袋(10シート)
当日出荷から5日以内出荷
カルテフォルダーの見出しに貼るナンバーシール
INVENT 保管庫 両開き扉 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き) コクヨINVENT 保管庫 両開き扉 下置き ベースセット (配送・組立サービス付き)コクヨ
66,980税込73,678
1台
22日以内出荷
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
間口(mm)900奥行(mm)450種類両開き材質(本体)スチール材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース必須材質(塗装)焼付塗装シリンダー錠グリーン購入法適合アジャスターあり均等耐荷重(kg/段)50サービス分類組立・設置・取付
RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・シリンダー錠(3段タイプ) 生興RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット・各段施錠・シリンダー錠(3段タイプ)生興
77,980税込85,778
1台
欠品中
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。 各段に別々の錠前がついており、個人収納に適した引出し型収納庫です。 錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
ホワイト仕様ラッチ付、RG-HP(標準仕切板)6枚付性能鍵式(シリンダー錠)質量(kg)61高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装種類引き出し奥行(mm)450間口(mm)900段数3耐荷重(kg/段)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×395×293材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)グリーン購入法適合
(90105)リヤラテラルコントロールロッド ヘキサゴン ボルト トヨタ(90105)リヤラテラルコントロールロッド ヘキサゴン ボルトトヨタ
399税込439
1個
当日出荷
テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20 GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5 m一体型ホース ブラケット・洗浄用ノズル付) 18401-20GARDENA(ガルデナ)
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、洗浄用ノズル(18300)×1、止水用具×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)830長さ(m)7.5保証期間最大5年
テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20GARDENA(ガルデナ)
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)820長さ(m)7.5保証期間最大5年
RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット(2段タイプ) 生興RW45システム収納庫 ラテラルキャビネット(2段タイプ)生興(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。 錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
ホワイト仕様(取手)シリンダー表示錠・オールロック性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付質量(kg)41高さ(mm)750材質(本体)スチール/粉体塗装段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×750材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)グリーン購入法適合
ラテラルファイリングサプライズ個別フォルダー PLUS(プラス)[文具]ラテラルファイリングサプライズ個別フォルダーPLUS(プラス)[文具]
109税込120
1枚
当日出荷
キャビネットに書類を効率的に整理見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。※オープン型ファイリングキャビネット専用の個別フォルダーです。
サイズA4グリーン購入法適合材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)外形寸法(mm)縦240×横311(+15)エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 221
U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCOU型壁面書庫(ラテラルキャビネット)TRUSCO
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造) ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
種類ラテラル材質スチール質量(kg)70ホワイト奥行(mm)450間口(mm)900設置方式下置き専用シリンダ錠均等積載量(kg/段)60
仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ 日本ホップス仕切ガイド ラテラル DG-Lシリーズ日本ホップス
2,598税込2,858
1袋(10枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
●カルテ棚の区画けや、カルテ整理に。●目的のカルテを「見つけやすく」「戻しやすく」なり、見た目もキレイにまとまります。
...