カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • 紙折り器(3)
    • 卓上封かん機(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
    • 軽印刷機用インク(3)
    • 軽印刷機用マスター(18)
  • 学童・教育用品(16)
    • ブロック/パズル(8)
    • その他学童用実験器具/実験用品(5)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ

「デュプロ」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙折り機 EPF-200/50HZ MAX(マックス)[事務用品・工具]紙折り機 EPF-200/50HZMAX(マックス)[事務用品・工具]
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)適合用紙種/上質紙、再生紙質量(kg)約19.5周波数(Hz)50消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)電源AC100V/50Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート主な用途A4三つ折り専用機使用環境温度(℃)5~35用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)排紙方法自然落下方式使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
デュプロのコンテナ スーパーデラックス 10914 レゴジャパンデュプロのコンテナ スーパーデラックス 10914レゴジャパン
7,698税込8,468
1個
当日出荷
幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。 車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。 モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。 デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様85ピースRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)1.5以上
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-ND ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-NDノーブランド
7,998税込8,798
1ケース(600mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-330/330e/331/331e/340/340e/341/341e/430/430e/431/431e/440/440e/441/441e/460/460H/460-HC/460e/461e適合機種メーカーデュプロ
デュプロのコンテナ デラックス 10913 レゴジャパンデュプロのコンテナ デラックス 10913レゴジャパン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックを使った組み立て遊びは、創造力豊かな思考や問題解決能力、視空間認知、手先の動きを上達させます。 65ピースのカラフルなブロックにくわえ、幼い心に刺激を与える車輪付きの車や屋根、窓、花、パン、フィギュア、1~3の数字がプリントされたブロックなど、楽しいパーツがいっぱいです。 お子さまと一緒にブロックやピースを組み合わせて、想像力が広がる組み立て遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 扱いやすい安全なブロックで組み立てられた、カラフルでかわいいけ知育玩具は、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのギフトにもぴったりです。 ブロックを収納できる便利なコンテナ付きです。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、想像力豊かな遊びの世界がさらに広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様65ピースRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)1.5以上
レゴ楽しい基本ブロックセット レゴエデュケーションレゴ楽しい基本ブロックセットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(1000ピース)
当日出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
適合年齢(歳)4
卓上型自動紙折り機 ドレスイン卓上型自動紙折り機ドレスイン
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
連続給紙が22枚までセット可能間欠排紙機能付き長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ質量(kg)約3.6電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
とじ太くん3000 ジャパン・インターナショナル・コマースとじ太くん3000ジャパン・インターナショナル・コマース(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
適合サイズA5長辺~A3短辺仕様本体一体型クーリングスタンド付質量(kg)1.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×165×175ウォームアップ時間約45秒最大加工能力厚さ30×幅297mm(A4判)綴じ枚数約300枚製本(時間)約45秒、(クーニング時間)約30~60秒
自動紙折り機MA150 ドレスイン自動紙折り機MA150ドレスイン
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
付属品クロス折りアーム適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ質量(kg)約16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)折り位置設定絵表示に合わせて手動設定処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-U52 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-U52ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S520、DP-U520サイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS52 / DRU52
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-DS/DU カラー ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク DO-DS/DU カラーノーブランド(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(1000mL×6本)
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S520/S550/S620/S650/S820/S850/U520/U550/U620/U650適合機種メーカーデュプロ
デュプロおはなし作りセット レゴエデュケーションデュプロおはなし作りセットレゴエデュケーション
28,980税込31,878
1セット(109ピース)
4日以内出荷
物語のシーンを自由に作ることができるセットです。物語を考える想像力とレゴブロックを組み立てる創造力を育めるユニークで独創的な学習ツールです。10種類の背景カードと様々なキャラクター、動物、特徴的なパーツ、基本ブロックなどの楽しいパーツが入っています。物語を聞いたり、話したりすることで、言語能力の発達にも最適なセットです。アクティビティカード、便利な収納ケース付。
セット内容総ピース数109個、アクティビティカード適合年齢(歳)3
みんなのビッグワールド レゴエデュケーションみんなのビッグワールドレゴエデュケーション
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
2人から10人のグループで、480個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックと人形、台車、窓、ドア、基礎板を使って、家やレストラン、バス停、病院、消防署を作りましょう。また、飛行機や車、潜水艦などについての知識を深めたり、想像力を働かせて空想上の動物やオリジナルの楽しいストーリーを作ったりすることもできます。みんなのビッグワールドは他の幼児向けセット 45029 いろんなどうぶつや 45030 いろんな人たちと一緒に使うことができ、遊びを通した学びの幅が広がります。
仕様パーツ数:480適合年齢(歳)3歳以上
レゴ収納用ケース 単品 レゴエデュケーションレゴ収納用ケース 単品レゴエデュケーション
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レゴブロックを収納できるケースです。 透明なふた付きで、重ねられます。底に小さな穴があいているため、箱の中でブロックを洗って、そのまま水切りできます。
寸法(mm)425×310×260収納の目安デュプロブロック:約290個、レゴブロック:約2300個
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77 ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROA3-Z77ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(2本)ほか
当日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合純正型番【リソー】 Zタイプ77(S-4247) / RE A3 Z(S-2630)、【デュプロ】 DR543/DR643適合■リソー■RZ570/RZ670/RZ770/RZ777、MZ770、SD5680F/SD5680、MD5650■デュプロ■DP-543TC/DP-643TCサイズA3適合機種メーカーリソー、デュプロ
Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect) TURTLEBEACH(タートルビーチ)Vulcan II TKL Pro JP layout Black color Linear (hall effect)TURTLEBEACH(タートルビーチ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ホールエフェクト、1.5 億回のクリック寿命を誇る磁気スイッチ超高速のキーレスポンスを実現する Rapid Trigger各キーにマルチポイントの調整可能なアクチュエーションAIMO インテリジェント RGB ライティングSwarm II ソフトウェアで高度なカスタマイズが可能5 個のオンボードプロフィールEasy-Shift [+] ボタンデュプリケーターAdvanced Anti-Ghostingサードパーティ製キーキャップに対応プッシュミュート式音量ホイール
2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NIC StarTech.com2ポートギガビットイーサネット増設PCI ExpressネットワークアダプタLANカード(PoE/PSE対応) PCIe対応2x Gigabit Ehernet NICStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
デュアル10/100/1000 Mbps PoE RJ45ポート IEEE 802.3at (Type 1, 2) Power over Ethernet規格に対応 各ポートでデータ転送と最大25.5Wの電力に対応するPSE(給電装置)設計 本体一体型SATAおよびペリフェラル電源コネクタ 落雷発生時にシステム損傷を防ぐサージ保護機能 ジャンボフレームに対応 オンチップ 48KB 送受信「ビッグバッファ」サポート IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) フルおよびロープロファイル(ハーフハイト)のブラケットを同梱
用途電源アクセスがない場所で、PoE(イーサネット給電)対応デバイスに給電ワークステーションまたはサーバー コンピュータのPCIeスロット一基ににイーサネット ポート2口を増設2つのネットワークに同時接続小型コンピュータ、またはカード挿入スペースに制限のあるコンピュータシステムにデュアルネットワーキング機能を実装イーサネット給電対応のIPカメラ、IP電話、ワイヤレスアクセスポイントなどを接続幅(mm)19質量(g)104ポート数2長さ(cm)19.5湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85高さ(cm)6.8動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
RS PRO, 光ファイバコネクタ, LC RS PRORS PRO, 光ファイバコネクタ, LCRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS Pro LC デュプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 LC デュプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。LC デュプレックス MM コネクタは、一般にマルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = FT種類 = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス挿入損失 = 0.3dB色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NIC StarTech.comPCI Express接続SFP対応ギガビットイーサネットLANカード Gigabit Ethernet 光ファイバーネットワークアダプタ NICStarTech.com
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
多くのギガビットSFPモジュールをサポート フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIXをサポート ロープロファイル/ハーフハイトブラケット同梱 IEEE802.3z 1000Base-SX/LX、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコーディング、IEEE 802.3x全二重フロー制御、RFC 1157 SNMP v1 ジャンボフレームに対応 PCIメッセージシグナル中断(MSI)対応 Preboot Execution Environment (PXE)2.1
用途直接光ファイバーに接続し、RJ45ネットワークカードで問題となる電磁干渉を回避。セキュア設定に最適産業用リモート監視組み込みシステム、高速ビデオ監視装置などに最適銅線ケーブルよりも長い接続距離でリモート端末へのギガビットフルスピードを保持幅(mm)18質量(g)57ポート数1消費電力(W)3.2長さ(cm)12.8保存温度(℃)-20 ~ 70高さ(cm)11.8動作温度(℃)0 ~ 45データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
RS PRO, 光ファイバコネクタ, LC RS PRORS PRO, 光ファイバコネクタ, LCRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro LC デュプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 LC デュプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。LC デュプレックス MM コネクタは、一般にマルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = Feedthrough種類 = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス挿入損失 = 0.3dBRoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様オンライン交換:不可適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZ ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用インク RO-RZノーブランド
4,998税込5,498
1セット(1000mL×2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー、デュプロ
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-870 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-870ノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-23S/23SⅡ/24S/24SHサイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-870
いろんな人たち レゴエデュケーションいろんな人たちレゴエデュケーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ(R)の人形26体を含めた44個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。5つの楽しい学習のアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードも付属し、教室でのアクティビティの学習効果を最大限に高めることができます。
仕様パーツ数:44適合年齢(歳)3歳以上
卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具]卓上封かん機MAX(マックス)[事務用品・工具]
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
電源24V ACアダプタ使用環境温度(℃)15~35
レゴ収納用ケース(6個入) レゴエデュケーションレゴ収納用ケース(6個入)レゴエデュケーション
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
透明なふた付きで、重ねられるので収納に便利です。底には四隅に水切り穴があり、ケースに入れたまま水洗いができます。
仕様収納できるブロックの目安、デュプロブロック:約290個、レゴブロック:約2300個寸法(mm)425×309×260
デュプロくるくるゆうえんちセット レゴエデュケーションデュプロくるくるゆうえんちセットレゴエデュケーション
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
デュプロみんなのきもちセット レゴエデュケーションデュプロみんなのきもちセットレゴエデュケーション
18,400税込20,240
1セット(188ピース)
4日以内出荷
楽しいとき、悲しいとき、嬉しいとき、など様々な感情をブロックで表現してみましょう。ブロックを使って感情を表現することで、人の気持ちや自分の気持ちの理解を促したり、感情を言葉で表現したりすることができます。セットに入っている気持ちを表した顔のブロックと、組み立てカードを使えばさらに感情表現の幅が広がります。
適合年齢(歳)3
FLL Discover クラスパック基本セット2025 KR レゴエデュケーションFLL Discover クラスパック基本セット2025 KRレゴエデュケーション
98,500税込108,350
1セット
11日以内出荷
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE Discoverとは:FIRST LEGO League Discoverは、子どもたちをSTEMの世界へ導く最初のプログラムです。4歳から6歳までの子供たちがこの学習の旅に参加します。毎年エキサイティングなチャレンジテーマがあり、4人のグループでそのテーマを探求します。専用のレゴのインスパイアセットでモデルをデザインしたり、アイデアをスケッチしたりします。プログラムの最後には、成果を称えるセレブレーション・イベントが行われます。幼稚園・保育園・プリスクールでのカリキュラムとしての導入に最適です。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。基本セット:幼稚園や保育園、学童などでFLLを実施するためのセットです。最大20人の園児が参加できます。10回で構成されるカリキュラムの最後には、園内で発表会を実施できるようになっています。
セット内容FLLディスカバーセット(公式大会セット)5組、ファミリーセット(家庭学習用ブロック)20人分、エンジニアリング・ノートブック(園児用テキスト)20人分、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト)1冊、先生向け研修(オンライン)、賞状(ダウンロード版)、トロフィー1個、デュプロ(R)くるくるゆうえんちセット1組
FLL Discover クラスパックお試しセット2025 KR レゴエデュケーションFLL Discover クラスパックお試しセット2025 KRレゴエデュケーション
54,400税込59,840
1セット
11日以内出荷
FLL(FIRST(R) LEGO(R) league)とは:FLLは30年以上にわたり、問題解決型学習を取り入れたロボット競技会として、世界中の青少年の学びに大きな影響を与えてきました。FLLクラスパックは、学校でFLLを利用してSTEAM教育を実践するために設計された教育プログラムです。FIRST(R) LEGO(R) LEAGUE Discoverとは:FIRST LEGO League Discoverは、子どもたちをSTEMの世界へ導く最初のプログラムです。4歳から6歳までの子供たちがこの学習の旅に参加します。毎年エキサイティングなチャレンジテーマがあり、4人のグループでそのテーマを探求します。専用のレゴのインスパイアセットでモデルをデザインしたり、アイデアをスケッチしたりします。プログラムの最後には、成果を称えるセレブレーション・イベントが行われます。幼稚園・保育園・プリスクールでのカリキュラムとしての導入に最適です。FLLクラスパックとは:FLLの大会への参加を目的とせず、就学前から16歳までの児童・生徒が試行錯誤をしながら、21世紀型スキルを実践で身につけることができるカリキュラムとして高く評価され多くの教育機関で導入されています。「プログラミング学習」「探求学習」「アクティブ・ラーニング」をグループで体験できます。生徒用テキスト、先生向けの指導案・研修、発表会プランなどすべて揃っていますのですぐに貴校で導入して頂くことができます。カリキュラムの柔軟性も高いので、教育計画に合わせてアレンジして頂くことも可能です。お試しセット:プレスクールでFLLを初めて体験するためのお試しセット。
セット内容FLLディスカバーセット(公式大会セット)1組、ディスカバーモアセット(家庭学習用ブロック)1組、エンジニアリング・ノートブック(園児用テキスト:ダウンロード版)、チーム・ミーティングガイド(先生用テキスト:ダウンロード版)、先生向け研修(オンライン)、デュプロ(R)くるくるゆうえんちセット1組
【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73 ノーブランド【リソー/デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター ROB4-Z73ノーブランド
12,980税込14,278
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リソー■RZ330/RZ430/RZ530/RZ630/RZ730/RZ737、MZ730、RE23M/RE23Z、MD5450、SD5430/SD5430L/SD5480■デュプロ■DP-533TC/DP-633TCサイズB4適合機種メーカーリソー、デュプロ適合純正型番【リソー】Zタイプ73(S-4370) / RE B4 Z(S-2631)【デュプロ】 DR533 / DR633
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-44 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-44ノーブランド
12,980税込14,278
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-440/440e/441/441eサイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-44
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-34 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-34ノーブランド
9,998税込10,998
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-340/340e/341/341eサイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-34
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA4-830 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA4-830ノーブランド
9,398税込10,338
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-21S/21SⅡサイズA4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-830
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-S82 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-S82ノーブランド
11,980税込13,178
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S820サイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS82
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85ノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-S850サイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS85
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-650 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-650ノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-43E/43S/43SF/43SH/4030/4035サイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-650
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-700 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-700ノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-63S/63SH/63FサイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-700
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-33 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOB4-33ノーブランド
9,998税込10,998
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-330/330e/331/331eサイズB4適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-33
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-43 ノーブランド【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-43ノーブランド
12,980税込14,278
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■デュプロ■DP-430/430e/431/431eサイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DR-43