カテゴリ

  • 物流用品(294)
    • トロリー・吊り金具(82)
    • ホイスト(20)
    • 電気チェーンブロック(103)
    • 手動チェーンブロック(7)
    • ジブクレーン・サドル・クイッククレーン(35)
  • 建築金物(20)
    • 複車(7)
  • 電気材料(227)
  • 作業工具(54)
  • 食品・飲料(35)
  • 厨房用品(31)
  • 保管用品(21)
  • 制御機器(16)
  • オフィス家具(16)
  • 作業服(16)
  • 日用品(14)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 介護用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防災用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トロリー」の検索結果

842件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動用プレントロリ 象印チェンブロック手動用プレントロリ象印チェンブロック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
プレーントロリー スリーエッチプレーントロリースリーエッチ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
パイプトロリー スリーエッチパイプトロリースリーエッチ(26件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
簡単取り付けパイプは35mm~60mm径まで使用可能樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250トラスコ品番375-1058全長(mm)180質量(g)700
プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロックプレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)象印チェンブロック(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
プレーントロリー バイタル工業プレーントロリーバイタル工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
適応レール巾は9種類です。 現場での取り付け作業がとても簡単です。 密閉型高級ベアリングを使用しています。 I型、H型レールどちらにも対応可能です。 レール面も少々の凹凸があっても走行できます。
材質本体:鋼板製、コマ:FC250、コマ軸:FCD450、ステーボルト:S45C適合レールI型、H型タイプ手押横行式使用条件本機を取り付けるH型鋼・I型鋼は水平であること。-20℃~+60℃の範囲内の陸上で使用のこと。
キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー)キトーユニバーサルプレントロリTS形KITO(キトー)(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
カロリーメイトロングライフ 60箱入 大塚製薬カロリーメイトロングライフ 60箱入大塚製薬
7,198税込7,774
1ケース
6日以内出荷
カロリーメイトが長期保存食になって登場! 5大栄養素をバランスよく補給できます。 食べやすいチョコレート味。 耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。 2本入×60箱の梱包です。
幅(mm)325高さ(mm)115奥行(mm)230入数2個×60箱保存期間(年)3
スリムアップシュガースティック パルスイートスリムアップシュガースティックパルスイート
1,898税込2,050
1セット(50本×4袋)ほか
当日出荷
砂糖の使用量1/3で同じ甘さのスティックシュガーです。カロリーコントロールしながら、おいしい甘さが楽しめます。コーヒー、紅茶などの飲みものや、ヨーグルトにもお使いいただけます。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
カロリーメイトロングライフ 単品 大塚製薬カロリーメイトロングライフ 単品大塚製薬
119税込129
1個
6日以内出荷
カロリーメイトが長期保存食になって登場! 5大栄養素をバランスよく補給できます。 食べやすいチョコレート味。 耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。
幅(mm)55高さ(mm)100奥行(mm)20
セメントローリー車止め Ver.5 FSC藤原産業セメントローリー車止め Ver.5FSC藤原産業(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。
材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
スリムアップシュガースティック パルスイートスリムアップシュガースティックパルスイート
1,398税込1,510
1セット(20本×4袋)
欠品中
砂糖の使用量1/3で同じ甘さのスティックシュガーです。カロリーコントロールしながら、おいしい甘さが楽しめます。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
低床トローリージャッキ 2ton BAHCO(バーコ)低床トローリージャッキ 2tonBAHCO(バーコ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番471-0975
五養粥 黄 養命酒製造五養粥 黄養命酒製造
1,998税込2,158
1セット(19.9g×5個)ほか
当日出荷
【商品の特徴】かぼちゃのほのかな甘みが活きた和風味でほっこりとしたお粥です。黍(きび)とかぼちゃの黄色にピーマンやかぼちゃの種の緑色が混じり見た目を楽しく彩ります。[1食当たり80kcal]【シリーズ全体の特徴】養命酒製造オリジナルレシピの健康粥です。フリーズドライで約1分のカンタン調理。お手軽ながらもつぶつぶ素材とゴロゴロ野菜の食べごたえ。時短でもおいしく食事したい方や趣味に時間を費やすアクティブシニアにおすすめ。小腹が空いたときの夜食や飲みの〆にも最適。一食当たり70~80kcal(フレーバーにより異なります)なのでカロリーコントロールにもお役立ていただけます。
用途0
五養粥 赤 養命酒製造五養粥 赤養命酒製造
1,998税込2,158
1セット(20.4g×5個)ほか
当日出荷
【商品の特徴】トマト味をベースに3種類のハーブが効いた南欧風のお粥です。トマトや赤米とブラックオリーブの色合いが楽しめます。[1食当たり78kcal]【シリーズ全体の特徴】養命酒製造オリジナルレシピの健康粥です。フリーズドライで約1分のカンタン調理。お手軽ながらもつぶつぶ素材とゴロゴロ野菜の食べごたえ。時短でもおいしく食事したい方や趣味に時間を費やすアクティブシニアにおすすめ。小腹が空いたときの夜食や飲みの〆にも最適。一食当たり70~80kcal(フレーバーにより異なります)なのでカロリーコントロールにもお役立ていただけます。
用途0
五養粥 白 養命酒製造五養粥 白養命酒製造
1,998税込2,158
1セット(18.6g×5個)ほか
当日出荷
【商品の特徴】丸麦や松の実などの粒々した食感と生姜がピリッと効いた白湯仕立てのお粥です。白湯をはじめとする淡色系の食材を中心に構成されています。[1食当たり76kcal]【シリーズ全体の特徴】養命酒製造オリジナルレシピの健康粥です。フリーズドライで約1分のカンタン調理。お手軽ながらもつぶつぶ素材とゴロゴロ野菜の食べごたえ。時短でもおいしく食事したい方や趣味に時間を費やすアクティブシニアにおすすめ。小腹が空いたときの夜食や飲みの〆にも最適。一食当たり70~80kcal(フレーバーにより異なります)なのでカロリーコントロールにもお役立ていただけます。
用途0
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
SOY JOY カロリーコントロール 80Kcal 大塚製薬SOY JOY カロリーコントロール 80Kcal大塚製薬
979税込1,057
1パック(9本)
5日以内出荷
ソイジョイの3種各3本のアソート(アーモンド&チョコレート3本、ブルーベリー3本、ストロベリー3本)
賞味期限商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。アズワン品番65-0389-65カロリー(kcal)80(1本あたり)メーカー商品コード42372493
プレントロリ PTF-60 遠藤工業プレントロリ PTF-60遠藤工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
トイレルック 業務用 LION(ライオン)トイレルック 業務用LION(ライオン)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(4L)
当日出荷
「トローリ濃い液」が、汚れやふちウラの尿石に密着! 手のフィット感がアップした新しい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、ふちウラの奥まで、しっかり液をかけられます。 フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニオイをすっきり消臭! 塩素無配合。ツーンとニオわず除菌※できます。
使用場所トイレ
ラカントS顆粒 SARAYA(サラヤ)ラカントS顆粒SARAYA(サラヤ)
1,598税込1,726
1セット(280g×1袋)ほか
当日出荷
カロリーゼロ糖類ゼロ。着色料香料保存料無添加。100%植物由来の甘味料で安心美味しく糖質コントロール。
用途ラカントSの色は原材料の色によるものです。本品は植物由来原料を使用しているため色調が異なったり羅漢果による黒い粒が混在することがありますが品質には問題ありません。本品を一度に多量にとると体質によりお腹がゆるくなることがあります。その場合は召し上がる量を減らしてください。治療のため食事制限をされている方はあらかじめ医師管理栄養士等にご相談のうえ使用されることをおすすめします。
[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質 OIKOS[冷蔵] オイコス 脂肪0 ストロベリー ヨーグルト 高タンパク質OIKOS
1,798税込1,942
1セット(113g×3個)ほか
当日出荷
1カップ当たり、タンパク質10g、脂肪0、カロリーたったの92kcalです。ほどよく甘酸っぱいストロベリーの果肉入りソースと、ヨーグルトの爽やかな酸味がマッチしたおいしさが特長です。オイコスは、スポーツするカラダを支える低GI食品です。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】容器やフタのふちで手を切らないようにご注意下さい。冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。容器への衝撃で、水分やソースが表面に出てくる場合があります。
Pro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵 RENOGY JAPANPro シリーズ 12V 100Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き Bluetooth内蔵RENOGY JAPAN
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
1.60+ 自動車グレードのBMS保護Renogyの12V 100Ahリチウムイオンバッテリーは、安全モニタリングと精密な制御のために60以上の信頼性のあるBMS保護メカニズムを装備しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電など、あらゆる状況で100%の完全保護を提供します。さらに、通常の受動的な保護とは異なり、統合された自己制御保護システムは自己起動し、効果的にバッテリーの過電流や過電圧の故障を防止します。2.アクティブバックアップ保護12V 100Ah Proバッテリーは、初めてアクティブバックアップ保護を搭載しました。MOSFETスイッチが故障した場合、従来のパッシブ保護よりも40倍速く回路を遮断することができます。そのため、バッテリーパックを危険にさらすことはありません。3.インテリジェントな自己加熱機能内蔵の温度管理システムは、低温で自動的に作動してバッテリーの充電を維持し、寒冷環境での充電性能を確保し、バッテリーの寿命を延ばします。この12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、氷点下でも安全に充電できるよう、4A以上の充電電流で自動的に発熱し、魚群探知機やその他の必需品を長持ちさせる均一な電力を供給します。固有の難燃性4.12V 100Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、革新的なUL94 V-0難燃材料に最適化されており、固有の難燃性を誇り、過熱や熱不安定性に関連するリスクを軽減します。その特殊な化学構造は、燃焼に対するシールドとして機能し、安全が妥協できないアプリケーションに最適です。5.DC HOMEアプリによる簡単なモニタリングBluetooth内蔵で、DC HOMEアプリを通じて簡単にバッテリーのパラメーターを監視・設定可能です。容量不足などの情報が可視化され、バッテリーを常に最適な状態で利用することが可能です。6.安全認証と7年保証新エネルギー資源市場の業界をリードするブランドとして、この12v 100AhバッテリーはIP67の防水率でトローリングモーターやボートに使用するように設計されており、短時間の水浸しに対して、防塵性、耐腐食性設計(ISO 9227認定)、衝撃保護が提供されます。
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)268×193×205質量(kg)12.2温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【最大連続】100推奨トルク(N・m)8動作湿度(%)10~95適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】245A@30s【連続】100取扱説明書(9.38MB)定格電圧範囲(V)10~14.8
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCore 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
Core mini vs. 鉛蓄電池同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。
用途ミニサイズで広がる可能性RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポートRenogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s取扱説明書(32.16MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
フードパントローリーシングルコラム用PPEキャスター5吋 TKGフードパントローリーシングルコラム用PPEキャスター5吋TKG
2,998税込3,298
1個
欠品中
TKG品番9-0126-0401TKG品番(2017)6-0124-0501
五養粥 緑 養命酒製造五養粥 緑養命酒製造
1,998税込2,158
1セット(18.6g×5個)ほか
当日出荷
【商品の特徴】ほうれん草と豆乳をベースにしたほんのり洋風仕立てのお粥です。緑色のほうれん草の中にピンクの鮭や赤いピーマンが入ることでコントラスト豊かに映ります。[1食当たり70kcal]【シリーズ全体の特徴】養命酒製造オリジナルレシピの健康粥です。フリーズドライで約1分のカンタン調理。お手軽ながらもつぶつぶ素材とゴロゴロ野菜の食べごたえ。時短でもおいしく食事したい方や趣味に時間を費やすアクティブシニアにおすすめ。小腹が空いたときの夜食や飲みの〆にも最適。一食当たり70~80kcal(フレーバーにより異なります)なのでカロリーコントロールにもお役立ていただけます。
用途0
五養粥 黒 養命酒製造五養粥 黒養命酒製造
1,998税込2,158
1セット(19.2g×5個)ほか
当日出荷
【商品の特徴】やみつきになる香味醤油が香る中華味のお粥です。あざやかなクコの実チンゲン菜が彩りを添えます。[1食当たり74kcal]【シリーズ全体の特徴】養命酒製造オリジナルレシピの健康粥です。フリーズドライで約1分のカンタン調理。お手軽ながらもつぶつぶ素材とゴロゴロ野菜の食べごたえ。時短でもおいしく食事したい方や趣味に時間を費やすアクティブシニアにおすすめ。小腹が空いたときの夜食や飲みの〆にも最適。一食当たり70~80kcal(フレーバーにより異なります)なのでカロリーコントロールにもお役立ていただけます。
用途0
手動用ギヤードトロリ 象印チェンブロック手動用ギヤードトロリ象印チェンブロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
集電アーム タンデム型 平板用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 平板用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 サドルなし Panasonic(パナソニック)集電アーム シングル型 サドルなしPanasonic(パナソニック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
導体クリーナ602 Panasonic(パナソニック)導体クリーナ602Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合屋内・屋外型トロリーダクト30A・60A 2P・3P用
シースカッター Panasonic(パナソニック)シースカッターPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。
トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
集電アーム タンデム型 角棒用 Panasonic(パナソニック)集電アーム タンデム型 角棒用Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
トラスコ品番835-6280質量(g)230種類タンデム型(角棒用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ3 0880
折りたたみ式アルミ製車椅子スロープ Ruedamann折りたたみ式アルミ製車椅子スロープRuedamann
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。 両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。 手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能耐荷重(kg)400
スリムトローリー用 天板 YAMAZEN(山善)スリムトローリー用 天板YAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から5日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×225×12質量(kg)1材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)耐荷重(kg)5タイプスリム奥行(mm)225備考【スリムトローリー高さ】通常3段時:高さ77cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):49.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53cm(天板最上段で+1cm)
FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ 象印チェンブロックFA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
当日出荷
鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター水道蛇口のホース連結口に設置蛇口ホースのねじれを防止水流がスムーズ研究を重ねて培った確かな品質で長寿命GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg αCM-049 ACMシリーズ象印チェンブロック
289,800税込318,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αCM-025 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 150kg αCM-015 ACMシリーズ象印チェンブロック
269,800税込296,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)がある本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策です。ロードチェーンはメーカー自慢の特殊強力チェーンでさび対策も万全です。作業条件に合わせた豊富なアクセサリー群があります。過負荷防止機能付です。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
...