カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(27)
    • 工事用トロ舟(21)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
    • 漁業用コンテナ(18)
  • 保管用品(11)
    • 食品用コンテナ(9)
    • バット・トレー(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 樹脂/消毒バット・トレー(1)
  • 厨房用品(1)
    • タライ・タル(1)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 作業工具(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トロ船」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(212件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トロ舟(プラ舟) プロ用 モノタロウトロ舟(プラ舟) プロ用モノタロウ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)グリーン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYトロ舟 ブラック赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
プラ舟 リス興業プラ舟リス興業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製トロ舟緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
材質PPグリーン
プラ舟 プラ箱 安全興業プラ舟 プラ箱安全興業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
プラ箱 ブラスト興業プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)フタなし
角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
大型バット サンプラテック大型バットサンプラテック(15件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
プラ舟(深型) リス興業プラ舟(深型)リス興業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
グリーン
ガーデニングトロ舟 千吉ガーデニングトロ舟千吉
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
肥料混ぜや野菜洗いなど、様々な用途に使用できます。25L型のトロ舟です。
用途肥料混ぜ、野菜洗い等。材質本体:PEブラック上部寸法(mm)外寸:約370×約640底面サイズ(mm)(内寸)約570×310、(外寸)約575×315
特大型平バット(PP) アズワン特大型平バット(PP)アズワン(2件のレビュー)
7,970税込8,767
1個
当日出荷
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
特大スポンジ EIGERTOOL(アイガーツール)特大スポンジEIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
979税込1,077
1個
欠品中
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。種類スポンジ材質セルウレタンフォーム
トロ箱 No.220 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)1346×746×198内寸(mm)1427×828×198フタなし名入れなし
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。種類スポンジ材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22イエロー
モルタルすくい鏝バケツ用 カネカモルタルすくい鏝バケツ用カネカ
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
トロ箱 安全興業トロ箱安全興業
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
水産関連などに向いたトロ箱です。 タライやその他の目的としても利用できます。
外寸(mm)911×602×207フタなし
プラバケツ 安全興業プラバケツ安全興業
779税込857
1個
当日出荷
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
グレー高さ(mm)250容量(L)13外径(Φmm)320
ネリ樽 緑長(ミドリカネチョウ)ネリ樽緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。容量(L)77材質PPグリーン外寸(mm)566×566×470内寸(mm)493×493×447
プラスチックペールバケツ SK11プラスチックペールバケツSK11(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。
用途ふた付バケツ。容量(L)20仕様取手:ロープ持ち手ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400外径(mm)370
左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)左官用コテ板BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
仕様すべり止め加工付
エレキモーターカバー i-Pilot専用 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エレキモーターカバー i-Pilot専用BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
エレクトリック・トローリング・モーター(エレキモーター)のi-Pilot専用の船外機カバーです。各機種の形状に合わせた専用設計なのでピッタリフィットします。フルカバーなのでi-pilot全体をしっかり包み込み、エレキモーターの耐久性に影響を及ぼす、風雨、スプレー、雪害、埃などから、エンジンを守ります。カバー表面はマリングレードのPVC素材のため、しっかり水を弾きます。ヘッド側(下側)はメッシュ素材を採用してるので、通気性・排水性に優れています。伸縮性のあるバックルと錆ないナイロンジッパーでスムーズに開閉ができるため、簡単に取付・取り外しができます。
材質PVC/ポリエステル/樹脂
樹脂製ボックス トラ舟 TRUSCO樹脂製ボックス トラ舟TRUSCO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
リサイクル原料を使用した環境に優しい容器です。軽量のため持ち運びが便利です。
用途モルタル、コンクリートなど材料を混ぜる作業に。長靴などの土や泥汚れ落としに。園芸での土や肥料の混合作業に。洗いもののタライとして。機械の油受けとして材質再生ポリプロピレン(R-PP)
モルタルすくい鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
タフゴム樽 緑長(ミドリカネチョウ)タフゴム樽緑長(ミドリカネチョウ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。
用途プロ用建材容器。容量(L)28材質EVAブラウン外寸(mm)474×474×222内寸(mm)440×440×205
トロ箱 ボックス No.1200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 ボックス No.1200岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)560×420×430外寸(mm)700×515×447内寸(mm)625×475×430フタ別売
吸水スポンジ TRUSCO吸水スポンジTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途洗車・清掃に、壁紙の空気抜きや糊とり左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに、建設現場、作業場、工場内外のたまり水に、窓、配管などの結露の拭き取りに、床面にこぼれた水などの拭き取りに材質ウレタンフォームイエロートラスコ品番764-3616厚さ(mm)50質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~70縦(mm)330横(mm)500密度22kg/[[M3]]面密度(kg/m2)22
トロ箱 No.100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.100岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)890×540外寸(mm)1024×664×220内寸(mm)950×600×187フタなし
DIYプラバケツ ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYプラバケツ ブラック赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
建築材料の撹拌や、道具洗い等幅広い用途に使用できます。耐久性に優れています。内側目盛付で作業時に便利です。
用途プラスチックバケツ。仕様目盛付材質特殊PE(再生材料)ブラック容量(L)13
タフゴムバケツ ロープ取っ手 緑長(ミドリカネチョウ)タフゴムバケツ ロープ取っ手緑長(ミドリカネチョウ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。左官・工業用バケツです。工事現場など、ハードな使用にも耐えられる強度を持っています。
用途プロ用建材容器。容量(L)14材質EVAブラウン外寸(mm)322×322×257内寸(mm)290×290×238
ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三ステンレス万能ヒシャク木製カネ三
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0899長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
コンパクト万能鏝 BIGMAN(ビッグマン)コンパクト万能鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
アゴ部を出すことによりバケツの縁に引っ掛けられますので、鏝休め・保管時に便利。刃先を山形にしており角部に鏝先が届くのでトロ舟底の端のすくい、最後のお掃除に便利。
用途モルタル(インスタントセメント)を混ぜる・すくう・塗りつけ・すくい上げるなど、1丁で多用途に使える。仕様鏝分類:万能鏝材質鏝面・首部:カーボンスチール●柄部:木材寸法(mm)218×96×65質量(g)150刃長(mm)155刃幅(mm)52
トロ箱 No.25 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,798税込4,178
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)572×312×120外寸(mm)630×370×140内寸(mm)590×330×132フタなし
トロ箱 No.702. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.702.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
トロ箱 No.30 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.30 金具付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)561×329×110外寸(mm)630×403×148内寸(mm)589×363×133フタなし
SSレンガ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
トロ箱 No.60 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.60岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,298税込8,028
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)494×517外寸(mm)900×630×163内寸(mm)840×570×150フタなし
スポンジ アークランドサカモトスポンジアークランドサカモト
289税込318
1個
翌々日出荷
用途タイルの目地やトロ船の洗い出し、水のふき取りや、吸水、洗車等に仕様好きなサイズに切って、ご使用することも可能材質ポリウレタンフォームイエロー
左官鍬 サンカ左官鍬サンカ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に仕様パイプ柄材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴムシルバー/ブラック
トロ箱 ボックス No.1200蓋 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 ボックス No.1200蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,998税込4,398
1個ほか
翌々日出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP外寸(mm)693×540×30