カテゴリ

  • 建築金物(24)
  • オフィス家具(14)
  • バッテリー・電装(5)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドア裏」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便受箱 SYS(シブタニ)郵便受箱SYS(シブタニ)(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
アイボリーホワイト
ドア裏用郵便受け ACE(エース)ドア裏用郵便受けACE(エース)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン幅(mm)188グレー高さ(mm)280奥行(mm)95
郵便差入口用目隠し新聞受け ハイロジック郵便差入口用目隠し新聞受けハイロジック(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質樹脂
マグネットポケット SONIC(ソニック)[文具]マグネットポケットSONIC(ソニック)[文具](16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79質量(g)363耐荷重(kg)約2収納枚数(枚)A4タテ約300特性強力
郵便受けカゴ グリーンライフ郵便受けカゴグリーンライフ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質スチールブラック
郵便差入口 ハイロジック郵便差入口ハイロジック(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト
目隠し SYS(シブタニ)目隠しSYS(シブタニ)(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂
ドア裏専用受け ケイ・ジー・ワイ工業ドア裏専用受けケイ・ジー・ワイ工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ステール製ポリコーティング幅(mm)230高さ(mm)315奥行(mm)95
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13 ケイ・ジー・ワイ工業タテ型マイポスト(扉横開き)ST-130/13ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
メールボックス アイボリー 中西産業メールボックス アイボリー中西産業(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
郵便物の取出しがスムーズ
適合【差込口】SUS-PO-1/PO-UK(A)材質樹脂アイボリー
アイリスポスト PH-350 アイリスオーヤマアイリスポスト PH-350アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。 上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。 開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。 ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質本体/ポリプロピレン上部カバー/ポリカーボネート朱色付属品取付ねじ×3本トラスコ品番437-0597質量(g)422寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×355
マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブマグネットポケット A4横ワイドリヒトラブ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横ワイド規格目安保持荷重3kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180荷重(kg)(目安)3
ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフステンレスポスト 大型タイプグリーンライフ(30件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
戸当りテープ セメダイン戸当りテープセメダイン(2件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)
当日出荷
引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットGクリーンテックス・ジャパン(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1枚
当日出荷から16日以内出荷
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。 パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。 業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品厚さ(mm)約5規格防炎認定商品パイル長(mm)約5
郵便ポスト口用差入口ガイド ハイロジック郵便ポスト口用差入口ガイドハイロジック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
郵便受け・郵便受け口・新聞差し入れ口シリーズ
アズワン品番64-7751-84
メールボックス ホワイトグレー 中西産業メールボックス ホワイトグレー中西産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
材質仕上塗装(ホワイトグレー)
戸当たりパッキン パネフリ工業戸当たりパッキンパネフリ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
溝加工がいらない戸当たりパッキン。 ドアが当たる部分に軟質パッキンがついているので閉める音を軽減します。 ベースの裏に両面テープが付いているので仮止めもかんたん! ベースをビス止めして後はカバーをはめるだけ!
用途防虫対策・防音対策・すきま風対策に材質樹脂製長さ(m)2.1
ドアガードセット TOSTEM(LIXIL)ドアガードセットTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
アロマテックスA 三彩化工アロマテックスA三彩化工(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
4日以内出荷
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
ピュアウォーカー 8501 pure walker (ピュアウォーカー)ピュアウォーカー 8501pure walker (ピュアウォーカー)
4,998税込5,498
1足
4日以内出荷
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。 3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。 ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。 サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。 足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭足幅D~3Eヒール(mm)40
ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア)ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KITPioneer(パイオニア)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
132,550税込145,805
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫 diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫diplomat(ディプロマット)
55,110税込60,621
1台
8日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロック ガードロック室内・錠なし内開き扉専用 かんたん在宅ロックガードロック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズdiplomat(ディプロマット)
56,870税込62,557
1台
3日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)オフホワイト収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉耐火時間60分
ペット~る オリジナル中型 ユニフローペット~る オリジナル中型ユニフロー
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W204×H331外形寸法(mm)W228×H378フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W178×H285適合扉厚(mm)31~44
デッドニング用制振・吸音材 フェリース ソニードデッドニング用制振・吸音材フェリース ソニード
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
・フェリソニDS-3.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材質量(g)約130(1枚)外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約3.5
デッドニング用吸音材 フェリース ソニードデッドニング用吸音材フェリース ソニード
9,498税込10,448
1セット
6日以内出荷
・フェリソニC-2は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-2はドアへの干渉を考慮した厚み2cm仕様です。さらなる効果のために厚み4cmのフェリソニC-1も御座います。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み質量(g)約31外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約2
デッドニング用吸音材 フェリース ソニードデッドニング用吸音材フェリース ソニード
9,998税込10,998
1セット
6日以内出荷
・フェリソニC-1は車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発された新次元の吸音材です。・従来の吸音材や拡散材では800Hz以上の高音域に限られていた吸音効果をフェリソニでは200Hzからという低い周波数から実現。200Hzで20%以上、315Hzから上の周波数帯域では50%~100%という非常に優れた吸音効果を発揮します。これによりドアに取り付けられるミッドベース領域の多くをカバー、スピーカーユニットの背面から出力された背圧を効果的に吸収し、本来の音楽信号である正相音を際立たせます。・結果として原音に近い自然な音場、音飛びの向上、解像度の向上など優れた効果を発揮します。また音楽の中枢をなすミッドベース領域がいきいきとすることでトゥイーターやサブウーファーとのつながりも改善します。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏を中心にドア内部のアウターパネル内側に「Felisoni」と刻印されたほうをスピーカーユニット側に向けて貼り付けます。手軽な音質向上対策としてドア1枚につき2枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば6~12枚をドア一枚に対して使用します。・C-1は最大の吸音効果を狙っているため厚みが4cmあります。ドアのガラスなどに干渉しないか確認の上ご使用ください。干渉する場合はフェリソニC-2をご使用ください。
材質特殊加工ウレタンスポンジ製 撥水加工済み質量(g)約48外形寸法(cm)高さ約5 幅約30 厚み約4
トラッキングゲージ測定バー固定式 KOTOトラッキングゲージ測定バー固定式KOTO
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
エンジンルーム・ドア・ホイールベース等1本で計測できる万能計測器です。ゲージ本体は軽くて丈夫なアルミ材を使用ゲージ裏側の「読み取り点」を使用することで、ホイールベースの計測を一人でも行えます3種類のバーを継ぎ足し長さを調整可能、狭い部位でも計測可能
測定範囲(cm)4~302質量(kg)2.94材質ゲージ本体:アルミ材ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×1250×75
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)
Y型ブラシ コンパクトツールY型ブラシコンパクトツール
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイグラインダー130FSに取り付けてボンネット裏・ドア裏の塗装前の足付けに
用途凹凸部分の足付けに適合機種130FS
ウォッシンググローブ Pellucid(旧MIRAREED)ウォッシンググローブPellucid(旧MIRAREED)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ペルシードのウォッシングスポンジです。 使いやすいグローブタイプで手にフィットし、ボディの形状に沿ってなでるように素早く洗車できます。左右どちらの手でも使用できます。 シャンプー液を含んでも重くなりすぎない軽量設計で、やわらかいマイクロファイバーで、ボディにやさしく洗車ができます。 コーティング施工車の洗車にもお勧めです。スポンジでは入り込めないスキマの汚れも逃さず洗えます。 グリル、ドアノブ、ドアバイザー裏などの狭い部分も洗いやすい。 手首部分を細く絞っているので、抜け落ちる心配がありません。
ピンク危険物の類別非危険物
外側付ドアクローザー裏板枠用 新日軽(LIXIL)外側付ドアクローザー裏板枠用新日軽(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合アリッツPG・アリッツSG・アリッツエアパス・アルプラクラス・アルプラクラスエアパス・シルバー
ペット~る オリジナル特大型 ユニフローペット~る オリジナル特大型ユニフロー
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W295×H428外形寸法(mm)W316×H472フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W266×H381
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
62,260税込68,486
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
プレミアムセーフ istella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフ istella(アイステラ)金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法タッチパネル式ロック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
アロマテックスB 三彩化工アロマテックスB三彩化工(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20kg)
4日以内出荷
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプ吹付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.27±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)110(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
ペット~る オリジナル超大型 ユニフローペット~る オリジナル超大型ユニフロー
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W411×H558外形寸法(mm)W456×H605フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W381×H508