カテゴリ

  • 建材・エクステリア(17)
    • チャイム(16)
    • インターホン(1)
  • 防犯用品(2)
    • 防犯アラーム(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
    • 犬・猫・その他忌避剤(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ドア鈴」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イナホ鈴 ハイロジックイナホ鈴ハイロジック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
玄関ドアチャイムベル・ドアベルシリーズ
激吸着ドアチャイム シナジー激吸着ドアチャイムシナジー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー寸法(mm)約175×70×65直径(Φmm)約62(吸盤)本体質量(g)約145
ドアベル ポッシュリビングドアベルポッシュリビング(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン高さ(cm)19(8.5)
ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン)リーベックス(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音声曲/13種類、サイレン/3種類
アイアンベル ポッシュリビングアイアンベルポッシュリビング
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン奥行き(cm)3
カウベル ポッシュリビングカウベルポッシュリビング(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
ドア・窓チャイム リーベックスドア・窓チャイムリーベックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPAワイヤレスチャイムドア開閉センサーセットELPA(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約120(見通し)防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)音量(dB)約88/50cmプラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
キューブチャイム AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム AP-010シリーズアイワ金属(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
7本のアルミパイプが、やさしい音色でお客様やご家族をお迎えします。鉄製ドアはそのままで、木製やアルミ製、ガラスドアなどは付属の鉄板プレートを使って取り付けできます。
材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製(アルマイト仕上)ブラックコード113347アズワン品番64-5082-65
熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO熊すず&ホイッスルカラビナRANBO(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
ベル ポッシュリビングベルポッシュリビング
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン/ジュート
扉アラーム 開放検知型 モノタロウ扉アラーム 開放検知型モノタロウ(19件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
用途各種防犯対策に音量(dB)約105付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式取扱説明書(5.0MB)
防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセットリーベックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
タウンチャイム アイワ金属タウンチャイムアイワ金属
4,898税込5,388
1パック
3日以内出荷
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。 強力磁石で取付簡単。 アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ アイワ金属キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ
フローチャイム AP-3016シリーズ アイワ金属フローチャイム AP-3016シリーズアイワ金属
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊フィルムで取り付けるガラスや鉄製のドアにぴったりなチャイムです。
材質フィルム/ポリエチレン・オレフィン系エラストマー、ベース/ABS樹脂、パイプ/アルミニウム、シャフト/ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)80×170
真鍮シップベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮シップベルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。 楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。 スタンダードなデザイン。 磨き仕上げ。 手でひもを揺らして音を出します。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色
イナホベル WAKI(和気産業)イナホベルWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡易ベル、チャイムなどに使用
材質ベル:真鍮、バネ:ステンレス
ミニカウベル ポッシュリビングミニカウベルポッシュリビング
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷から25日以内出荷
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほん eyeup(アイアップ)マナー布絵本シリーズ ディズニー くまのプーさん しゅうかくえほんeyeup(アイアップ)
3,600税込3,960
1個
5日以内出荷
プーさんや仲間たちと一緒にくだものの収穫体験をしながら、指先あそびで脳の活性化を促すことができる布絵本。楽しい仕掛けがいっぱいです。収穫&かごに入れる&プーさんに食べさせてあげる3STEPから食育を学ぶことが出来ます。優しい鈴の音色や鳴き笛、パリパリ生地の音がお子様の耳の発達を促します。組み立てるとプーさんのおうちに。ドアや窓を開けるとプーさんや仲間たちが顔をのぞかせています。手洗いOK!取り外し可能なリング付き。対象年齢6ヵ月以上です。
セット内容本体、くだものマスコット、かご材質本体・くだものマスコット・かご:ポリエステル・綿、面ファスナー:ナイロン・PP質量(g)200使用後の手入方法やさしく水で手洗いしてください。※乾燥機のご使用はお控えください。適合年齢(歳)6か月~