カテゴリ

  • 電動工具(12)
    • 木工切削/切断(8)
    • 締め付け/穴あけ用部品(2)
    • 充電式カッタ(1)
    • 切断/切削用部品(1)
  • 学童・教育用品(8)
    • ブロック/パズル(2)
    • 積み木/木製玩具(1)
    • バランスゲーム・ジェンガ(1)
  • バイク部品(43)
    • バイク用ハンドルグリップ(27)
  • 清掃用品(1)
    • 乾式掃除機(1)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 制御機器(10)
  • 理美容(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ドミノ」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドミノチップ FESTOOLドミノチップFESTOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
木製つみきゲーム(箱入) アーテック[学校教材・教育玩具]木製つみきゲーム(箱入)アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
順番にピースをぬいて倒した人の負け無着色 48ピース材質:木製。サイズ:1ピース:50×17×10mm
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。仕様48ピース材質木製寸法(mm)50×17×10適合年齢(歳)3
ビスケット マキタビスケットマキタ(47件のレビュー)
599税込659
1袋(100個)
当日出荷
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
ドキドキドミノ Ed Inter(エド・インター)ドキドキドミノEd Inter(エド・インター)(1件のレビュー)
7,000税込7,700
1セット
4日以内出荷
子どもから大人まで一緒に楽しめる、かわいいクマさんのドミノ。クマさんブロックと長方形ブロックを並べて倒して遊びます。ベルやボール、階段などの付属パーツがついているので、いろんな動きのドミノ遊びが楽しめます。ブロックを倒してしまわないように並べ続ける集中力や忍耐力、コースを考える創造性が身に付きます。片付けに便利なポーチ付きです。
適合年齢(歳)3歳~セット内容クマのブロック×40・ブロック×40・円柱×8・階段×2・風車・突き棒・ベル・方向転換・ボールころがし・ボール・袋×各1寸法(mm)38×10×50
充電式ジョイントカッタ マキタ充電式ジョイントカッタマキタ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)質量(kg)2.8(バッテリ含む)
楕円チップ JOWE楕円チップJOWE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(510個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
グリップ ストリートタイプ dominoグリップ ストリートタイプdomino(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
ドミノカッター DF500用 FESTOOLドミノカッター DF500用FESTOOL
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
クジラバランス アーテック[学校教材・教育玩具]クジラバランスアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
482税込530
1個
当日出荷
サイコロの色に従ってクジラの背中につみきを乗せようそーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ材質:木製。サイズ:クジラ(100×55×15mm)×1、円柱大(Φ30×15mm)×3、円柱中(Φ25×15mm)×3、円柱小(Φ15×15mm)×6、サイコロ(15×15×15mm)×1。セット内容:クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1材質木製寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15適合年齢(歳)3
ジョイントプレート(ビスケット) JOWEジョイントプレート(ビスケット)JOWE(8件のレビュー)
7,098税込7,808
1箱(1000枚)
当日出荷
継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
グリップ レースタイプ dominoグリップ レースタイプdomino(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
スーパーバイクグリップ PROGRIPスーパーバイクグリップPROGRIP(35件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
≪PROGRIPとは?≫ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。≪スタンダードラバー≫従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。≪GP GELシリーズ≫長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。≪耐震GELシリーズ≫レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
FESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418) ハーフェレFESTOOL 万能ジョイントシステム ドミノ DF500 Q-PLUS(576418)ハーフェレ
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])27500最大切削深さ(mm)最大ホール:28最大切削幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書接続口径(Φmm)27(集塵機との)対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
ミノンUVマイルドミルク 80ML 第一三共ヘルスケアミノンUVマイルドミルク 80ML第一三共ヘルスケア
1,798税込1,978
1個(80mL)
4日以内出荷
敏感肌を守ってうるおすUVミルクSPF50+ PA++++ UV耐水性★★ さらっと伸びてべたつかない、ミルクタイプ水に強いウォータープルーフ白浮きしにくく、化粧下地としても使えます赤ちゃんのデリケートな肌にも
用途紫外線に敏感で、UVカット効果が高いものをお探しの方/ちりや、ほこりなどの空気中の微粒子が気になる方/レジャー、スポーツ、水遊びに/毎日の紫外線のケアに/赤ちゃんから家族みんなで成分デカメチルシクロペンタシロキサン、低温焼成酸化亜鉛、パルミチン酸2-エチルヘキシル、微粒子酸化チタン、1,3-ブチレングリコール、メチルシロキサン網状重合体、リンゴ酸ジイソステアリル、グリセリルグルコシド液、メチルポリシロキサン、ポリヒドロキシステアリン酸、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンエステルアルミニウム、ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、メチルハイドロジェンポリシロキサン、セスキイソステアリン酸ソルビタン、水酸化アルミニウム、架橋型メチルポリシロキサン、ラウロイルグルタミン酸ジ(コレステリル・ベヘニル・オクチルドデシル)、フェノキシエタノール、セスキオレイン酸ソルビタン、含水ケイ酸、グリコーゲン、コレステロール有効成分肌あれ・あれ性/皮膚の乾燥を防ぐ/日やけ・雪やけの後のほてりを防ぐ/皮膚にうるおいを与える/皮膚を保護する/にきびを防ぐ、グリチルリチン酸2K医薬品医療機器等法医薬部外品
スロットルチューブ STD ZETAスロットルチューブ STDZETA(5件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
FESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794) ハーフェレFESTOOL ドミノチップセット DSシステナー入 DS4/5/6/8/10 1060個入(576794)ハーフェレ
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷
ドミノDF500でご使用いただけるドミノチップ6種類とドミノカッター5種類のセット!初期購入に便利な全種類チップセットと全サイズドミノカッター5種(4.5.6.8.10mm)のセットとなります。専用システナー入りで保管にも最適なシステナ―入りドミノチップセット。
セット内容ドミノチップ【4×20mm(450個)、5×30mm(225個)、6×40mm(150個)、8×40mm(100個)、8×50mm(75個)、10×50mm(60個)】、ドミノカッターD4/5/6/8/10mm各1個、専用システナー
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
アリミノメン ハードミルク アリミノアリミノメン ハードミルクアリミノ
1,998税込2,198
1個(100g)
5日以内出荷
ミルク状で毛先まで伸びが良く、ほどよい束感とウェット感を表現。長めのヘアでもスタイリングしやすく、時間が経つとキープ力を発揮する時間差スタイリングを可能にした”遅乾性処方”。伸びの良いミルクタイプでやわらかく、ほどよい束感、カール感を出したいスタイルに。
香りシトラス・ムスクの香り
Meteora(メテオーラ)45 JACKSONMeteora(メテオーラ)45JACKSON
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。
寸法(mm)45質量(g)3.5タイプシンキングフック#14
ワークセンター WCR 1000 FESTOOLワークセンター WCR 1000FESTOOL
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
FESTOOLのCTL集じん機に搭載して、工具や作業に必要な資材をスマートに収納でき作業性を大幅に改善できます。
仕様【塔載可能集じん機】CTLMIDI/22/26/33/36/44/48/55トラスコ品番760-2448セット内容棚、回転トレイ、ホースフック、工具フック、吊り下げフック(長さ125mm)6本、システナードック材質アルミ・鉄・プラスティック幅(mm)1050質量(kg)10.2高さ(mm)545~785奥行(mm)362
タイドミノー スプラット120SF デュオタイドミノー スプラット120SFデュオ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!
用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。タイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.5(m)フック5(#)レングスL(mm)120リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト19g
グリップ レースタイプ dominoグリップ レースタイプdomino
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプレース内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
グリップ ストリートタイプ dominoグリップ ストリートタイプdomino
3,498税込3,848
1セット
5日以内出荷から11日以内出荷
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)125タイプストリート内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウントLUMBERG
1,130税込1,243
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ オンロードモノクロ KAWASAKI dominoグリップ オンロードモノクロ KAWASAKIdomino
2,598税込2,858
1セット
11日以内出荷
仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴムブラックタイプオンロード モノクロ内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
Meteora(メテオーラ)52 JACKSONMeteora(メテオーラ)52JACKSON
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
<フラットサイドスタンダードミノー>フラットサイドボディで体高を持たせることにより、限界ギリギリまで重心を下げたウェイトバランスで激流の中でも水中を飛び出すことはありません。それでいて、ジャークやトゥイッチにおいてもアングラーの意図するように追従してくれます。また、タングステンウェイトを絶妙な配置でコンパクトなボディに搭載し、フォール姿勢は水平にヒラ打ちしながらターゲットを誘うことができます。現在の渓流ミノーにおいてスタンダードとなるミノーです。
寸法(mm)52質量(g)5タイプシンキングフック#12
アイマッチョ2.8 EverGreen INTERNATIONALアイマッチョ2.8EverGreen INTERNATIONAL
779税込857
1パック(8本×1パック)
5日以内出荷から6日以内出荷
<扁平ボディ>長さの割にボリューム感があるため飛距離が向上。*水押しに優れた性能を発揮。*セルフウィードレスセッティングでも、より少ない力でフッキングが決まります。 <スペシャルフォーミュラ>匂いで誘い喰ったバスが離さない、ソルト、シャッドのスペシャルフォーミュラ配合。 <マテリアル>比重の異なるマテリアルを採用した2種類のモデルをラインナップ。*モデル別使い分け <高浮力発泡マテリアル(H)モデル>*止めた時に水平姿勢で見せたい場合。*より大きな引き波を出したい場合。*デッドスローフォールテクニックで使用したい場合。 <ナチュラルカラーモデル>*よりロングキャストしたい場合。*少し下のレンジを引きたい場合。*クリアウォーターで透明感のあるカラーを使用したい場合。 <幅広ヘッド>フックやネイルシンカーを装着しやすい幅広形状。 <ステルス型水平胸ビレ>ベイトフィッシュライクなシルエットを醸し出すのみならず、ふらつきを抑えI字姿勢を制御する効果と、浮き上がりを抑えレンジキープに優れた効果を発揮。 <逆垂直尾翼型テール>ブレ防止のキール効果を最大限化する核心部。I字系の絶対条件であるスイミング時の直進性はもとより、飛行姿勢の安定化によりクラス最高飛距離を生み出します。 <45度傾斜リブ>水を上方向に流すことで、スイミング時のヘッドアップを抑え水平姿勢を自然維持できる45度傾斜に設定。 <センターライン>I字セッティングにおいて重要な、フックを真っ直ぐセットするための目印となるライン。 FECO認定マークを刻印。(本製品はJB・NBCのトーナメントでご使用いただけます) <製品パッケージ>テールやヒレの型崩れを防ぐ専用トレイ。1パックにトレイ2個入り。(1トレイ4本入x2トレイ=1パック8本入)1トレイごと持ち運べるため、タックル&コンパクトにまとめたいオカッパリにも便利。
用途ブレずにまっすぐ。無警戒なベイトを演じるI字系ワームの頂点。ダウンショットから最新ハンガーテクニックまで高度な適応能力。 フラットヘッドミノー・レジェンドマッチョの復活と同時に、レジェンドマッチョゆずりのダウンショットリグへの高い対応力を活かしながら、魅惑的なボリューム感と遠投性能、そして何より巻いた時の直進性能に着目して開発が進行していたアイマッチョ2.8。 スイミング時の浮き上がりを抑える水平姿勢を達成し、フラフラと揺れない高度な直進性能を発揮させるため唯一無二の各部位の組み合わせは、まさにI字系ソフトベイトの最終解。 マッチョ独自の鍛え上げられた筋肉のように盛り上がったリブを、水流によって水平姿勢を自然に維持できる45度に傾斜。安定した直進スイミングのための要、テールには垂直尾翼と水平尾翼を天地逆向きに一体化させローリングを抑え込む逆垂直尾翼型に。 さらに、胸ビレに相当する部分には、スイムベイトで長年研究をしつくした「ステルス型水平胸ビレ」を反り上がる形状で配置しスタビライザー機能を追加。ボディリブ、テールとの相乗効果によって浮き上がり抑止効果&直進性能発揮に貢献します。 このように水平姿勢直進性能を極めたアイマッチョ2.8は、無警戒なベイトフィッシュを演じるノーシンカーI字引きのみならず、フィネス系鉄板のダウンショットリグ、ネコリグ、ジグヘッドリグ、さらに最新釣法の巻きキャロやハンガーテクニックに、水面からボトムまで、あらゆるライトリグへの高度な適応能力を発揮します。全長2.8インチ入数(本)8
グリップ オンロード ドミノスタイル dominoグリップ オンロード ドミノスタイルdomino
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)120ブラックタイプオンロード ドミノスタイル内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
グリップ ツーリスモタイプ dominoグリップ ツーリスモタイプdomino
3,498税込3,848
1セット
8日以内出荷から14日以内出荷
疲れにくい設計のツーリスモタイプ。2017年に追加された新作グリップの「ツーリスモタイプ」。2タイプの素材や、様々な種類の凹凸で滑り止めと握りやすさを両立しているのが特徴。外径は実測Φ30.5mmと3タイプの中でも一番太く、ロングランでも疲れにくい設計です。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)121タイプツーリスモ内容1セット(左右1組)適合サイズ(Φmm)22~22.2適合車種汎用
グリップカバー dominoグリップカバーdomino
1,898税込2,088
1セット
8日以内出荷
メンテナンス、積載時のグリップの保護に最適です。マジックテープで簡単に取付けることができます。
材質ナイロンブラック
グリップ オンロード BMW用 リプレス dominoグリップ オンロード BMW用 リプレスdomino
3,898税込4,288
1セット
10日以内出荷から11日以内出荷
仕様【エンドタイプ】貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)120ブラックタイプBMW用 リプレス内容1セット(左右1組)
グリップ オフロード クロス dominoグリップ オフロード クロスdomino
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
2種類の異なる素材を使用しており、ダイレクトな握りと吸いつくようなグリップ力が特徴です。本体背面にクロス加工を施しており、激しいコンディションにも対応できます。
仕様【エンドタイプ】非貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)118タイプクロス内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
グリップ オフロード DSH dominoグリップ オフロード DSHdomino
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
DSHは耐久レース・チームと共同で開発されました。表面は柔軟な素材を使用しています。それに加え、大胆な凹凸を用いることで手への負担を和らげ、ソフトな握り心地となっています
仕様【エンドタイプ】非貫通材質サーモプラスチックゴム長さ(mm)120タイプオフロード DSH内容1セット(左右1組)適合車種汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用
ドミノハンドレイルフェンス FESTOOLドミノハンドレイルフェンスFESTOOL
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
丸棒を固定させるのに最適です。 Φ35~60mmの丸棒の固定。
用途FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品トラスコ品番229-8272質量(kg)0.188
サウンドドミノトレイン アーテック[学校教材・教育玩具]サウンドドミノトレインアーテック[学校教材・教育玩具]
2,419税込2,661
1個
3日以内出荷
音楽を流しながらドミノを立てるドミノ60個材質:PS。サイズ:本体:270×140×70mm、ドミノ:18×34×7mm。セット内容:本体×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PS寸法(cm)20.5×10×11包装形態化粧箱適合年齢(歳)3
ジョイントカッタ マキタジョイントカッタマキタ(3件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3
ドミノパーク アーテック[学校教材・教育玩具]ドミノパークアーテック[学校教材・教育玩具]
910税込1,001
1個
3日以内出荷
仕掛けが連動考えて遊べるカラフルドミノセット通常のドミノ牌に加えて、スピナー、ブロック、風車がセットされた知育玩具です。パーツを並べるだけで倒れるドミノが次の仕掛けを動かす様子はまるで小さなテーマパークです。何度も試行錯誤を繰り返しながら考える過程では、論理的思考力や空間認識力が自然と身に付きます。材質:PS。サイズ:ドミノサイズ:20×42×8mm。セット内容:ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1
用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容ドミノ牌(オレンジ)×9、ドミノ牌(ブルー)×9、ドミノ牌(グリーン)×9、ブロック×10、スピナー台×1、スピナー×1、風車台×3、風車A×2、風車ピン×2、風車B×1、風車棒×1材質PS寸法(mm)ドミノサイズ:20×42×8包装形態箱入り適合年齢(歳)3
タイドミノー スプラット100SF デュオタイドミノー スプラット100SFデュオ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
あらゆるシーンにアジャストするバーサタイルな100mm
用途究極のスタンダートを目指し誕生したタイドミノースプラットに待望の100ミリサイズが登場!港湾、河川、磯、サーフと場所を問わず使え、アクションは様々な状況にアジャストするロールを強めたウォブンロールに設定。マグネット固定式重心移動の7mm大型磁着タングステンボールを搭載し、突き抜けるキャストフィールを実現。ベテラン、ビギナーを問わずお使い頂けるオールラウンドな仕上りとなっています。タイプ重心移動・スローフローティングフック5(#)レングスL(mm)100リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト13g
タイドミノー スプラット140SF デュオタイドミノー スプラット140SFデュオ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
「究極のスタンダード」新生タイドミノーここに誕生!
用途1997年以来、世界中でロングセラーとなっているタイドミノーシリーズ。なぜ、長年シーバスアングラーに愛されてきたのか?その大きな理由の一つが「汎用性の高さ」にある。現在のシーバスフィッシングのメソッドは細かく細分化され多種多様となった反面、ハマれば強い!しかし、同時にアジャストしないと釣りきれないというデメリットも存在する。タイドミノースプラットが目指したのは「究極のスタンダード」、リトリーブスピードやロッドアクションに忠実に追従し、アングラーの思い通りにコントロールできる優れたレスポンス性能、今まで培った技術と経験で実現できた爆発的な飛距離・捕食本能を刺激するアクション。タイドミノーのDNAを受け継ぎ進化を遂げる、究極のスタンダードタイドミノースプラット。また新たな歴史が刻まれる。タイプ重心移動・スローフローティングレンジ0.5~1.8(m)フック4(#)レングスL(mm)140リングタイプ【フックアイ】3(#)ウエイト24.5g
タイドミノー ゴースト170F デュオタイドミノー ゴースト170Fデュオ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
対巨大魚、モンスタースペック。
用途オオニベやランカーシーバスといった巨大魚を獲る為にDUOの技術を惜しげもなく注ぎ込んだ「タイドミノーゴースト」。長時間に及ぶ激しいファイトを想定し、肉厚ボディで強い負荷にも耐える強度を確保。フックとリングは太軸のものを採用。初搭載となる「D-バレットシステム(PAT.P)」は荒天、逆風下においても他を圧倒する飛距離を生み出す。ロールアクションの比率を高めた事で、巨大魚を引き付けるアピール力を向上しつつ、ビックミノーながら軽快な巻き心地を実現。タイプ重心移動(D-バレットシステム)・フローティングレンジ0.6~1.0(m)フック1/0(#)レングスL(mm)170リングタイプ【フックアイ】6.5(#)ウエイト46g