カテゴリ

  • 農具(19)
  • 研磨材(14)
  • 厨房用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ナタ鎌」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉈鎌 千吉 金鉈鎌千吉 金(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50仕様鋼付刃の種別両刃
ミニ鉈鎌 千吉 金ミニ鉈鎌千吉 金(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)105刃幅(mm)75柄長さ(mm)210全長(mm)320仕様鋼付幅(mm)75高さ(mm)320質量(g)140奥行(mm)25刃の種別両刃
登鎌 千吉 金登鎌千吉 金(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)150刃幅(mm)50全長(mm)545仕様鋼付幅(mm)130高さ(mm)545質量(g)500奥行(mm)30刃の種別両刃
両刃登鎌 土佐型 ホウネンミヤワキ両刃登鎌 土佐型ホウネンミヤワキ
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
170mm/1200mm ナタ鎌(長柄) エスコ170mm/1200mm ナタ鎌(長柄)エスコ(1件のレビュー)
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
エスコ品番EA650BB-5材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)1200×170
ダルマ鎌 ホウネンミヤワキダルマ鎌ホウネンミヤワキ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
畑の草取りやお庭のお手入れに!
刃長(mm)130柄長さ(mm)210刃の種別鋼付
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
両刃登型 造林鎌 ホウネンミヤワキ両刃登型 造林鎌ホウネンミヤワキ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)250柄長さ(mm)1200質量(g)380刃の種別鋼付
ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸ダイヤモンドシャープナー コンパクト斬丸(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に寸法(mm)200×70×17粒度400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁)豊稔企販(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。刃長(mm)150刃幅(mm)45全長(mm)360トラスコ品番367-9021質量(g)480材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
C角鎌砥石   (鋼付刃用) NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 (鋼付刃用)NANIWA(ナニワ研磨工業)
719税込791特価
1本
当日出荷
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに粒度#180寸法(mm)150×38×25材質炭化珪素質研磨材質量(g)280
万能ダイヤモンドシャープナー SK11万能ダイヤモンドシャープナーSK11
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等全長(mm)250寸法(mm)ダイヤモンド部:150
天草砥石 特備水砥 千吉天草砥石 特備水砥千吉
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。仕様仕上げ用サイズ(mm)220×60×70
農林業万能腰袋2段 TAKAGI(高儀)農林業万能腰袋2段TAKAGI(高儀)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止にナタ・折込鋸の収納に足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール形状2段寸法(mm)H:約360×W:約135
充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ充電式やすり京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.99MB)
刃物研ぎグラインダー EARTH MAN刃物研ぎグラインダーEARTH MAN(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
刃物研ぎ専用グラインダーの決定版 軽量・コンパクトで扱いやすい 刃物研ぎに最適な回転数 超硬チップも研磨できる、両面使えて経済的な#200ダイヤモンドディスク付
用途鎌・鍬などの刃研ぎに 鋏・ナタ・包丁などの刃欠け修正に 草刈用チップソーの研磨にセット内容本体×1 、ダイヤモンドディスク×1、リング×1、ディスクスパナ×1、シャフトロックスパナ×1粒度#200厚さ(mm)基板:約1周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200砥石寸法(mm)厚さ約1砥石寸法(Φmm)穴径20ディスク外径(Φmm)100定格時間(分)30
携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ 菊堂携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ菊堂
959税込1,055
1個
当日出荷
いつでもどこでも再研磨携帯に便利なカラビナ付持ち運びに便利なコンパクトサイズ水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に寸法(mm)165×70×20仕様荒・仕上用付属品カラビナ付質量(g)85
園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉園芸腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)龍宝丸(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
天草砥石 特備水砥 千吉天草砥石 特備水砥千吉(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕上がりの良い、天然砥石です。仕上げ用の砥石です。
用途鎌ナタ・厚刃物、一般刃物の仕上研ぎ。仕様仕上げ用サイズ(mm)220×70×90
チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MANチタンコーティングダイヤモンドディスクEARTH MAN(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング:15)粒度#200最高回転数(min-1[r.p.m])6000表面処理チタンコーティング
ミニなた鎌 約15.63g(50匁) ホウネンミヤワキミニなた鎌 約15.63g(50匁)ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)165柄長さ(mm)240質量(g)190刃の種別鋼付
鉈鎌 ゴールデンスター鉈鎌ゴールデンスター
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途雑木等の木枝切り、枝払い(木・竹)刃長(mm)145全長(mm)395質量(g)220材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
鎌研ぎ職人ダイヤモンド 菊堂鎌研ぎ職人ダイヤモンド菊堂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
水で濡らさずそのまま使える
用途鎌・ナタ・カット鎌に寸法(mm)235×70×15仕様荒・仕上用質量(g)115
充電式やすり(10.8V) 京セラインダストリアルツールズ充電式やすり(10.8V)京セラインダストリアルツールズ
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです(電池パック・充電器は別販売品です) ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨付属品エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1.2(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110本体のみ(電池パック・充電器別販売品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)(標準)102電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L
石付海老鉈 全鋼 千吉金賞石付海老鉈 全鋼千吉金賞(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165全長(mm)400仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)60高さ(mm)400質量(g)640奥行(mm)30刃の種別両刃
かま研ぎサンダ- イチグチかま研ぎサンダ-イチグチ
959税込1,055
1個
当日出荷
切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。材質シリコンカーバイト粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15
SECERA セラミックシャープナー ノーブランドSECERA セラミックシャープナーノーブランド
979税込1,077
1本
翌々日出荷
中研ぎ・仕上げの2WAY。 力を入れずにカンタン・手軽に研げる。 サビが発生しにくく衛生的なセラミック。 水濡れに強く、軽いABS樹脂ハンドル。 包丁・鋏などあらゆる刃物に使用できる棒状タイプ。
用途鋏・鎌・刈込鋏・ナイフ・パン切り包丁・ナタなどの刃物研ぎに。両面・片刃・曲面刃物にも使用可能。材質(本体)セラミック材質(柄部)ABS樹脂(耐熱温度80℃)
ナタ鎌の柄 No.16 ノーブランドナタ鎌の柄 No.16ノーブランド(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ナタ鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)40高さ(mm)335質量(g)180奥行(mm)30
金剛砥石 GCコンビ 金龍馬金剛砥石 GCコンビ金龍馬
1,998税込2,198
1個
当日出荷
両面使える2役砥石です。厚刃物用は出刃包丁、かんな、のみ、ナタ等に最適です。薄刃物用は菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等に最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。
用途厚刃物の荒研ぎ用・薄刃物の荒研ぎ用。粒度120番・220番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
くわ研ぎサンダ- イチグチくわ研ぎサンダ-イチグチ
959税込1,055
1個
当日出荷
切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。材質シリコンカーバイト粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15
鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり 龍宝丸鎌・ナタ 専用 ダイヤモンド刃砥ぎやすり龍宝丸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
荒研ぎ・仕上げがこれ1本でOK!!水で濡らさずそのまま使える!【いつまでも永く使うために:お手入れアドバイス】ダイヤモンド面の汚れがたまって黒くなった場合は、灯油又は水につけて、ワイヤーブラシ(又は歯ブラシ)でこすってください。きれいに汚れが落ちます。
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等の刃研ぎに。刃長(mm)110仕様表面:荒目/裏面:仕上目刃幅(mm)20
390mm 下刈り鎌 エスコ390mm 下刈り鎌エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
刃長(mm)140全長(mm)390エスコ品番EA650BA-15材質刃:特殊ハガネ鋼柄:樫の木
A級のぼり鎌 金星A級のぼり鎌金星
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。 切れ味が良く、刃持ちが優れています。 何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途かたい草・雑木・小枝などの枝打ち作業に刃幅(mm)50刃長(mm)130刃渡り(mm)130全長(mm)515トラスコ品番474-7542材質刃:安来鋼白紙2号、柄:樫材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
刃研ぎダイヤモンドシャープナー SUN UP刃研ぎダイヤモンドシャープナーSUN UP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます先細だから細かい部分にも使い易いエストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。
全長(mm)252形状質量(g)155
20x100mm 鎌・ナタ用やすり エスコ20x100mm 鎌・ナタ用やすりエスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
用途鎌・ナタ・のぼり鎌・刈込鋏・包丁等材質刃:炭素鋼、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)205質量(g)100刃長(mm)100刃幅(mm)20アズワン品番64-7863-46
天然砥石 天草 赤 トラ #500 今西製砥天然砥石 天草 赤 トラ #500今西製砥
949税込1,044
1個
6日以内出荷
各種刃物の中研ぎ用砥石、鎌・ナタ・厚刃物・一般刃物の中仕上げ用砥石
刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズ SUN UP刃研ぎダイヤシャープナーミニサイズSUN UP
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)ミニサイズで持ち運びに便利先細だから細かい部分にも使い易い握りやすいハンドル形状で女性でもラクラク作業。
全長(mm)182質量(g)64
草取用大鎌 喜久和草取用大鎌喜久和
4,288税込4,717
1個
3日以内出荷
厚手タイプでナタ鎌とも呼ばれています。細い竹も刈り取れます。研ぎなおしもでき、永くお使いになれます。昔ながらの手作りの大鎌です。
質量(g)295規格柄長さ(mm)450刃渡り(mm)160(呼び寸法180)
関連キーワード
ナタ特集