カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(68)
    • びん/容器類(15)
    • 実験関連品(9)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(3)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(4)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(2)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ

「ナルゲン」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
エコノミーPE瓶(広口) ケニスエコノミーPE瓶(広口)ケニス(22件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし) NALGENE(ナルゲン)フッ素加工広口試薬瓶(目盛りなし)NALGENE(ナルゲン)
649税込714
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)目盛なし
エコノミーPE瓶(細口) ケニスエコノミーPE瓶(細口)ケニス(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
広口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)広口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
3,998税込4,398
1袋(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
中栓なし
Nalgene丸型ボトル Thermo Fisher ScientificNalgene丸型ボトルThermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能なポリプロピレン製の丸型ボトルです。 表示は5L単位、目盛りは1L単位で表示されています。
材質本体/PP、蓋/PP、ガスケット/TPE口内径(Φmm)64
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルタープレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しいお好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
透明角びん PC製 NALGENE(ナルゲン)透明角びん PC製NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(6本)ほか
3日以内出荷
仕様キャップ材質:PP材質(本体)PC材質(キャップ)PP
焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学焼け取り剤 エスピュア SJジェル佐々木化学(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
空気清浄機交換フィルター Core MINI-RF Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター Core MINI-RFVesync(ウィーシンク)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core Mini用 空気清浄機フィルター。1.【多層の高性能フィルター】プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97%除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。2.【お手入れ楽々】日本電機工業会JEM1467:2015の試験により、フィルター交換の目安は6~8ヶ月です。プレフィルターは2~4週ごとに掃除すると有効性が上がります。
適合機種空気清浄機Core Mini質量(kg)約0.21交換目安約6-8ヶ月寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.9×16×13.5
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
スクリュキャップ NALGENE(ナルゲン)スクリュキャップNALGENE(ナルゲン)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)カラークライオボックス(9×9列)NALGENE(ナルゲン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPENALGENE(ナルゲン)
7,198税込7,918特価
1箱(6本)
当日出荷から3日以内出荷
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000TGK品番656-17-39-26材質HDPE、(キャップ)PP滅菌なしキャップタイプ53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
309税込340
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
活栓 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)ボトルトップフィルターNALGENE(ナルゲン)
15,980税込17,578
1ケース(12個)
当日出荷から7日以内出荷
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から61日以内出荷
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン)分析フィルターユニットNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1ケース(12個)
当日出荷
フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビークロスビーオリジナルのフロアマット。生地の段差で「X」ロゴを表現ダニのフンや死骸、さらにスギ花粉のアレルゲンを吸着することで、安心・快適・クリーンな室内環境を作ります1台分(フロント+センター+リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ・抗アレルゲン
タイプクロスライン適合車種XBEE
手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)手動式真空ポンプNALGENE(ナルゲン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き材質PVC(ポリ塩化ビニル)
食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAⅡ プリマハム食物アレルゲン定量検査キット アレルゲンアイELISAⅡプリマハム
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
セット内容抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本測定回数96回保管環境冷蔵
セーフティボトルキャリア NALGENE(ナルゲン)セーフティボトルキャリアNALGENE(ナルゲン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
500mLの試薬瓶6本を簡単に持ち運びできます。 ボトルがお互いにぶつかり合って割れたり、ひびが入らないように固定します。 内部の瓶の有無にかかわらず積み重ねが可能です。 丈夫な構造でキャリアーと一体成形のハンドル付。
アズワン品番1-9561-01材質LLDPE(直鎖上低密度ポリエチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×248×276
5015 クライオケーン NALGENE(ナルゲン)5015 クライオケーンNALGENE(ナルゲン)
3,500税込3,850
1箱(12本)
当日出荷
No.5015-0001は5本、5015-0002は6本のバイアルの保存が可能。クライオケーンコード(No.5020 別売)を取り付ければケーンの識別が可能。
材質アルミニウム
吸引フラスコ NALGENE(ナルゲン)吸引フラスコNALGENE(ナルゲン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
一体成形のチューブアダプターは、45度の角度で下を向いているため転倒を防ぎます。 楕円形の書込みスペースがついています。 オートクレーブ可
ナルゲン3ケージ grunge(グランジ)ナルゲン3ケージgrunge(グランジ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。 長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。 台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。 アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ! ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
ナルゲン活栓付角型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~135℃口内径(Φmm)86
スプラッシュガード ボトルアクセサリー ギヨデザインズスプラッシュガード ボトルアクセサリーギヨデザインズ
899税込989
1個
6日以内出荷
ギヨデザインズ社のスプラッシュガードは広口ボトル(内径52mm)を飲みやすく、注ぎやすくします。ナルゲン、キャメルバック、ジーエスアイ等の広口ボトルに適合します。食品グレードのシリコーンラバー(BPAフリー)は匂いや味がなく、沸騰したお湯で滅菌ができます。
質量(g)9耐熱温度(℃)-40~230高さ(cm)1.7素材シリコーンボトル形状広口ボトル(内径52mm)用外径(cm)5.4
フッ素加工細口試薬びん NALGENE(ナルゲン)フッ素加工細口試薬びんNALGENE(ナルゲン)
709税込780
1本
当日出荷から翌々日出荷
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。 堅牢で丈夫、安全で経済的。 溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。 フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。 液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
ビーカー PMP製 NALGENE(ナルゲン)ビーカー PMP製NALGENE(ナルゲン)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
ガラスと同様に透明。150℃の連続使用に耐えます。 オートクレーブ可。
種類ビーカー目盛あり
メスシリンダー PMP製 NALGENE(ナルゲン)メスシリンダー PMP製NALGENE(ナルゲン)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質PMP(ポリメチルンペンテン)目盛あり
滅菌Fユニット NALGENE(ナルゲン)滅菌FユニットNALGENE(ナルゲン)
19,980税込21,978
1箱(12個)
3日以内出荷
緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
細口褐色試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口褐色試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
4,698税込5,168
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
細口試薬ボトル NALGENE(ナルゲン)細口試薬ボトルNALGENE(ナルゲン)
2,498税込2,748
1パック(12本)ほか
翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン梨型沈澱管(PC製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
15,980税込17,578
1袋(10本)
翌々日出荷から63日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)