「ニチフ sb2218」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(20件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ圧着工具 絶縁端子用モノタロウ(23件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
防水端子用圧着工具 ニチフ防水端子用圧着工具ニチフ(3件のレビュー)
19,580税込21,538
1個
当日出荷
用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス防水型圧着スリーブ日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具ニチフ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)マーベル(12件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁ほか
当日出荷
軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ(28件のレビュー)
218税込240特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用全長(mm)218トラスコ品番356-7800質量(g)365使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5色(柄)
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)ホーザン(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207トラスコ品番367-8326質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 ミニ モノタロウ圧着工具 ミニモノタロウ(139件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃