カテゴリ

  • 縫製用品(23)
    • その他ミシン用部品(21)
  • 空調・電設資材(11)
    • 端子ボックス(6)
    • 接地極(4)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • ホモジナイザー/破砕機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(96)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 家電(7)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニッピ」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮漉機用 丸刃 ニッピ(nippy)皮漉機用 丸刃ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
皮漉機用 ゴムビヤ ニッピ(nippy)皮漉機用 ゴムビヤニッピ(nippy)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
皮漉機用 平砥石(赤) ニッピ(nippy)皮漉機用 平砥石(赤)ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
皮漉機用 丸刃(N) ニッピ(nippy)皮漉機用 丸刃(N)ニッピ(nippy)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
皮漉機用 押え金 50mm ニッピ(nippy)皮漉機用 押え金 50mmニッピ(nippy)
2,829税込3,112
1個
6日以内出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
スナッピン(安全ピン) ニッケル 日本紐釦貿易スナッピン(安全ピン) ニッケル日本紐釦貿易(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1000個)ほか
当日出荷
(安全ピン)一般的なスナップピンです。
材質スチール製ニッケルシルバー
皮漉機用 屑よけ(ファイバ) ニッピ(nippy)皮漉機用 屑よけ(ファイバ)ニッピ(nippy)
1,059税込1,165
1個
8日以内出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)超極低頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
頭部形状超極低頭材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
ダイヤルシックネスゲージ モノタロウダイヤルシックネスゲージモノタロウ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下材質セラミック(測定子、アンビル測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 収納バックJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
5,363税込5,899
1個
当日出荷
【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
ニッケルA型タッピングビス ノーブランドニッケルA型タッピングビスノーブランド(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(600本)
当日出荷
ねじ長さ(mm)16穴の形状十字穴材質表面処理ニッケル形状丸皿呼び径3.5頭部形状丸皿ねじの呼びM3.5皿径(Φmm)7
皮漉機用 ビヤダル 80 ニッピ(nippy)皮漉機用 ビヤダル 80ニッピ(nippy)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。・表面処理:ニッケルメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
スナッピン(安全ピン) ニッケル 特用 日本紐釦貿易スナッピン(安全ピン) ニッケル 特用日本紐釦貿易(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(2000個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
(安全ピン)一般的なスナップピンです。
材質スチール製ニッケルシルバー
ウィッキル1000 万立ウィッキル1000万立
9,998税込10,998
1箱(5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です! 日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。 噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている といった事業者様にオススメです。 低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。
用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等商品タイプ業務用効果除菌・消臭液性弱酸性(pH3.5~6.2)原材料次亜塩素酸ナトリウム・水希釈倍率2.5~20倍仕様有効塩素濃度:1000ppm繰り返し・詰め替え対応
バイオマッシャーⅡ NIP(ニッピ)バイオマッシャーⅡNIP(ニッピ)
10,980税込12,078
1組(100セット)
当日出荷
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール)フィルターなしフィルター穴径(μm)80~145
保冷トートバッグ トルネ保冷トートバッグトルネ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ショッピングバッグや、ピクニック、レジャーなどにぴったりの保冷バッグ。バッグの最大容量は約14リットル。 冷気を逃がさず、保冷効果を高めるファスナー付きです。内側には水がしみにくい耐水性生地が使用されています。
材質外側生地/ポリエステル、内側生地/EVA樹脂、中芯/発泡ポリエチレン、持ち手/ポリエステル、ファスナー/ナイロンネイビー×グレー質量(g)250容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×(マチ)17.5×34寸法(幅W×奥行D)(cm)25×17.5
ステッピング・リレーユニット G9B omron(オムロン)ステッピング・リレーユニット G9Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
689税込758
1パック(65本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ニッケルめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
接続用3端子BOX 露出型 硬質ビニール製 NIP(ニッピ)接続用3端子BOX 露出型 硬質ビニール製NIP(ニッピ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質硬質ビニールタイプ露出型本体厚さ(mm)80
Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)Ni+A丸皿 タッピングFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,598税込2,858
1箱(1200本)
当日出荷から3日以内出荷
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
皮漉機用 平砥石(白) ニッピ(nippy)皮漉機用 平砥石(白)ニッピ(nippy)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
ポーリングメディウム ペベオポーリングメディウムペベオ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
アクリル絵具と混ぜて、色同士が混ざらなく、マーブル模様ができるメディウム。スチューディオアクリリックやマットピュブと組み合わせてドリッピング技法に適しています。メディウムのみを刷毛で塗るとグロスバーニッシュとして使用できます。グロス・透明・黄辺しにくい。
用途フルイドアート用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ オリエンタルモーター新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズオリエンタルモーター
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
ステンレス用ポイントタップ PROCHI(プロチ)ステンレス用ポイントタップPROCHI(プロチ)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
材質HSSE食付長さ5山表面処理ホモ処理
オーガニックコットンラッピング巾着(S) MARKLESS STYLEオーガニックコットンラッピング巾着(S)MARKLESS STYLE
5,198税込5,718
1セット(20枚)
4日以内出荷
オーガニックコットン生地を使用した巾着です。有機農法で育てられ、環境に配慮したエコ素材のオーガニックコットンはサスティナブル素材としても注目されている素材になります。
寸法(幅W×高さH)(mm)150×290色(本体)ナチュラル素材コットン
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
キャンプバッグ CAPTAIN STAGキャンプバッグCAPTAIN STAG
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
アウトドアやショッピング、ピクニックはもちろん、普段使いにもおすすめ。バッグの中の小物、ツールを用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。マチありタイプで厚みのある物でも収納できます。キャリーバーに取り付け可能。肩掛け持ち手付き。ファスナーポケットフラップ付・内側ポケット付・ペットボトル用ループ付。
材質ポリエステル・綿(PVCコーティング)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×300
モンスターショット デュエルモンスターショットデュエル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
最大飛距離100mオーバー!!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!高強度の肉厚ボディと貫通ワイヤー構造でロックショア、オフショア問わず大活躍水平姿勢でのローリングフォールアクションで、弱ったベイトフィッシュをイミテート水を掴むフェイスデザイン、超低重心のウェイトバランスにより、ファストからスローのただ巻き、ワンピッチジャーク、スキッピングなどあらゆるテクニックに対応
タイプシンキングレンジALL RANGE飛距離(m)100 Over
ホモジナイザー ニッピ(nippi)ホモジナイザーニッピ(nippi)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
RFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STM CanonRFレンズ RF16-28mm F2.8 IS STMCanon
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
ズーム全域での開放絞り値F2.8と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現した超広角ズームレンズ 自然で美しいボケ味とLレンズに迫る高画質を実現 STM(ステッピングモーター)と手ブレ補正機構の搭載による快適な撮影 IS(手ブレ補正機構)ユニットの小型化や沈胴構造の採用、カメラ側の電子歪曲収差補正の活用により、ズーム全域での開放絞り値F2.8を達成しながら、全長約91.0mm(収納時)、質量約445gの小型・軽量設計を実現。 優れた携帯性に加え、焦点距離16mmから28mmの超広角のズーム域により、限られた空間や建物内で周囲を広く画面に写しこんだ撮影、広大な風景などの撮影において、ダイナミックな遠近感を生かした表現が可能。「RF28-70mm F2.8 IS STM」と併用することにより、超広角16mmから中望遠70mm※1までのさまざまな撮影シーンを2本のレンズでカバーすることが可能。焦点距離28mm時、最短撮影距離0.2m、最大撮影倍率0.26倍を実現し、被写体に迫ったクローズアップ撮影が可能。※1 APS-Cサイズカメラ装着時の35mm判換算の焦点距離のイメージは、約26mm-112mm相当。
付属品レンズキャップ E-67II、レンズダストキャップ RF質量(g)(約)445径(Φmm)フィルター:67倍率(倍)最大撮影:0.26倍(28mm時)羽根枚数絞り:9大径×長さL(mm)(最大収納時)約76.5×91レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.2/0.66ft.(28mm時)絞り最小22
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(700個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
マイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量 ビタットジャパンマイショッピングカート maica 折りたたみ 4輪 大容量ビタットジャパン
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
まとめ買いも余裕の収納力。上段は盗難防止・プライバシー保護のふた付き。下段はバスケットや箱物も置ける広いスペース。ブレーキ&タイヤロック付き。小物収納に便利なポケット付き。コンパクトになる折りたたみ式。
用途ショッピングカート、買い物カートとして。荷物カート/荷物運び/マイカート/カート/折りたたみカート/折りたたみ/4輪/前押し/マイバッグ/買い物かご/買い物カゴ/マイバスケット/大容量/ショッピング/買い物/アウトドア/ピクニック/スーパー/コンパクト/プレゼント/贈り物/誕生日/母の日/敬老の日/おしゃれセット内容本体、バスケット、アンダーバスケット、前輪×2、後輪2、取扱説明書材質本体フレーム:スチール/アルミニウム、本体持ち手:ABS樹脂/合成樹脂(EVA)、タイヤ:合成ゴム、バスケット生地:ポリエステル、バスケットフレーム:鉄、バスケット底板:ポリプロピレン、アンダーバスケット生地:ポリエステル、アンダーバスケットフレーム:鉄、アンダーバスケット底板:MDFブラック耐荷重(kg)バスケット約20、アンダーバスケット約15、総耐荷重30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:48×84×104、折りたたみ時:48×63×25
ダイヤタッチバー BO シンエイテクノダイヤタッチバー BOシンエイテクノ
13,980税込15,378
1個ほか
6日以内出荷
すべり止め効果抜群のゴム製手すりダイヤカットのゴム表面が握力の弱い高齢者の方でもしっかりと握れ、立ち座りや移動が大変楽になります。 表面はダイヤカット形状で優れたすべり止め効果セシオン配合で抗菌作用 あらゆる場所に取付け可能部屋の出入り時 設置の施工方法は3種類ご用意<木下地・コンクリート>皿タッピンビス(+樹脂プラグ)を使用<ユニットバス>メカナット+六角ボルトを使用取付けが困難なユニットバス壁面にも簡単・確実に取付け<木下地>六角コーチボルトを使用製品はアルミパイプにゴム皮膜を一体成形し、すべり止め効果の高いダイヤカット意匠を握りの表面に施しています。ユニットバスや木下地、コンクリートの施工が容易です。 ネジ類十字穴付き皿タッピンビス Φ4.5×45、樹脂プラグ Φ6×30、六角コーチボルト Φ8×40、平ワッシャー、スプリングワッシャー、メカナット M8、六角ボルト M8×40、ゲージシート浴室・洗面所・トイレ・玄関・廊下等にて安全に立ったり座ったりする時にバランスを保持するための動作補助手すりです。
寸法(cm)39.4×Φ34
交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070)タムロン
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。【動画撮影を存分に楽しめる一本】静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。・簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE)付属品花型フード、レンズキャップ質量(g)約525羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群16枚画角対角画角:79°55'- 23°00' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)タムロン
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約335羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:105°20'- 71°35' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)