カテゴリ

  • 電動工具(53)
    • 切断/曲げ(12)
    • 切断(15)
    • 切断/切削(5)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(4)
  • 作業工具(26)
    • ニブラー(24)
    • 板金鋏/金切ハサミ(1)
  • 空圧工具(10)
    • エアーニブラ(7)
  • 清掃用品(25)
  • 研磨材(21)
  • 厨房用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大ストローク数(min-1[回/分])
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニブラ」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニブラ マキタニブラマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
ニブラ マキタニブラマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
ハンディーニブラー Three AxisハンディーニブラーThree Axis(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
ニブリングツール エンジニアニブリングツールエンジニア(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
充電式ニブラ マキタ充電式ニブラマキタ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
1.6ミリストレートシャー マキタ1.6ミリストレートシャーマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!出っ張りのないブラシホルダ!パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
エアーニブラ (1/4カプラ付) SK11エアーニブラ (1/4カプラ付)SK11(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に1.2mm厚までの鉄板の切断に全長(mm)155空気取入口PT1/4カプラ付空気消費量(L/min)110エアーホース内径(Φmm)6.5以上ストローク数(min-1[回/分])5000切断能力鉄板最大1.2mm厚無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]質量(g)675
ハンドニブラー SK11ハンドニブラーSK11(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。全長(mm)約185切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
メインブロック ブラケット PISCO(ピスコ)メインブロック ブラケットPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
シャー マキタシャーマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウミニブラシ タイヤホイール用モノタロウ(69件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40全長(mm)115種類ハンドタイプ毛丈(mm)18材質(毛)PP危険物の類別非危険物
毛づまりごっそりパイプ職人スリム コジット毛づまりごっそりパイプ職人スリムコジット(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100
シャー マキタシャーマキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
170mm ミニブラシ(真鍮/3本) エスコ170mm ミニブラシ(真鍮/3本)エスコ
845税込930
1パック(3個)
当日出荷
力を入れて作業しやすいハンドル形状
全長(mm)170線径(Φmm)0.17、0.46毛丈(mm)15.8材質(ブラシ部)真鍮行数3行アズワン品番64-2194-30ブラシ寸法(mm)45×12、15×12
2in1 SLIMトイレブラシ マーナ2in1 SLIMトイレブラシマーナ
2,288税込2,517
1個
当日出荷
すみずみまでキレイにできるトイレブラシです。フチ裏にしっかり届くカーブネック。ミニブラシは洗浄ノズルまわりなどの細かい部分に。
使用場所トイレ材質ケース/ABS樹脂底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレンミニ線ブラシ/ステンレス寸法(mm)86×380×105
8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン) エスコ8mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ナイロン)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
材質ナイロン軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:8、線径:0.20
トートバッグ ミニ ブラック Printstar(トムス)トートバッグ ミニ ブラックPrintstar(トムス)
482税込530
1枚
3日以内出荷
肉厚な生地の定番トートバッグマチが11cmあるシンプルで丈夫なトートバッグです。教科書やファイル、ランチボックスやタオルなど毎日の持ち物がまとめて入り、通学・イベント・販促ノベルティにも幅広く使えます。材質:綿100%。サイズ:300×200×マチ100mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質綿100%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×20×10
サッとる2 すみずみブラシ オーエサッとる2 すみずみブラシオーエ
299税込329
1袋(3個)
当日出荷
大小2つのブラシの使い分けが出来ます届きにくいすきまにも使いやすいミニブラシ
材質ポリプロピレン外形寸法(cm)約18×3×1RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハンドニブラー(トラックレール用) エスコハンドニブラー(トラックレール用)エスコ
8,850税込9,735
1丁
当日出荷
トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mmアズワン品番65-2157-05
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
マルチブラシ 小久保工業所マルチブラシ小久保工業所(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
キッチンまわりの軽い汚れに。端まで届く山切りカットになっており、収納タイプのミニブラシで細部も洗えます。
ホワイト
ABSモール 2M ELPAABSモール 2MELPA
217税込239
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ミニ
ニブラ HiKOKI(ハイコーキ)ニブラHiKOKI(ハイコーキ)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
切断スピードが速い 低騒音77dB
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に!ストローク数(min-1[回/分])2300最小切断半径(mm)40切断能力(mm)鋼板1.6電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・2.5付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用)アズワン品番64-7055-44
芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え) 栄光社芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え)栄光社(1件のレビュー)
539税込593
1個(10g)
当日出荷
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー取付エアコン取付
掃除機のためのちょこハケ 日本クリンテック掃除機のためのちょこハケ日本クリンテック
739税込813
1個
当日出荷
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。 掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン長さ(cm)20寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20繰り返し・詰め替え対応
TKぐるぐる洗えるミニブラシ3色組 アズマ工業TKぐるぐる洗えるミニブラシ3色組アズマ工業(2件のレビュー)
699税込769
1セット(3色)
当日出荷
材質グリップ=ポリプロピレン、ブラシ=ナイロン外寸(mm)165×Φ30EBM品番1265000
手洗いしま専科 爪ブラシ オーエ手洗いしま専科 爪ブラシオーエ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
手指・爪の間の汚れをしっかりかき落とす。 外からの帰宅後・食事の前に、しっかり汚れをかき落とせるミニブラシ。 手を清潔を保つヘルスケアグッズです。 本体両側には滑りにくいように凹凸部をつけています。
材質甲/ABS樹脂、ブラシ/ポリプロピレン寸法(cm)約11×4.2×3繰り返し・詰め替え対応
尺一ブラシ 機械植 大塚刷毛製造尺一ブラシ 機械植大塚刷毛製造
109税込120
1本
当日出荷
磨き、接着剤塗布、洗浄などに
用途磨き、接着剤塗布、洗浄など毛材豚毛毛丈(mm)約17板幅(mm)約16材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニブラシ塩ビ インダストリーコーワミニブラシ塩ビインダストリーコーワ
119税込131
1パック(2本)
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途小物、細部等の払いに最適材質塩ビ全長(mm)85毛丈(mm)12有効寸法(mm)12質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(2件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【インパクトレンチ】6906【コンクリートカンナ】PC1100【シャー】JS3200【ディスクサンダ】9201【ニブラ】JN3200【超仕上カンナ】LP1802C【電気マルノコ】SS2001ASP【防じんカッタ】4105KB、4105KC【防じんマルノコ】5035KB など型番CB-124部品番号191945-4
シャーシパンチセット ホーザンシャーシパンチセットホーザン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441質量(g)480(ケース含まず)能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
ハイニブラ サンワ(電動工具)ハイニブラサンワ(電動工具)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
BM バスミニブラシ 東和産業BM バスミニブラシ東和産業
349税込384
1個
当日出荷
タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。
用途風呂目地・排水溝洗い材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレンブルー幅(cm)2.8高さ(cm)24奥行き(cm)5.5繰り返し・詰め替え対応
ミニブラシ PP インダストリーコーワミニブラシ PPインダストリーコーワ(3件のレビュー)
92税込101
1本
当日出荷
毛材に弾力があります。
用途小物、細部等の汚れ落としに。材質PP高さ(mm)165幅(mm)62奥行(mm)8仕様シングル巻質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップ・チップ FINIXAタッチアップ・チップFINIXA
5,198税込5,718
1個(100本)
当日出荷
線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。
用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック 3R(スリーアール)Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
J-オイルミルズ 味の素 アマニブレンド油 600gx10 J-オイルミルズJ-オイルミルズ 味の素 アマニブレンド油 600gx10J-オイルミルズ
7,398税込7,990
1セット(600g×10個)
3日以内出荷
香ばしく加熱に強いコーン油にオメガ3(n-3系脂肪酸)たっぷりのアマニ油をブレンドしている、お料理がおいしくヘルシーに仕上がる油です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
B&Y 車内用ミニブラシ ハンディ・クラウンB&Y 車内用ミニブラシハンディ・クラウン
499税込549
1本
当日出荷
コンパクトで収納に便利です。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。すき間のホコリ払いに最適です。キーホルダーとしてもお使いいただけます。
用途車内の細かな部分の掃除材質[毛/柄]化繊/PP全長(mm)120質量(g)21危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L) フジトクサニタリーミニブラインドヘルール(SUS316L)フジトク
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS316L形状ヘルール寸法A(mm)34寸法E(mm)11