カテゴリ

  • 清掃用品(12)
    • ワイパー(8)
    • その他掃除用具(2)
  • テープ(1)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
  • 家電(3)
    • ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル(3)
  • バイク部品(229)
    • バイクカスタムパーツ(42)
    • フェンダー関連(2)
    • バイク用オイルフィルター(9)
  • 建築金物(1)
    • フック(吊り金具)(1)
  • 事務用品(4)
    • 画鋲/ピン(1)
  • 学童・教育用品(15)
    • ブロック(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 農具(21)
  • 作業服(11)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車純正部品(7)
  • 防災用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 医療(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ニンジャ」の検索結果

424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
Ninja Blast(ニンジャ ブラスト) コードレスミキサー NINJANinja Blast(ニンジャ ブラスト) コードレスミキサーNINJA
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
付属品ブレードカバー、ボトルカバー、充電ケーブル寸法(mm)272×89×89容量(mL)470電圧(V)7.4出力DC5.0V3.0A本体質量(g)790充電時間2時間(※DC5.0V3.0A出力の場合)定格時間30秒(満充電時15回かくはん可能)
エルゴテック ニンジャ スクイジー 40° UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 40°UNGER(ウンガー)
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。 チャンネルが曲がる心配もありません。 より優れた機能を発揮できます。 ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。 スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)40
エルゴテック ニンジャ スクイジー 30° UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ スクイジー 30°UNGER(ウンガー)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用。軽量、頑丈。 チャンネルが曲がる心配もありません。 より優れた機能を発揮できます。 ラバー交換は簡単で、ウンガー、エトレ、ステコーン、TOWA輝きラバーが使えます。 スベイル機能でボタンをロック、新しくなったスマートグリップ、ラバーの差込みは2種類で調節可能。
材質T6航空機級アルミニウム角度(°)30
石こうボード壁専用 ラクピン 若井産業石こうボード壁専用 ラクピン若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(6個)
当日出荷
指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
エルゴテック ニンジャ ウォッシャー UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ ウォッシャーUNGER(ウンガー)
8,898税込9,788
1セット
6日以内出荷
ニンジャTバーはスベイル(首振り)式。アルミ部分はT6航空機級アルミニウム。 ウォッシャーカバーは特殊な繊維を交互に編み込んでいるので他のウォッシャーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
材質T6航空機級アルミニウム繰り返し・詰め替え対応
非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)THK(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
[冷蔵] 頑者 つけ麺 濃厚魚介豚骨 2人前 日清食品[冷蔵] 頑者 つけ麺 濃厚魚介豚骨 2人前日清食品
4,698税込5,074
1セット(402g×8個)ほか
当日出荷
【川越の名店「頑者」監修 つけ麺】川越の名店「頑者」の味を再現。食べごたえのある極太めんと、魚介や豚骨スープに特製魚粉を合わせる、とろっとした濃厚なつけだれです。
用途【賞味期限:発送時点で20日以上】本品製麺工程では、そば、乳成分を含む製品を製造しています。
ダルマ画鋲 クラウン[事務用品]ダルマ画鋲クラウン[事務用品](6件のレビュー)
239税込263
1箱(16本)ほか
当日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11タイプダルマタイプ材質再生材使用、ステンレス、スチロール製RoHS指令(10物質対応)対応
ベジタブルプランター深型 アイリスオーヤマベジタブルプランター深型アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6個)
翌々日出荷
大根・カブ・ニンジン・ジャガイモなどの根物野菜を植えるのに最適なプランターです。プランターに支柱固定用の紐を通す穴を設けています。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
材質ポリプロピレン容量(L)約70ベジタブルグリーン寸法(mm)約650×450×380質量(g)2185規格(型)650型底面サイズ(mm)500×300
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットロック ブラック ニンジャ650 12-/ニンジャ400 14- KIJIMA(キジマ)ヘルメットロック ブラック ニンジャ650 12-/ニンジャ400 14-KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用StarTech.com
4,398税込4,838
1個
当日出荷
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル CAPTAIN STAGジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム耐荷重(kg)約30
ヘッドフォンアダプター 高耐久 オーム電機ヘッドフォンアダプター 高耐久オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
639税込703特価
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Bluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使える エレコムBluetooth 5.3 トランスミッター 低遅延 小型 AUX 送信機 飛行機 テレビ対応 充電しながら使えるエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
機内エンターテイメントやテレビの音を、いつものワイヤレスイヤホンで。離れた場所の音楽を手軽に無線で楽しめる、Bluetooth(R)オーディオトランスミッタ―です。
用途機内エンターテインメントやテレビの音を、普段お使いのBluetooth(R)イヤホン・ヘッドホンで楽しめる、Bluetoothオーディオトランスミッターです。 飛行機のモニターやテレビ、トレッドミル(ランニングマシーン)などのイヤホンジャックに挿し込んで、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンに音声を送信可能。ワイヤレスで動画や音楽を楽しめます。 最大伝送距離は10m。リビングのテレビの音を、キッチンでワイヤレスイヤホンを通して聞くなど、離れた場所の機器に対しても使えます。 映像と音声のズレが発生しにくい低遅延設計。無線でも没入感のある視聴環境を実現します。 USB Type-C(TM)ポートで充電しながら使用可能。長時間のフライト等でも、バッテリー残量を気にせず使えます。 Bluetoothイヤホン2台へ同時に音声を送信できる、デュアルストリーム機能を搭載。2人で一緒に動画や音楽を楽しめます。 軽量・コンパクト設計で、旅行や出張時の持ち運びにも便利です。 最大約20時間の連続音楽再生が可能。長時間の移動や外出先でも安心です。 接続は簡単3ステップ。Bluetooth非対応機器も手軽にワイヤレス化できます。 AirPods 4での動作検証済みです。 安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 ※本製品を楽器の音声伝送に使用することは推奨しません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC●最大登録可能台数:8台その他本製品のバッテリー容量は2Wh以下と機内持ち込み容量の100Whを下回るため、航空機内へ持ち込みができます。 ※詳しい条件は各航空会社の機内持ち込みに関するページをご確認ください。付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))適合Bluetoothプロファイル:A2DPブラック質量(g)約15.5外形寸法(mm)幅約26×奥行約14×高さ約115規格法令対応:TELEC出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.3保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20-20,000(A2DP)充電時間(時間)約2連続再生時間最大約20時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと使用周波数(GHz)2.4帯
エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバー UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ ウォッシャーカバーUNGER(ウンガー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバーとポリアミド樹脂ファイバーが横列に編み込まれているのでガラスにこびりついた汚れも素早く分解し、掻き出せます。 スクラブパッドは左右両側に付属。他のウォッシャーカバーに比べ洗剤の泡立ちが持続します。
繰り返し・詰め替え対応
キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLYキャブレター&バルブクリーナーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 燃料システムの腐食防止燃料の酸化・劣化防止 燃焼ノッキングのリスク低減 燃費と排気ガスの排出量を正常化 自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー)使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ステレオ変換プラグ Type-C to 3.5mmステレオミニジャック アクセスステレオ変換プラグ Type-C to 3.5mmステレオミニジャックアクセス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
Type-Cから3.5mmへ、差し込むだけですぐ変換Type-Cコネクタを搭載した機器と本製品をつなぎ、3.5mmのイヤホンジャックとして使用できます。iPhone15シリーズではライトニングコネクタからType-Cコネクタに規格が変わり、今まで使っていた有線イヤホン等が使用できなくなってしまった方におすすめです。
質量(g)約3
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
具ダク コーン味噌ラーメン サンポー食品具ダク コーン味噌ラーメンサンポー食品
1,698税込1,834
1セット(76g×6個)ほか
当日出荷
「具ダク コーン味噌ラーメン」は味噌スープと合うたっぷりのコーンが特長です。2種類の味噌を使用したコク深い味噌スープにめんは熱湯3分の中細めん。かやくは多めのコ―ンねぎ唐辛子を使用しておりニンニクやジンジャーなどの香辛料が効いた風味豊かでコク深い味噌ラーメンが楽しめます。
用途直射日光、高温多湿を避けて保管してください。
忍者ブラシ2p 早川工業忍者ブラシ2p早川工業(3件のレビュー)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
忍者熊手 カネコ総業忍者熊手カネコ総業(12件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230幅(mm)130柄長さ(mm)150爪長さ(mm)150
オイルエレメント KITACOオイルエレメントKITACO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
エルゴテック ニンジャ チャンネル UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ チャンネルUNGER(ウンガー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
T6航空機級アルミニウムを使用したラバーのポジションを二段階に調節できる構造。 初心者でもキレイに仕上がります。スマートクリップを採用することで真鍮製のエンドクリップなどを使用せずラバー交換が簡単に出来ます。
材質T6航空機級アルミニウム
ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)ワイヤーロックドレンボルトKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から51日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
野さしい菜ブラシ にんじん型 小久保工業所野さしい菜ブラシ にんじん型小久保工業所
159税込175
1個
4日以内出荷
ジャガイモやニンジンなどの根菜をゴシゴシ洗えるブラシ。手で握ると、ぎゅっとカーブして野菜にフィットします。ゴツゴツした野菜もきれいに洗えます。ブラシで洗うので、土が直接手に付きにくい。
材質本体/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
忍者くまで BIGMAN(ビッグマン)忍者くまでBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。
寸法(mm)220×110×100質量(g)160柄長さ(mm)140爪長さ(mm)約120爪数5本
腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RS ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 9330RSブルーストーム(Bluestorm)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄なアングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約580混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D
腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RS ブルーストーム(Bluestorm)腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 5930RSブルーストーム(Bluestorm)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
Blustorm 膨脹式ウエスト エントリーモデル。外装には環境に配慮したリサイクルポリエステル生地 300Dリップストップ・600Dオックスを採用することで環境にも配慮しました。前回モデルのポリエステル生地の約2倍の引っ張り強度があり、環境に配慮するのは勿論、ライフジャケットとして大切な強度と耐久性を大幅に改善しています。ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約430混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D
クイックミニスチーマー ラッセルホブス(Russell Hobbs)クイックミニスチーマーラッセルホブス(Russell Hobbs)
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)材質ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×135×260
首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可ブルーストーム(Bluestorm)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
大幅にスペックアップしたベーシックモデルのサスペンダータイプ膨脹式ライフジャケットです。外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮しました。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途に使用できます。ダブルインジケーターを搭載し、炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認出来るウィンドウ付きです。外装は取り外して洗濯できる仕様です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の使用でもヘタリが少なく、ズレの少ない仕様です。
質量(g)約710混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)11.5素材300Dリップストップ オックス600D
エルゴテック ニンジャ ハンドル UNGER(ウンガー)エルゴテック ニンジャ ハンドルUNGER(ウンガー)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
人間工学に基づいてデザインされたハンドルは、スイベル(首ふり)、角度調節、直角固定の三段階設定。 チャンネルの着脱はワンタッチレバーで簡単。 誤ってロックが外れた状態でもチャンネルが抜け落ちてしまう心配はありません。
ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン 日大工業ワニ印 折り畳み式養生材 忍者N 5mm厚 700×1850 ブルー/グリーン日大工業
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
小さくたためて非常に軽いので持ち運びも簡単です。 クッション性に優れていますので滑りにくいです。 様々な箇所に対応します。 丈夫で繰り返しご使用になれます。
用途建築・リフォーム・点検など、現場の部分養生に、レジャーマットとして、非常時のマットとしてブルー/グリーン材質PVC(表面)、発泡ポリエチレンEPE(内部)トラスコ品番774-8744厚さ(mm)5質量(kg)0.9
高視認性レインジャケット アイトス高視認性レインジャケットアイトス
11,980税込13,178
1着
3日以内出荷
JIS T 8127対応レインジャケット。
素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)