カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
    • プロテクタ/転倒防止/火災防止(5)
    • 実験研究用樹脂板(19)
  • 農業・園芸資材(8)
    • 排水・用水関連商品(2)
    • (5)
  • 電気材料(2)
    • 編組チューブ(2)
  • 空調・電設資材(10)
    • ケーブルラック用部材(7)
  • 梱包用品(3)
    • ネットキャップ(1)
  • 建材・エクステリア(5)
    • 土木資材(4)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネトロン」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック(4件のレビュー)
789税込868
1巻(5m)
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
ネトロン シモジマネトロンシモジマ(16件のレビュー)
489税込538
1パック(100枚)
当日出荷
たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
直線ネトロンアミ ネグロス電工直線ネトロンアミネグロス電工
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
セフティーネット アズワンセフティーネットアズワン(4件のレビュー)
970税込1,067
1巻(5m)
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
安全ネトロン 5m サンプラテック安全ネトロン 5mサンプラテック
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体
トリカルネット Hタイプ タキロンシーアイトリカルネット Hタイプタキロンシーアイ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
園芸からインテリア、ディスプレーなど幅広くできます。
SFチューブ SF-Aシリーズ 品川商工SFチューブ SF-Aシリーズ品川商工
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)100材質/仕上ポリエステル(モノフィラメント)
ネトロンパイプ ノーブランドネトロンパイプノーブランド
27,980税込30,778
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ! 簡単に接続できる継ぎ手構造。EPタイプは、片スリーブ継手 (~Φ150) で簡易接続できます。Φ200、Φ250はNJ継手を使用します。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
タイプ全面開孔長さ(m)4
SDCプロテクトパーツ ポリネット SDC TANAKA(SDC田中)SDCプロテクトパーツ ポリネットSDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱ほか
当日出荷
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。 長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
延伸棒ネット 日本マタイ延伸棒ネット日本マタイ(14件のレビュー)
749税込824
1袋(100束)
当日出荷
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm材質ポリエチレン
ネトロンパイプ ノーブランドネトロンパイプノーブランド(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
豊富な実積に裏付けられた、暗渠排水管の定番パイプ!! 簡単に接続できる継ぎ手構造。MPタイプ用のNJ継手で工期短縮に役立ちます。外径を塩ビ管サイズと同等とし、塩ビ管部品 (DV継手等) を使えます。 独自の網目状開孔。吸水率の高い暗渠用パイプとして常用されています。
長さ(m)4タイプ2/3開孔仕様NJ継手付
屋外用編組チューブ デンカエレクトロン屋外用編組チューブデンカエレクトロン(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用 タキロンシーアイシビルネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用タキロンシーアイシビル
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。材質ポリエチレン長さ(mm)1800外径(mm)80
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェルゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒ハネウェル
23,980税込26,378
1本(10kg)
当日出荷
軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など冷媒の種類R-410A成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4オゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
ネトロンシート(土木用) WF2 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF2タキロンシーアイシビル
26,980税込29,678
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)5長さ(m)30網目(mm)18×18降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:65%
業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900WYAMAZEN(山善)
136,980税込150,678
1台
5日以内出荷
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900定格周波数(Hz)50/60設定方式加熱終了時(ブザー):鳴り方、音量、消音等の設定が可能電源コード(m)約1.5機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間本体:1年間、マグネトロンのみ:2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階取扱説明書(0.77MB)時間設定加熱:最大60分
安全ネトロン サンプラテック安全ネトロンサンプラテック
659税込725
1巻
6日以内出荷
試薬瓶・ガラス器具を保護します。 弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。 耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。 ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体黄色定尺(m)5
PP紐 HEIKOPP紐HEIKO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(5巻)
4日以内出荷
ポリプロピレンを延伸して作られた、ソフトな梱包用の紐です。5巻でネトロン包装されています。
用途梱包用
徳用PP紐 2巻入 HEIKO徳用PP紐 2巻入HEIKO
689税込758
1パック(2個)
3日以内出荷
1巻、約300m(300g)の荷造・梱包用PP紐が2巻でネトロン包装された、徳用品です。
材質PP幅(mm)50質量(g)3001巻長さ(m)300
直線ネトロンアミ ネグロス電工直線ネトロンアミネグロス電工
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
セーフガード 10枚入 サンプラテックセーフガード 10枚入サンプラテック
7,498税込8,248
1組
6日以内出荷から27日以内出荷
発泡ポリエチレン性の安全仕切。緩衝効果に優れています。 薬品庫・薬品棚・容器に合わせて組み立てが簡単です。 ハサミ・カッターなどで必要な長さに切断できます。 安全ネトロンとあわせてご使用になれば一層効果的です。
長さ(mm)約1厚さ(mm)4組数10枚
ネトロンシート(土木用) WF4 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF4タキロンシーアイシビル
46,980税込51,678
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)2.8幅(cm)124長さ(m)30網目(mm)8×8降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向)参考質量(kg)15/巻材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:75%
ネトロンシート AN濃緑 tantoreネトロンシート AN濃緑tantore
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ネトロンシート(土木用) WF1 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF1タキロンシーアイシビル
42,980税込47,278
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)6長さ(m)30網目(mm)27×27降伏点強度(N/m)6370(長さ方向)、4900(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:70%
ネトロンシート(土木用) WF5 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF5タキロンシーアイシビル
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)3.5長さ(m)30網目(mm)9×9降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:70%
ネトロンアミ ネグロス電工ネトロンアミネグロス電工
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
セフティグラブメガホン#1 アメジスト(大衛)セフティグラブメガホン#1アメジスト(大衛)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
IVH・おむつ・各種カテーテルなどの抜去防止に使用できます。 手指が自由に動かせるので身体の安全性が保たれ、患者の苦痛やストレスを和らげます。 ファスナーとベルトで簡単に装着できるので、体位交換や変動時に手間がかかりません。 通気性がよく、身体にやさしい適度なやわらかさの材質を使用しています。
材質ネトロンシートPE、綿寸法(mm)Φ190×320アズワン品番8-3269-11
安全ネトロン(巻売) サンプラテック安全ネトロン(巻売)サンプラテック
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
試薬瓶などの転倒時のガラスの飛散防止に便利です。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
AIM ボディーチューブサービスキット EDWARDSAIM ボディーチューブサービスキットEDWARDS
20,980税込23,078
1セット
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMのボディチューブ内部を構成する部品です。
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
ネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mm tantoreネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mmtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
ネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mm tantoreネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mmtantore
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
ネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mm tantoreネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mmtantore
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
ネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mm tantoreネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mmtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mmサイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4314-38
ネトロンシート AN濃緑 tantoreネトロンシート AN濃緑tantore
54,980税込60,478
1巻ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ネトロンシート土木用 tantoreネトロンシート土木用tantore
72,980税込80,278
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンアミ対応セパレーター支持金具 ネグロス電工ネトロンアミ対応セパレーター支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ネトロンシート産業用 HD tantoreネトロンシート産業用 HDtantore
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ネトロンシート産業用 HD tantoreネトロンシート産業用 HDtantore
10,980税込12,078
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等