カテゴリ

  • 電動工具(46)
    • バンドソー/糸ノコ盤(20)
    • 丸ノコ(9)
    • 切断機/アングル加工機(1)
    • 高速切断機(1)
  • 切削工具(1)
    • 鋸刃(1)
  • 研磨材(2)
    • 切断機用カッター(チップソー)(2)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(9)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・マキタ・ミスターマイスター・BAHCO(バーコ)・津根精機・新ダイワ・京セラインダストリアルツールズ・昭和機械工業・ホーザン・EARTH MAN・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・旭工機・Power sonic・HiKOKI(ハイコーキ)・グルンドフォスポンプ・SHINKO(新興製作所)・SK11・ケルヒャー・ニコテック・モトユキ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノコ盤」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
強力高速弓鋸切断機(油圧式) 津根精機強力高速弓鋸切断機(油圧式)津根精機
3,398,000税込3,737,800
1個
翌々日出荷
切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310電源(V)三相200ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990トラスコ品番760-6621質量(kg)650
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
電源(V)単相100定格出力(W)200
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです ●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です ●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます ●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です ●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1質量(kg)6材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル型番TBS-50電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
糸ノコ盤 マキタ糸ノコ盤マキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに!テーブルタイプテーブル寸法(mm)235×370切断能力(mm)木材(軟木)50ストローク数(min-1[回/分])400~1600ストローク(mm)18電源(V)単相100消費電力(W)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本)質量(kg)14
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ)マシンソー替刃(3802シリーズ)BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター斬鉄帯のこ盤ミスターマイスター(1件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45切断能力(mm)ステンレス板50切断能力(mm)鉄工50切断能力(mm)木工150切断能力(mm)合成樹脂150対応材質鉄工用、木工用、樹脂用電源(V)100 50/60Hz定格消費電力(W)590セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)質量(kg)42フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158テーブル寸法(mm)300×300鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)台座寸法(mm)455×340RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
卓上丸鋸盤 ホーザン卓上丸鋸盤ホーザン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
ヤニトール OKNヤニトールOKN(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。主な用途ヤニ取り適合機器刃物、機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マルチ工具バッグGKBシリーズ モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から3日以内出荷
工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!
用途工具入れにキャンプなどのレジャーに材質ポリエステル高さ(mm)180奥行(mm)160
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
電工バスケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工バスケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
大型工具・道具などをドサッと収納!!高耐衝撃性コーポリマー使用で強度抜群!収納時でも積み重ね可能!収納効率を追求したバスケット便利な仕切板付、徳用ビス箱収納可能
用途インパクト・ドライバー・丸ノコ・グラインダー・徳用ビスなどの収納寸法(mm)465×385×280質量(kg)1.4
チップソー マキタチップソーマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途マルノコ盤、スライドマルノコ盤、パネルソー用
電動工具用ホースキット ケルヒャー電動工具用ホースキットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
バンドソー ホーザンバンドソーホーザン(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。テーブル寸法(mm)200×200定格電圧(V)AC100消費電力(W)100電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド切断可能高さ(mm)最大75質量(kg)6周波数(Hz)50/60
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(15件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
適合機種主な品番:【カッタ】4107R、4108R【インパクトレンチ】TW1000【スライドマルノコ】LS1014、LS1213【ルータ】3600HA【チェーンソー】5012B【ALC用カッタ】4116【マルノコ盤】2703、2711【曲面カンナ】1003BA など型番CB-154部品番号181047-4
セブンカット ヤナセ製油セブンカットヤナセ製油
28,980税込31,878
1缶(20L)
8日以内出荷
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油容量(L)20規格A2種1号加工材料鉄系金属(ステンレス含む)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470EDM京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125取扱説明書(1.79MB)最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(12本)
当日出荷
木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55入数(本)12
水溶性切削液(ソリューション) モノタロウ水溶性切削液(ソリューション)モノタロウ(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(18L)
欠品中
危険物の類別非危険物
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
929税込1,022
1セット(12本)
当日出荷から4日以内出荷
木工・金属・新建材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です 木工、金属の切断用(品番:6640991) 金属の切断用(品番:6641051) 木工の切断用(品番:6641011) 新建材の切断用(品番:6641001)
用途木工、金属の切断(品番:6640991)/金属の切断(品番:6641051)/木工の切断(品番:6641011)/新建材の切断(品番:6641001)適合機種TFE-450、TF-3、TF-30、TF-45材質SK材全長(mm)140入数(本)12
卓上糸鋸盤用鋸替刃 EARTH MAN卓上糸鋸盤用鋸替刃EARTH MAN(9件のレビュー)
499税込549
1パック(3本)
当日出荷
ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133距離127mm(ピン間)適合機種SS-301・SS-400SCA他
糸鋸盤 旭工機糸鋸盤旭工機
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100消費電力(W)200ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200ストローク(mm)15傾斜角度(°)0~20(左側のみ)付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書出力(W)100切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
FCW40SA用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)FCW40SA用替刃HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
969税込1,066
1セット(10本)
当日出荷
適合機種卓上糸のこ盤(FCW40SA)
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1セット(12本)
当日出荷
金属(約0.5~1.5mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途金属の切断(約0.5~1.5mmまで)切断対象金属(約0.5~1.5mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類金属用(真鍮用)刃長(mm)80山数130質量(g/本)0.5刃幅(mm)1.4刃厚(mm)0.45入数(本)12
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1パック(12枚)
当日出荷
硬質木材(約1.0~30mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途硬質木材の切断(約1.0~30mmまで)切断対象硬質木材(約1.0~30mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工堅木用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5入数(本)12
卓上糸鋸盤400mm SK11卓上糸鋸盤400mmSK11(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90電源コード(m)2ストローク幅(mm)18テーブル寸法(mm)250×410傾斜角度(°)(テーブル)45フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600本体質量(kg)約11消費電流(A)1最大切断厚さ(mm)50
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ) 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)京セラインダストリアルツールズ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます直角度・平行度・微調整機構付です定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用していますLEDライト付きです墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1パック(12枚)
4日以内出荷
ベニヤや合板等(約3.0~25mm)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途ベニヤ・合板等の切断(約3.0~25mmまで)切断対象ベニヤ・合板等(約3.0~25mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類新建材用刃長(mm)80山数24質量(g/本)0.5入数(本)12
糸鋸台 旭工機糸鋸台旭工機(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×600付属品片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4質量(kg)10
カッティングオイルCS ニコテックカッティングオイルCSニコテック
9,598税込10,558
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
クーラントポンプ 下吸い込み グルンドフォスポンプクーラントポンプ 下吸い込みグルンドフォスポンプ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
工作機械のフィルターシステム用に設計された単段クーラントポンプです。 最大10mmまでの切粉をスムーズに通過させるセミオープンインペラを採用し、ダーティ液に最適です。 シャフトシールなどの消耗部品がなく、メンテナンスフリーのポンプです。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置など。定格電源200/200~220V
ポール POLE-100A21+O0109 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ポール POLE-100A21+O0109PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1台
90日以内出荷
※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。
対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
部品 卓上糸のこ盤 FCW40SA HiKOKI(ハイコーキ)部品 卓上糸のこ盤 FCW40SAHiKOKI(ハイコーキ)
169税込186
1個
翌々日出荷