カテゴリ

  • 農業・園芸資材(190)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 建材・エクステリア(41)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 作業服(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「ノベック」の検索結果

343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
ノベック(フッ素系溶媒) 3M(スリーエム)ノベック(フッ素系溶媒)3M(スリーエム)
349,800税込384,780
1缶(20kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ノベック
用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
フロリナート(フッ素系不活性液体) 3M(スリーエム)フロリナート(フッ素系不活性液体)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
899,800税込989,780
1缶(20kg)ほか
7日以内出荷
優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)ガルデン
189,800税込208,780
1個(5kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)エレクトロニッククリーナー呉工業(クレ)(58件のレビュー)
879税込967
1本(380mL)ほか
当日出荷
デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。特性速乾使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコートミヤキ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
トリクロロエチレン(研究実験用) 林純薬工業トリクロロエチレン(研究実験用)林純薬工業
1,198税込1,318
1本(500mL)
当日出荷
名称トリクロロエチレン等級一級化学式ClCH:CCl2濃度(%)≧99化学組成ClCH:CCl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0067-24危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量131.39PRTR法特定第1種CAS登録番号79-01-6
トリクレンS 東亞合成トリクレンS東亞合成(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(25kg)
翌々日出荷
溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄タイプ速乾危険物の類別非危険物
不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
15,980税込17,578
1缶(18kg)ほか
当日出荷から21日以内出荷
<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
フロリナートメンブレン Merck(メルクミリポア)フロリナートメンブレンMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1ケース(100枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
表面無地
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(101件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)(121件のレビュー)
179税込197
1袋(7m)ほか
当日出荷
色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
マルチメッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)マルチメッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
再生ポリエチレン100%使用!「環境にやさしく」を目指した使いやすいプラスチック製メッシュ。糸で編んだネットよりしっかりとした硬さがあり、強度耐久性も優れています。金網と比較すると軽く、カットなどの加工が容易で大変使いやすい素材です。
用途鳥よけに、防獣に、グリーンカーテンに、フェンスに、工作・DIYに、インテリアに花壇の犬猫よけフェンス、地中に埋めてモグラよけ、自在にカットして虫かご鳥かごなどの工作、排水溝や雨樋での利用など、非常に用途がひろくて使いやすいネット素材です。材質再生ポリエチレン
グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)グローバルネット #20イノベックス(旧:ダイオ化成)(65件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ネット交換式ゴミすくい網イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
高密度防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷
高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。 幅100mmの広幅タイプ。 通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。 黒の防草シートに適しています。 ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。 ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。 防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。 貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤使用目的テープ、補修、設置RoHS指令(10物質対応)対応
カラスネット イノベックス(旧:ダイオ化成)カラスネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
周囲におもり入りロープを縫い込んだゴミ置き場のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネットがカラスや犬、猫によるゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。
用途ゴミ置き場カラス対策の決定版 大人気のイエロー ゴミステーション ゴミ集積所むけゴミネット カラス被害軽減に材質ポリエチレン目合い(mm)4
ワンタッチエプロンB型 イノベックス(旧日本ウェーブロック)ワンタッチエプロンB型イノベックス(旧日本ウェーブロック)(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。 エプロンを外すのも「スピーディ」。万が一、機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
用途水産用、食品加工、給食センター、洗車、酪農など。 水濡れや服の汚れが気になる作業や園芸、農作業などにも最適。材質塩化ビニール幅(cm)96着丈(cm)113種別エプロン
間仕切り用シート タフニール透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック)間仕切り用シート タフニール透明イノベックス(旧日本ウェーブロック)(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン透明(青味)
フッ素溶剤 リムピアフッ素溶剤リムピア
219,800税込241,780
1箱(1.5kg×6本)
12日以内出荷
洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温槽、排熱回収 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体
用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.22MB)グリーン購入法適合
防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート用テープイノベックス(旧:ダイオ化成)(14件のレビュー)
839税込923
1巻(10m)
当日出荷
緑色の防草シート用の補修テープ。 手で簡単に切れ、作業性良好。
用途防草シートの破損個所の補修はもちろん、敷設時のシートのつなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、ピンで固定する際の補強や押えなど、幅広く活用でき大変便利です。長さ(m)10材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤基材ポリエチレン粘着剤アクリル系使用目的つなぎ合わせ、切り口のホツレどめ、押え、破損個所の補修、補強幅(m)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
クラウンネット 24メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット 24メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。18メッシュ(一般の網戸)比約2倍のハイメッシュです。
用途網戸張り替え用防虫網。材質ポリプロピレンメッシュ24×24網目(mm)0.84
目立ちにくい透明鳥よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成)目立ちにくい透明鳥よけネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入りRoHS指令(10物質対応)対応
高密度防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成)高密度防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制する防草シート。従来品よりさらに高密度でしっかりした生地のシートです。お庭に馴染みやすい緑色とプロ仕様の黒色もあります。 長さ方向にラインが入っているので、設置や鉢物などの配列にも便利で透水性もあります。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。
防草シート イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シートイノベックス(旧:ダイオ化成)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
11日以内出荷
プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。 寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質ポリオレフィン系樹脂使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
タカシート帯電透明 イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電透明イノベックス(旧日本ウェーブロック)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電透明タイプフラット機能帯電防止RoHS指令(10物質対応)対応
景観になじむ防風ネット イノベックス(旧:ダイオ化成)景観になじむ防風ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
目立ちにくい防風ネット 約1mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付
用途菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。 防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい1mm目。RoHS指令(10物質対応)対応目合い約1
きゅうりネット イノベックス(旧:ダイオ化成)きゅうりネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(27件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から8日以内出荷
家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。
用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。
多目的ネット イノベックス(旧:ダイオ化成)多目的ネットイノベックス(旧:ダイオ化成)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
スポーツ練習用としてや、園芸のつる性植物の誘引、あるいはゴミ置き場のカラス対策など様々な用途があります。糸が太く強度に優れ、長期間ご使用可能です。
用途養生トラスコ品番127-4426材質ポリエチレン質量(kg)6.45長さ(m)30寸法(m)1×30糸径(Φmm)1.7±0.1幅(m)1目合い(mm)25
防鳥網 イノベックス(旧:ダイオ化成)防鳥網イノベックス(旧:ダイオ化成)(53件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から8日以内出荷
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成)ツインローラーNWイノベックス(旧:ダイオ化成)(52件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。 張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。 すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。
用途網戸用張替用網押さえローラートラスコ品番819-4841厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6グリーン
グランドシートS(抗菌剤無し) イノベックス(旧:ダイオ化成)グランドシートS(抗菌剤無し)イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
3日以内出荷
高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。長さ(m)100材質オレフィン系樹脂耐候年数(年)目安4-6使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」 イノベックス(旧:ダイオ化成)防虫対策忌避ラインテープ「ガードラインテープ」イノベックス(旧:ダイオ化成)
5,298税込5,828
1巻(20m)
翌々日出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。幅(mm)50長さ(m)20基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤対象動物効果期間:約2年間効き目持続
ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイイノベックス(旧:ダイオ化成)
22,980税込25,278
1巻(30m)
翌々日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4798材質ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.84
動物よけネット イノベックス(旧:ダイオ化成)動物よけネットイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。 ロープ付きの為取り付けが簡単です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセルイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。
寸法(m)2×50
ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網イノベックス(旧:ダイオ化成)
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
2mm目の防風ネット
用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。
畦クロス イノベックス(旧:ダイオ化成)畦クロスイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。長さ(m)100グリーン材質オレフィン系樹脂耐候年数(年)目安4-6使用の目安(ご利用の目安)約4~6年RoHS指令(10物質対応)対応
タカシート帯電防虫 イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電防虫イノベックス(旧日本ウェーブロック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電オレンジ透明タイプフラット機能帯電防止・防虫RoHS指令(10物質対応)対応