カテゴリ

  • 医療(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハクキン」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エグゼラックス エコ暖ポケット懐炉 メテックスエグゼラックス エコ暖ポケット懐炉メテックス(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
ハクキンカイロ指定NTベンジン タカビシハクキンカイロ指定NTベンジンタカビシ(3件のレビュー)
949税込1,044
1個(0.5L)
欠品中
ハクキンカイロに最適な品質です
用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.5
ジッポオイル ZIPPOジッポオイルZIPPO(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(355mL)ほか
当日出荷
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ(96件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
カイロ mini ハクキンカイロカイロ miniハクキンカイロ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
カイロ STANDARD ハクキンカイロカイロ STANDARDハクキンカイロ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60
桐灰はる 桐灰桐灰はる桐灰(14件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)ほか
当日出荷
日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。
ハンディウオーマー カイロ ZIPPOハンディウオーマー カイロZIPPO
4,190税込4,609
1個
当日出荷
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
ホッカイロ貼らないレギュラー 興和新薬ヘルスケアホッカイロ貼らないレギュラー興和新薬ヘルスケア(5件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間
ZIPPO 無地 ペンギンライターZIPPO 無地ペンギンライター(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タイプオイルライター
アルコール 燃料用 モノタロウアルコール 燃料用モノタロウ(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(13.5kg)
当日出荷
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール名称燃料用アルコール成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%化学組成CH3OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
更衣室 ワンタッチタイプ モノタロウ更衣室 ワンタッチタイプモノタロウ(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどにセット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)質量(kg)約1.7取扱説明書(5.9MB)
ジッポライターオイル ライテックジッポライターオイルライテック(11件のレビュー)
819税込901
1セット(133mL)
当日出荷
ジッポーオイルFS(1コ入)は、ライターの定番・Zippoライター用のオイルです。
質量(g)145本体寸法(mm)51×19×140
LDPE乳白巾着袋 無地 日生化学LDPE乳白巾着袋 無地日生化学(2件のレビュー)
319税込351
1パック(10枚)
当日出荷
AK-081 クールバックサポーター W コミネAK-081 クールバックサポーター Wコミネ
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
通気性の良いエアメッシュ製バックサポーター付属の保冷パックを本体の2箇所のポケットに収納可能。 また、ポケットに使い捨てカイロを収納し、冬の使用も可能です。
サイズFreeWHITE材質ポリエステル機能暑さに効く!
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
マグマ 貼らないカイロ 桐灰マグマ 貼らないカイロ桐灰(7件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
欠品中
開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。 冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。
用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能でお出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25
ヒートペン用転写箔 金 シルエットジャパンヒートペン用転写箔 金シルエットジャパン
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。
対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
USBエコカイロ MARKLESS STYLEUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH)(mm)59×103
もみ紙紅白巾着 生成 KF-6 モリサもみ紙紅白巾着 生成 KF-6モリサ
2,898税込3,188
1パック(20枚)
5日以内出荷
サイズ(mm)W200×H230×底GZ80
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:赤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:赤サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンク サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンクサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジ サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリーム サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリームサンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリーム サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:クリームサンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:白 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:白サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンク サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:ピンクサンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:赤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:赤サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:藤サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジ サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:オレンジサンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:青サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:黄サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:白 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 30CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:白サンケミカル
7,698税込8,468
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)30
サンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑 サンケミカルサンケミ噴霧容器(滅菌済) 15CC(100ポンイリ) 本体:乳白キャップ:緑サンケミカル
6,598税込7,258
1箱
10日以内出荷
ノズルの先を長くして使いやすいようになっています。きれいに細かい霧が出る構造です。
容量(mL)15