カテゴリ

  • 建築金物(138)
    • 点検口・収納庫(128)
    • 屋根マンホール(1)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
    • 船舶艤装品(32)
  • 機構部品(103)
    • ワンタッチ窓、点検窓(5)
    • ロック、鍵、キー(2)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(4)
  • 防災用品(11)
    • 避難ハシゴ・ロープ(11)
  • 自転車部品(137)
  • ねじ・ボルト・釘(95)
  • カー用品(42)
  • 自動車純正部品(39)
  • メカニカル部品(33)
  • 医療(25)
  • 作業工具(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 照明(8)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「ハッチ」の検索結果

912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5開き角度(度)100
インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
モルタル用フロアーハッチ ホーコスモルタル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
発泡スチロール用接着剤 セメダイン発泡スチロール用接着剤セメダイン(3件のレビュー)
209税込230
1本(20mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
Pタイル用フロアーハッチ ホーコスPタイル用フロアーハッチホーコス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用材質SUS304
ハッチロック TAKIGEN(タキゲン)ハッチロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
832税込915
1個
当日出荷
標準色アイボリー
アースノーマット60日セット アース製薬アースノーマット60日セットアース製薬(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
適合害虫蚊成虫成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安4.5畳~12畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン148.5mg/本使用場所約4.5畳~12畳の部屋アズワン品番64-1139-76使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)
ワイドミラー 光ワイドミラー(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195
耐久撥水ストレッチウインドブレーカー KITA(喜多)耐久撥水ストレッチウインドブレーカーKITA(喜多)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷から3日以内出荷
耐久撥水の防風ストレッチウインドブレーカーです。 【耐久撥水加工】50回の洗濯試験をクリアした耐久撥水生地を採用しています。 JIS L 1092-2009 7.2 はっ水度試験(スプレー試験) 【ストレッチフィット】体にフィットしながらも動きやすいストレッチ生地を採用しています。 左胸部分に夜間や暗い場所での安全確保する反射ロゴマークを配置。 フードは、3D立体構造&しぼりヒモで風の侵入をブロック! 軽量・しなやかな着心地の前開きファスナータイプのウインドブレーカーです。 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用! 左胸部分にファスナー付ポケット、両サイド左右にポケット(ファスナーなし)を配置しています。 手首と腰部分にタイピングゴム採用で、小さなゴミや風の侵入をブロック! 防風・耐久撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
種別長袖ブルゾン機能耐久撥水、ストレッチ、防風、軽量生地ポリエステル100%材質(袖口)ナイロン100%
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525 セメダイン発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525セメダイン(8件のレビュー)
1個(10kg)
取扱停止中
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用仕様新S1工法JIS規格JIS A 5547規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性無溶剤、高弾性、高粘度適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用アース製薬(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1個)
8日以内出荷
10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安10畳~24畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン297mg/本適合害虫蚊成虫使用場所10畳~24畳の部屋アズワン品番64-8896-20使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS8(無香料)
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ椿本バルクシステム
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
LEDルミルーペ エレスLEDルミルーペエレス(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。倍率(倍)1.75材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業アセチレン調整器 まもり小池酸素工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
アースゴキブリよけ アース製薬アースゴキブリよけアース製薬(1件のレビュー)
889税込978
1箱(4個)
翌々日出荷
ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!置くだけでゴキブリを徹底ガード! 化学合成殺虫成分不使用なので、キッチン収納や食器棚など、食品周りでもご使用いただけます。 赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。 【効能・効果】ゴキブリの忌避 【防除用医薬部外品】
用途ゴキブリの忌避成分紫色201号、その他2成分種別トレー適合範囲約20Lの空間あたり1個設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×31適合場所オススメ:引き出し、食器棚、戸棚香りやさしいミントの香り適合害虫ゴキブリ効能ゴキブリの忌避使用量・引き出し:各段に1個・食器棚:各段に1個から3個医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果約1ヵ月※使用環境により異なります販売名アースゴキブリアウトQa1
ハッコーメルター接着剤EVA HAKKO(白光)ハッコーメルター接着剤EVAHAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(1kg)
当日出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
亀田製菓 ハッピーターン 96gx12 亀田製菓亀田製菓 ハッピーターン 96gx12亀田製菓
2,798税込3,022
1セット(96g×12個)
3日以内出荷
とまらないおいしさのソフトせんべい!各一枚の表面にある、「パウダーポケット」で「ハッピーパウダー」をしっかりキャッチ!
保存環境常温
長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵) ライン精機長さ計測用発信器(リードスイッチ内蔵)ライン精機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。質量(g)740センサーリードスイッチ(内蔵)計測速度(m/分)500m/分発信単位1m最大開閉容量AC300V 0.7A・DC350V 0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
ダブルハッカー DIAMONDダブルハッカーDIAMOND
9,998税込10,998
1台
当日出荷
プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
鉄筋カラーマーカー つくし工房鉄筋カラーマーカーつくし工房
549税込604特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム長さ(mm)50適合径(Φmm)13~30
ワイドミラー角型 マグネットタイプ 共栄プラスチックワイドミラー角型 マグネットタイプ共栄プラスチック(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM全長(mm)112ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍 エニックス(ANYCCS)ハネアゲルーペ スマートアイ SMART EYE 1.6倍エニックス(ANYCCS)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。機能メガネ併用可質量(g)34寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)ポリカーボネイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057拡大率(倍)1.6医薬品医療機器等法一般医療機器
スパイラル黒綿棒 ケース入 平和メディクスパイラル黒綿棒 ケース入平和メディク(1件のレビュー)
289税込318
1個(200本)
当日出荷
耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。両側スパイラル型綿球で耳垢や耳の汚れをごっそりキャッチ!軸は紙軸使用。コットン100%。
形状スパイラル型タイプ両綿材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約80軸長(mm)約55球径(Φmm)約5
布用チョークペンシル 1.3mm Sewline布用チョークペンシル 1.3mmSewline(2件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
専用に開発されたワックスベースの芯は折れにくく、布の上での 引っかかりを軽減し、ハッキリとした線を描くことができます。 芯は太くても細い線が書けるので、ソーイング・パッチワーク・ 刺繍などに最適です。 書いた線を消したい時は水を含ませた布でたたくか、洗濯してください。 すぐに消したい場合は、付属の消しゴムもしくは「ソーライン スティック消しゴム」をご使用ください。 色は全3色。ご使用になる生地の色により使い分けができます。
3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ はってはがせる両面テープ ディスペンサー付3M(スリーエム)(1件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに仕様ディスペンサーつきトラスコ品番407-1638芯径(mm)25環境対応汚染物質削減
鉄筋カラーマーカー シンワ測定鉄筋カラーマーカーシンワ測定(4件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム全長(mm)約50適合サイズ(Φmm)約13~30
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
フェルラックストレッチャーカバー(撥水/防水タイプ) 竹虎フェルラックストレッチャーカバー(撥水/防水タイプ)竹虎(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
5日以内出荷
片側だけの折り返し付きなので、様々なストレッチャーに対応できます。 撥水・防水の2層構造なので浸透を防ぎ、ストレッチャーを汚れから守ります。 特にリクライニングタイプのストレッチャーに最適です。 汚れたらすぐ交換できるディスポーザブルタイプなので、衛生的にご使用いただけます。 簡単・スピーディーに装着でき、業務の妨げになりません。
仕様2層構造(撥水-防水)ホワイト寸法(cm)77×230(折り返し部分30)
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12-24V用マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
強力瞬間接着剤 低白化・低粘度 アルテコ(ALTECO)強力瞬間接着剤 低白化・低粘度アルテコ(ALTECO)
819税込901
1本(10g)
当日出荷
低白化・低粘度タイプの瞬間接着剤。 硬化後、白くなりにくい為、接着箇所がきれいに仕上がります。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低白化タイプなので、クリアパーツや外観が気になる部分の接着に最適です。無色透明主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性低白化危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープデカ文字&光で着信に気付きやすい電話機シャープ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。
ホワイト系質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュライト、着信よびだし音6段階、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、ワンタッチダイヤル(5件)、停電時対応※1(受発信通話)、【子機基本機能】着信呼び出し5段階音量切替、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、電話帳機能(カナ100人×1番号)、ワンタッチダイヤル(2件)、【防犯機能】お名前確認ボタン、通話録音最大10分(1件1分最大50件)、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り(ナンバーディスプレイ契約時に限る)、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け(親子)、着信記録(親子)、【コードレス機能】内線通話、保留・転送、双方向子機間通話、【留守録機能】最大10分/録音件数50件、自動応答メッセージ1件、外線リモート液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
防水中間スイッチ 発光タイプ マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプマリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:挟み込み接続式ONにすると赤く点灯AC100V-220Vで使用可キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可
用途中間スイッチ付属品ステンレスネジ寸法(mm)長さ120x高さ52x幅55質量(g)85電源電圧(V)AC100-250までケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで防水保護等級IP66
瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用) アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)アルテコ(ALTECO)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
用途工業用部品の接着・補修に。発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。トラスコ品番350-7848危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ AC100V用マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式スイッチの電流容量6AONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AR-AC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70電源電圧(V)AC100電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用 マリンテック防水中間スイッチ 発光タイプ DC12/24V用マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF/防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ハンダ式ONにするとLEDが赤く点灯キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど型式WSW-6AWR-DC寸法(mm)長さ77x高さ33x幅32使用温度範囲(℃)-20~70手元スイッチの色白色電源電圧(V)DC12~24電流容量(A)スイッチ:6ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:ケーブル外径7~12まで
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
...