カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 洗車・清掃(4)
  • 安全保護具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • マスク(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ粉」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用研磨材 TRUSCO樹脂用研磨材TRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)トラスコ品番328-7572幅(mm)151高さ(mm)27質量(g)350奥行(mm)49砥粒酸化アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
トリポリ 700g モノタロウトリポリ 700gモノタロウ(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
青棒 67g モノタロウ青棒 67gモノタロウ(86件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに適合材ステンレス仕様仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
白棒 67g モノタロウ白棒 67gモノタロウ(30件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研削力と光沢のバランスがあり、傷消しに最適です。
用途ステンレス、アルミの中仕上げ研磨に適合材ステンレス、アルミ仕様中仕上げ用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
青棒GL ヤナセ(柳瀬)青棒GLヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
サイザー 光陽社サイザー光陽社(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
赤棒 上村工業赤棒上村工業(11件のレビュー)
883税込971
1個
当日出荷
特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用適合材鉄、非鉄質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約180×60×45
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(49件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
YG-6000 保護ゴーグル 山本光学YG-6000 保護ゴーグル山本光学(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
クイックワックス QW WAKO'S(ワコーズ)クイックワックス QWWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,170税込3,487
1本(680mL)
当日出荷
水アカ取りワックス コンパウンド入り水アカ取りワックスで、超微粒子α・セラミック配合により、塗装面に付着した頑固な水アカ・タールを除去し、光沢をよみがえらせます。 垂れにくいので塗り易く、拭き上げ時の粉の出も少なく拭き取り易いので短時間で作業が出来ます。 手作業だけでなく、ダブルアクションポリッシャー(スポンジバフ使用)での使用もできます。
容量(mL)680危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.68L
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(55件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(15枚)
当日出荷
メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。
用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)などもれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3質量(g)社内基準値16以下平均値15.1排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5種別使い捨て防じん吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5形状カップ型折畳可区分DS2入数(枚)15ひもタイプお面式指定防護係数10
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)ほか
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30
鉄粉取りバフ 円形 モノタロウ鉄粉取りバフ 円形モノタロウ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 カーシャンプーで表面の汚れを取り除いた後、手作業の他、150Φの面ファスナータイプのダブルアクションポリシャーに取り付けることで、素早く鉄粉取り作業が可能です。
用途洗車時の鉄粉除去に材質特殊加工クレイ+ウレタン+面ファスナー(ナイロン)寸法(Φmm)150推奨回転数(min-1[r.p.m])600以下適合ダブルアクションポリシャー(オービット幅8mmまで)使用方法カーシャンプーなどの潤滑剤と同時に使用。ポリシャー使用の場合、力を入れず自重で使用。危険物の類別非危険物対応ボディー色濃色・淡彩色兼用取扱説明書(0.9MB)
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(19件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
899税込989
1個
当日出荷
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目
鉄粉バフ ネットワーク鉄粉バフネットワーク
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。
用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
青棒 イチグチ青棒イチグチ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用寸法(mm)100×40×20質量(g)180トラスコ品番397-2003種別固形研磨材適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
鉄粉除去用バフ 鉄粉取太郎 Modes鉄粉除去用バフ 鉄粉取太郎Modes
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
面倒で時間のかかる鉄粉(塗装粉)を短時間で除去するシングルポリッシャー専用バフ。バフ内に特殊粘土が浸透されてるので、あとはシングルポリッシャーに装着し、シャンプー洗車後の濡れたボディにポリッシングするだけでボディのザラつきを取り除きます。鉄粉取り粘土(手作業)と比較して圧倒的な時間短縮と労力軽減が行えます。鉄粉除去剤で溶かし切れない鉄粉も綺麗に除去します。都会の一般乗用車で凡そ6~8台くらいの使用が可能です。(車の状態・面積により変わります)
用途自動車等に付着した鉄粉(塗装粉)の除去使用方法ボディーを濡らしながら力を入れずにポリッシングを行う(ポリッシャーの重みだけで充分除去できます)除去した鉄粉はバフの中へ取り込んでいきます。(バフ自体は洗浄できません)終了後はボディーを洗い流してください。寸法(mm)マジック径160、スポンジ径180、厚み25質量(g)100危険物の類別非危険物
ピカールネリ 日本磨料工業ピカールネリ日本磨料工業(30件のレビュー)
9,188税込10,107
1缶(4kg)ほか
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート吊下げ貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差しクリーンルームヒンジTAKIGEN(タキゲン)
5,847税込6,432
1個
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨タキゲンコード13213
セフティゴーグル5PCS EB-SK11セフティゴーグル5PCSEB-SK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
飛来粉塵や、空中に浮遊する粉塵などが発生する作業に最適なゴーグルです。研磨・研削、グラインダー系作業、粉砕作業、セメント、粉末薬品などの粉体取り扱い作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布などの作業に最適です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
密閉タンク(南京錠付き、フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(南京錠付き、フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。 底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。 フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク テーパー付レバーバンド式密閉タンク(フタ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷
収納コンパクトな積み重ねタイプです。 レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。 内外面バフ研磨仕上げです。 シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品) ステンレス製レバーバンドです。 底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器材質ステンレスSUS304
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)単相100集塵容量(L)6.9出力(kW)0.4材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200VSDG株式会社
229,000税込251,900
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など電源(V)三相200材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
バフラーユニット HVS-150用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-150用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-100用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-100用赤松電機製作所
22,900税込25,190
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-40用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-40用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。
バフラーユニット HVS-300用 赤松電機製作所バフラーユニット HVS-300用赤松電機製作所
47,900税込52,690
1台
10日以内出荷
用途切削粉、研磨粉混じりのミストを捕集。 バフラーユニットは、湾曲した金属板を採用。 金属板の中心にミストを衝突させ、回転する風の流れとバフラーユニットの形状によって、ミストを含む流体が湾曲面に付着。 さらに重力によって下部のボックスに、油滴や研削粉などの粗い汚れを捕集するという、初期捕集の独自構造を採用し、フィルターへの負担を軽減しています。