カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(184)
  • 機構部品(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 切削工具(71)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 作業工具(47)
  • 建築金物(46)
  • 物流用品(31)
  • 厨房用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 研磨材(18)
  • 清掃用品(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(8)
  • 溶接用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パイプ 11mm」の検索結果

970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸パイプ 光アルミ丸パイプ(52件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ丸パイプ 光モールアルミ丸パイプ光モール(104件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
アルミ丸パイプ 生地 安田アルミ丸パイプ 生地安田(14件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径11Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径11Φmmノーブランド(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
透明ABS丸パイプ 光モール透明ABS丸パイプ光モール(28件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸パイプ 光モールステンレス丸パイプ光モール(78件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)モリ工業(38件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(45件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(62件のレビュー)
449税込494
1組(2本)ほか
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
999税込1,099特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
集じん機 (乾湿両用) マキタ集じん機 (乾湿両用)マキタ(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6運転音(dB)63騒音レベル(dB(A))63
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
先端保護キャップ ACE(エース)先端保護キャップACE(エース)(20件のレビュー)
299税込329
1パック(4個)
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック アルミ ・スモールフランジ (NAK-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5材質アルミ
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(15個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
玄関マット 吸水除塵エコタイプ 高密度パイル仕様 モノタロウ玄関マット 吸水除塵エコタイプ 高密度パイル仕様モノタロウ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
厚み11mm・目付830g/mの高密度パイルは艶とボリュームがあり吸水吸塵に優れた万能マットです。 高密度パイルが汚れ・水分・塵・ホコリを閉じ込め飛散防止に効果を発揮し表面をキレイな状態を保ちます。 ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。 パイルにはペットボトルを再利用した原着再生ポリエステル100%を使用しています。
用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。ネイビーブルー材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)原着再生ポリエステル100%パイル長(mm)11防炎性能試験番号EO090133認定取得PETボトルリサイクル推奨マーク、防炎認定目付(g/m)830
鋼管用内面・保護キャップ 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から8日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
真鍮パイプ二重ソケットブラック フジテック・ジャパン真鍮パイプ二重ソケットブラックフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケットブラック仕上黒塗装
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
358税込394
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
739税込813
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
アゼシートささえ 第一ビニールアゼシートささえ第一ビニール(20件のレビュー)
799税込879
1パック(10本)ほか
当日出荷
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABSブラック外径(Φmm)11
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
六角軸ステンレス用月光ドリル SK11六角軸ステンレス用月光ドリルSK11(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角軸6.35回転数1000回転未満を推奨
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
HI径違いエルボ セキスイHI径違いエルボセキスイ(3件のレビュー)
338税込372
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用流体水道用
マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学マジックインキ ドライエース 速乾寺西化学(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)全長(mm)141質量(g)9タイプシングル外径(Φmm)最大15、アルミ軸11線幅(mm)0.8~1.5インク油性アルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)廣杉計器(10件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
...