カテゴリ

  • 清掃用品(75)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 家電(12)
  • バイク部品(11)
  • 事務用品(10)
  • カー用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 防災用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「パッド台」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリッシャー用ドライビングパッド CONDOR(山崎産業)ポリッシャー用ドライビングパッドCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。
用途パッド取付用。
ポリッシャー用フロアパッド 3M(スリーエム)ポリッシャー用フロアパッド3M(スリーエム)
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
当日出荷から18日以内出荷
コンドル (ポリシャー用パッド台)インスタロックシャワーフィード 13” CONDOR(山崎産業)コンドル (ポリシャー用パッド台)インスタロックシャワーフィード 13”CONDOR(山崎産業)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シャンプータンク付きポリシャー用のパッド台。プレート一体型なので本体に直接取り付けることが可能です。
シャンピングアッセンブリー 3M(スリーエム)シャンピングアッセンブリー3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シャンピングポリッシャーでの洗浄作業にも対応します。フロアパッドやフロアブラシをしっかり保持します。
用途シャンピングポリッシャー用パッド台。材質ポリプロピレン(PP)、ラバー、ナイロン仕様プラスチック台(クラッチプレートなし)
パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き) 3M(スリーエム)パッド台 ドライビングアッセンブリー(木台付き)3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
表面素材(グレー)、5mmのラバー、木台からなるパッド台
瞬乾2段式スタンプ台 MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾2段式スタンプ台MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1台2役=省スペース!1台のスペースに2台分=省スペース!ボタン1つで快適にオープン!使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時高い捺印品質!油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。だから、きめ細かで鮮明な印影!優れた多層構造!3層構造だから軽く押してもしっかり捺印!長く使ってもパットがへたらない!インクを補充しても素速くなじむ!環境に優しい!マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。無臭タイプで人にやさしいインクです。グリーン購入法適合品EN71(ヨーロッパ安全基準)
サイズ中形2号質量(g)128エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105盤面サイズ(mm)W93×D54グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
コンドル ポリシャー用プレート CONDOR(山崎産業)コンドル ポリシャー用プレートCONDOR(山崎産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
用途ポリッシャー用プレート
アズマジック洗面台用研磨パッド アズマ工業アズマジック洗面台用研磨パッドアズマ工業(4件のレビュー)
549税込604
1パック(2個)
当日出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー質量(g)約14寸法(cm)約5×7繰り返し・詰め替え対応
こすってクリーン コニシこすってクリーンコニシ(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨使用場所洗面所、トイレ寸法(mm)120×80×5厚/枚適合用途トイレ掃除繰り返し・詰め替え対応
すべりま専用II リングスターすべりま専用IIリングスター(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に芯材ポリエステル材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
フラットスタンプ 山崎産業フラットスタンプ山崎産業
5,498税込6,048
1台
当日出荷
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1918
NX506 ブレーキクリーンA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX506 ブレーキクリーンAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
749税込824
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ速乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズセット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書タイプスリム電源充電式適合規格BluetoothVer3.0対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません消費電流(mA)8以下動作力60gインターフェースBluetoothVer.3.0キー数81キー使用電池リチウムイオン電池内蔵送信出力Class2充電時間(時間)約2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)プロファイルHID通信距離(m)約10※使用環境により異なるマルチペアリングなし
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム3M(スリーエム)(2件のレビュー)
949税込1,044
1セット(30枚)
当日出荷
電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。
ロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780 ロジクールロジクール マルチデバイス Bluetooth キーボード K780ロジクール(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーンセット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書ダークグレー質量(g)875対応OSロジクールUnifyingレシーバー:Windows 10,、11 以降、macOS 10.14 以降、ChromeOS、Bluetooth:Windows 10、11 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、iOS 11 以降、iPadOS 13.4 以降、Android 7 以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え)通信方式Logicool Unifyingレシーバー、Bluetoothキー配列日本語101キー使用電池単4形乾電池×2本(同梱)保証期間2年間無償保証電池寿命18ヶ月キーストローク(mm)2互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSキーボード寿命:最大1000万回のキーストロークキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式 シヤチハタ【名入れ】簡単オーダー データネームEX 12号 キャップ式シヤチハタ
3,698税込4,068
1個(12mm)
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(Φmm)12.5エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
すべりま専用 リングスターすべりま専用リングスター(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
プロ仕様! 吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます。 ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
魁磨き塾 くるくる磨き丸 PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 くるくる磨き丸PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
キーボードスタンド リヒトラブキーボードスタンドリヒトラブ
2,198税込2,418
1台
翌々日出荷
キーボードスタンドにキーボードを置くことで、キーボード下のスペースに書類などが入り、狭いデスクでも作業効率がアップします。幅450×奥行き155mmまでのテンキー付きフルサイズキーボードを載せて使えます。テンキーレスキーボードを載せた場合は、空いたスペースにスマートフォンなどが置けます。手首が疲れにくいリストレスト付きで、リストレストには文具などが入る小物入れが付いています。モニタースタンド(机上台)と組み合わせて使えます。本体の両脚に付いている「スムーズパッド」で、すっと本体を動かせるのでキーボード入力と書類などの確認をスムーズにできます。
材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)キーボード載置部/3内寸(幅W×高さH)(mm)(本体下部)430×20
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(30枚×2冊)ほか
当日出荷
ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。 ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。 電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。
仕様通常粘着タイプ材質(ディスペンサー)ポリスチレンシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用水分散性粘着剤を使用。
ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチメタルパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
1個
取扱停止中
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】データネームEX 15号 キャップ式 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。日付と名前、メッセージを一度になつ印。 ひと捺しで日付と名前、メッセージがなつ印できるデーターネームシリーズ。使用目的に合わせて形状やサイズも多彩に揃ってあらゆるビジネスシーンをスムーズにサポートします。 ビジネスシーンで好評の機能! インキパッドをキャップ、またはスタンド部分に内蔵しているので、スタンプ台が不要。 日付文字の変更は回転子を回すだけと簡単。(日付ベルトは年号分割式) 繰り返し使えるインキ補充式。(補充インキ付き) 書体は選べる9種類。(楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体) [印面サイズ]15.5mm丸 [書体]9書体 [インキ色]6色
インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体仕様日付ベルト:年号分割式付属品補充インキ付種別Aタイプ寸法(mm)26×26×86.7質量(g)32シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15.5対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
傘しずく取りNHD-S CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHD-SCONDOR(山崎産業)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘滴取りの設置により、傘袋の削減につながります。超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約570本分の雨滴を吸水。約4.4Lの保水が可能。傘を数回振るだけで雨滴の約40%~60%を除去。洗濯機で洗えるのでいつも衛生的。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。吸水パッドは1台につき2枚使用。(付属)
用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に材質ボディ:ステンレス粉体塗装、吸水パッド:マイクロファイバーモール糸質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×350×840
デジタル台はかり D5000シリーズ オーハウスデジタル台はかり D5000シリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の計量皿 塗装スチール製フレーム アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(表示部と計量台をつなぐケーブルの抜き差しが可能 ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ) 独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。
種類台はかり電源(V)AC100~240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属表示形式デジタル通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)安定時間(秒)1以内(代表値)材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
ナビスジェルパッド 手術台用 アズワンナビスジェルパッド 手術台用アズワン
73,500税込80,850
1個
当日出荷
各パーツを組み合わせて使用可能です。
材質シリコン
パッド式除振台 ナベヤパッド式除振台ナベヤ
86,980税込95,678
1個
当日出荷
高減衰パッド式除振台です。
材質除振台/白御影石・表面磨き仕上げ、パッド/発泡ポリウレタン・エラストマー寸法(mm)360×280×69質量(kg)8.5高さ(mm)69奥行(mm)280間口(mm)360材質(天板)白御影石許容荷重(N)130アズワン品番3-8072-11
角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降 Provita角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降Provita
29,980税込32,978
1台
当日出荷
上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているため、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。パッド部は回転させる事が可能で、任意の向きに調整できます。ストッパーを上げるとワンタッチで昇降が可能です。
材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)質量(kg)2.6昇降方式ワンタッチ式寸法(mm)430×430×695~905パイプ径(Φmm)25寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350アズワン品番7-2095-01
防雨型テンキースイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨型テンキースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下防塵防水性能IP65設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
スコーライトハンドパット イチグチスコーライトハンドパットイチグチ(6件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用寸法(mm)150×230種別スコーライト研磨材の構造不織布適合材金属、木工、プラスチック、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Kiwami ライティングデスクマット KAI 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI共栄プラスチック(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット KAI。《”書く”にこだわったテクスチャ》ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。《”机の上での作業”を快適に》一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。
付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚厚さ(mm)2ブラック(梨地)材質(本体)PVC寸法(縦×横)(mm)320×590繰り返し・詰め替え対応
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) Anker(アンカー)Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch)Anker(アンカー)
9,082税込9,990
1個
当日出荷
1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。
セット内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約95 ×51 × 33ホワイト質量(g)約250ポート数3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2)出力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35Wケーブル長(m)約0.2入力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
Kiwami ライティングデスクマット PRO 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット PRO共栄プラスチック
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット PRO。《”書く”にこだわったテクスチャ》ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。《”机の上での作業”を快適に》一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。
仕様マウス対応付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚厚さ(mm)2ブラック(梨地)材質(本体)PVC寸法(縦×横)(mm)450×770繰り返し・詰め替え対応
ディスプレイトップシェルフ サンワダイレクトディスプレイトップシェルフサンワダイレクト
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質ABS有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 持ち運びに便利な折りたたみタイプ キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。 スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵 PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。 iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2接続方式Bluetooth対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ動作力60±20gキー数64キーキー配列英語充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしキーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間35時間キーピッチ(mm)15.5プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。マルチペアリングなし角度調節なし
はんだこて/ステーションタイプ HAKKO(白光)はんだこて/ステーションタイプHAKKO(白光)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158制御温度(℃)200~500トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
傘しずく取りNHD CONDOR(山崎産業)傘しずく取りNHDCONDOR(山崎産業)
6,998税込7,698
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
超吸収繊維が傘の雨滴を素早く吸収。傘袋の削減につながります。超吸収繊維マイクロファイバーモール糸を採用。1台当たり約1150本分の雨滴を吸水。約8.8Lの保水が可能。傘を数回振るだけで雨滴が落ちる。雨滴の約40%~60%を除去。吸水パッドはマジッククロスで簡単に取り外しでき、洗濯機で洗えるので、衛生的に使用できます。
用途オフィスやホテル、公共施設の出入り口に
薄型テレビストッパー サンワサプライ薄型テレビストッパーサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7質量(g/個)約10材質ABS樹脂耐用寿命10年使用温度範囲(℃)0~40本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
スタンプインキ・クレンジングシート シヤチハタスタンプインキ・クレンジングシートシヤチハタ
549税込604
1個(30枚)
翌々日出荷
・クレンジング溶剤が浸透した、使いやすいシートタイプのスタンプインキクリーナー。・拭き取るだけでゴム印・消しゴムはんこの印面に残ったインキを落とせます。・シヤチハタのスタンプパッドを使用したゴム印・消しゴムはんこのインキ落としに最適!【スタンプパッド対象商品】いろもよう(HAC-1)、いろもよう わらべ(HAC-S1)、いろもよう 光彩(HAC-1G)、シヤチハタ スタンプ台(HGN)、シヤチハタ スタンプ台 タフダ(HTD)・シートは不織布なので、印面の目地に紙粉が詰まることがありません。・【シート寸法】約150×200mm 【入数】30枚 【素材】不織布 【成分】水・界面活性剤
寸法(mm)70×30×150シートサイズ(mm)約150×200
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃 モノタロウダイヤモンドポリッシュパッド替刃モノタロウ(2件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)4.5ダイヤ寸法(mm)100×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)