カテゴリ

  • オフィス家具(347)
  • 自動車純正部品(333)
  • バイク部品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(144)
  • 機構部品(116)
  • 救急・衛生(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • パソコン/周辺機器(106)
  • 制御機器(95)
  • 空圧工具(80)
  • 研磨材(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 物流用品(51)
  • 事務用品(42)
  • 電気材料(40)
  • 介護用品(40)
  • 電動工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 清掃用品(29)
  • 家電(29)
  • バイク純正部品(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 医療(23)
  • カー用品(18)
  • 作業服(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 安全保護具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 作業工具(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 自転車部品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 保管用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「パッド75」の検索結果

2,625件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75Φマジックパッド SHINANO(信濃機販)75ΦマジックパッドSHINANO(信濃機販)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番755-0367適合機種SI-2008-3、SI-2108-3摘要マジック仕様質量(g)30サイズ(mm)75
充電式サンダポリッシャ マキタ充電式サンダポリッシャマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)マジックパットΦ100XM10ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
4,495税込4,945
1個
当日出荷
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタッチ75mmバックパッド EARTH MANマジックタッチ75mmバックパッドEARTH MAN(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/先端パーツの脱着がスピーディー/6.35mm六角軸/六角軸アーバー付き
用途細かい場所の研磨などに/先端パーツを取り付けて各種作業に許容回転数(min-1[r.p.m])4500
パッド マキタパッドマキタ(23件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
スポンジパッド マキタスポンジパッドマキタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ワックスの塗布、拭き取り作業に危険物の類別非危険物
パッド KTCパッドKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレスポリッシャーJTAE711専用補給部品です。
用途ポリッシャー (JAP120)用補給部品トラスコ品番836-6254適合機種JTAE711、JAE711厚さ(mm)30ねじ径(mm)6外径(Φmm)75パッドサイズ(mm)75
(6mm軸)ミニパッド SHINANO(信濃機販)(6mm軸)ミニパッドSHINANO(信濃機販)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種SI-2005軸径(Φmm)6摘要マジック仕様タイプマジックシート
マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販)マジックパット(ソフト)標準SHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
マジックパッド SHINANO(信濃機販)マジックパッドSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウリフトパッドゴム製 ナイロン繊維入りモノタロウ(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30取付ビスピッチ(mm)40×75
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
ケーブルストリッパー ベッセルケーブルストリッパーベッセル(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(192件のレビュー)
4,290税込4,719特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75)倉敷化工(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質天然ゴム許容面圧(N/mm2)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
欠品中
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
FC滅菌カットガーゼ 白十字FC滅菌カットガーゼ白十字(2件のレビュー)
279税込307
1パック(5枚)
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。 このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸折数12折り医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011医薬品医療機器等法一般医療機器
プロテック マイクロファイバーパッド CONDOR(山崎産業)プロテック マイクロファイバーパッドCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
マイクロファイバーの拭き取り性能により、洗剤を使わなくても汚れや油分を強力にかきとります。洗濯し、繰り返し使用できるため経済的です。水拭き・から拭き兼用です。
用途Pタイルやフローリングなどの除じん清掃。種類フローリングモップ仕様カラ拭き・水拭き材質(マイクロファイバー)ポリエステル75%・ナイロン25%繰り返し・詰め替え対応
ディスクパッド マジック式 穴なし モノタロウディスクパッド マジック式 穴なしモノタロウ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
499税込549
1パック(45枚×4パッド)ほか
当日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム3M(スリーエム)
699税込769
1箱(5パッド×90枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it商品構成アソート
お医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルト アルファックスお医者さんの(R)腰から正す姿勢ベルトアルファックス(3件のレビュー)
8,000税込8,800
1個
当日出荷
腰を立たせ、背すじを伸ばす! 腰をしっかり支え、姿勢を美しくする一石二鳥のベルトです。 【背すじ部】背すじロングボーン1本通った背すじ28cmのロングボーンが背中をしっかりと支えます。 脇パッド脇部分に柔らかいパイル素材を使用しています。肌あたりやわらか。 背すじサイドベルトキュッと締めることで丸くなった背筋を無理なく伸ばします。 【腰部】幅広ベルト腰をしっかり支える幅広ベルト。脚の付け根部分はカーブ状になっており、座る時にも当たりにくい作りです。 素材テクノファイン(R)を使用。伸縮性・耐久性に優れ、快適な装着感を追求したメッシュタイプで、夏でもムレにくいサポーター素材。 特殊S型ステー幅広ベルトの背面に4本配置することで、適度な弾力性を持たせ、フィット感の向上を実現しました。 腰サイドベルト締め具合を簡単かつ、自在に調節。 メッシュ素材なのでムレにくい。 薄手タイプなので服の下に着ていても目立ちません。 日本整形外科学会整形外科専門医 具志堅勉先生と共同開発 男女兼用
ブルーグレー材質ナイロン、ポリエステル、その他性別男女兼用
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(90枚×10パッド)
当日出荷
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
種別ノート
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm3M(スリーエム)(2件のレビュー)
679税込747
1パック(4枚)
当日出荷
3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットですタイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに寸法(mm)75x115茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(50本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せるエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約143(電池含む)使用電池CR2032連続動作時間約75時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×7×150使用可能日数約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応
ディスポーゼⅢ オオサキメディカルディスポーゼⅢオオサキメディカル(7件のレビュー)
599税込659
1袋(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。 厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリッシングパッド 3M(スリーエム)ポリッシングパッド3M(スリーエム)(11件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。
直径(Φmm)75厚さ(mm)20取付け方法ワンタッチ式危険物の類別非危険物
紙パック式掃除機 キャニスター式 日立紙パック式掃除機 キャニスター式日立(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口適合(紙パック)GP-75F質量(kg)4.4ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)約80~500集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66保証期間1年集塵方式紙パック式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウウールバフ ミニポリッシャー用モノタロウ(42件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80厚さ(mm)10内径(Φmm)9取付け方法マジック式危険物の類別非危険物
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(75枚)
当日出荷
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
ハイピッチシートタイプ S3-5P FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチシートタイプ S3-5PFUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
389税込428
1セット(5枚)
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!適合材木工、金属種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240RoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
滅菌ディスポーゼⅢ オオサキメディカル滅菌ディスポーゼⅢオオサキメディカル(6件のレビュー)
789税込868
1箱(50袋)
当日出荷
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。 厚みを求める時に最適です。
折数12ply材質綿100%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004医薬品医療機器等法一般医療機器
ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)ベスケアRP不織布ガーゼナビス(アズワン)(3件のレビュー)
554税込609
1包(200枚)
当日出荷
吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
549税込604
1パック(75本)ほか
当日出荷
表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート  75×75mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1箱(5パッド×100枚)
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。正方形タイプ。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利。
仕様通常粘着形状正方形寸法(mm)75×75イエロー/ピンク/ブルー/グリーンシリーズPost-it商品構成アソートグリーン購入法適合グリーンマーク認定
...