カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(293)
    • ヘラ(273)
    • 盛板(4)
  • 接着剤・補修材(40)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パテベラ」の検索結果

333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mm パテベラ(プラスチック製) エスコ20mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-31刃幅(mm)20
90mm パテベラ(青) エスコ90mm パテベラ(青)エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-17刃幅(mm)90
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所パテヘラ ゴールデンパテット大田製作所(12件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29材質
ショートステンパテベラ ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)ショートステンパテベラ ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
フラットパテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)フラットパテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
ハガネ地ベラ 大田製作所ハガネ地ベラ大田製作所(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。刃長(mm)50材質刃厚(mm)0.4
長柄ゴムベラ 固定 好川産業長柄ゴムベラ 固定好川産業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用幅(mm)120全長(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
719税込791
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
SS下地用ステンレスヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ステンレスヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
マルヨシ 柄付ゴムベラ 好川産業マルヨシ 柄付ゴムベラ好川産業
499税込549
1個
当日出荷
高所での接着作業、パテを使った作業時に便利な商品です。 柄付 ゴムベラ は、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店KOステンレス地ベラ尾崎亀商店
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
スーパーウマール アトミクススーパーウマールアトミクス(5件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4kg)
当日出荷
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。特性耐久セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
せんい壁砂壁穴うめパテ アサヒペンせんい壁砂壁穴うめパテアサヒペン(1件のレビュー)
969税込1,066
1個(80g)
当日出荷
せんい壁・砂壁にカベ紙を貼る時の、穴うめやヒビ割れ・スキマなどの補修に適しています。 速乾性で、取り扱いやすい水性タイプです。 パテベラ付き。
成分合成樹脂、中空粒子、カビドメ剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用面積(m2)0.1
ツノベラ二刀流ピンク ヤヨイ化学ツノベラ二刀流ピンクヤヨイ化学
789税込868
1本
8日以内出荷
通常の角ベラ形状の他、尾部にヘラ状と曲がり状に差し替えできる小型ヘラを組み込むことにより、目透かし部分や細い部分の隅押さえ、狭い部分のちょっとしたパテ塗り等に使用可能です。 さらに小型ヘラを取り外すと全長がコンパクトになり、狭い場所の隅押さえや手の小さい女性の方でも扱いやすいサイズになります。 取り外した小型ヘラも、そのまま非常に狭い部分の隅押さえに対応可能です。オール樹脂製で軽量です。
全長(mm)セット時/約245、取外し時/約195、小型ヘラ/約100材質樹脂ピンク
速硬パテ30 ニットー[塗装・養生・内装用品]速硬パテ30ニットー[塗装・養生・内装用品](5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(6kg)
当日出荷
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用淡クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ硬化型(速硬性)主成分β石膏硬化時間(分)30危険物の類別非危険物施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
SS下地用ハガネヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ハガネヘラ坂爪製作所(sakazume)
699税込769
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
ケレン地ベラ 好川産業ケレン地ベラ好川産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
クロスの剥がし作業 や盛上がったパテの描き落としなどのスクレイパー機能を持たせた地ベラです。
用途スクレイパーサイズ5号RoHS指令(10物質対応)対応
ドライウォールジョイントヘラ ヤヨイ化学ドライウォールジョイントヘラヤヨイ化学(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。 充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
PCパテベラ ステップPCパテベラステップ
199税込219
1本
当日出荷から4日以内出荷
ひび割れ部分のパテ埋めやコーキングに。
材質PP
装天パテベラⅡ  7.5寸 広島装天パテベラⅡ 7.5寸広島
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
穴埋め補修キット 壁紙の穴 リンテックコマース穴埋め補修キット 壁紙の穴リンテックコマース(3件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
簡単・スピーディ!自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本危険物の類別非危険物施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
NS タフクラック・P60 ニットー[塗装・養生・内装用品]NS タフクラック・P60ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用淡クリーム使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。タイプ硬化型主成分α石膏危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
装天パテベラⅡ  5.5寸 広島装天パテベラⅡ 5.5寸広島
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具(6件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
スーパーステンスプレダー KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーステンスプレダーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パテベラと同じ材質の高級ステンレスを使用した摩耗しにくい優れたスプレダーです。
材質ステンレス
ニューオルマー(乾燥型) ニットー[塗装・養生・内装用品]ニューオルマー(乾燥型)ニットー[塗装・養生・内装用品](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(7kg)
欠品中
伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。 耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。 表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。 自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用クリーム使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。タイプ乾燥型主成分炭酸カルシウム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)混水量(L/袋)4.2~4.6
リフォームシール ヤヨイ化学リフォームシールヤヨイ化学(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1袋(3.6kg)
当日出荷
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。 タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。 ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。 タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。 モルタル、コンクリート面の全面補修。 凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。 モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。 合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。危険物の類別非危険物施工面積(標準)約10m2主なワークパーツ
ステンレスN型地ベラ 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)100仕様1.2mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
ステンパテヘラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)
549税込604
1個
当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に刃幅(mm)90全長(mm)215トラスコ品番756-3540材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)47刃長(mm)34刃厚(mm)0.35
フレックスパテ RG KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテ RGKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラバーグリップ付のフレックスパテです。 持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
豆ヘラ フレックス KLASS(クラス/旧:極東産機)豆ヘラ フレックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。 柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。 狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
材質特殊ステンレス