カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2,293)
    • 看板・POP・掲示用品(1,579)
  • 学童・教育用品(188)
    • 図工/美術/画材/書道(43)
  • 制御機器(13,021)
    • キャビネット / プラボックス(986)
  • 事務用品(337)
    • 掲示用品(76)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(318)
    • 樹脂素材(146)
  • 保管用品(893)
    • 物品棚/収納用品(850)
  • 機構部品(1,383)
    • アルミフレーム(591)
  • オフィス家具(36,828)
    • デスク・テーブル(3,439)
    • パーティション(27,603)
  • 建材・エクステリア(1,621)
    • 内装建材(145)
  • 自動車純正部品(27,453)
  • パソコン/周辺機器(11,916)
  • トラック用品・パーツ(4,683)
  • トラック純正部品(2,376)
  • 農業機械(2,100)
  • 空調・電設資材(1,980)
  • 電気材料(1,528)
  • バイク純正部品(1,527)
  • 測定用品(1,306)
  • 家電(1,021)
  • カー用品(1,008)
  • 建築金物(995)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(752)
  • 科学研究・開発用品(672)
  • 配管・水廻り設備部材(484)
  • 照明(445)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(437)
  • 物流用品(414)
  • 防災用品(402)
  • 手袋(333)
  • 安全用品(300)
  • 医療(282)
  • 作業工具(278)
  • バッテリー・電装(276)
  • テープ(274)
  • 船舶用品・漁業資材(274)
  • 接着剤・補修材(264)
  • 防犯用品(242)
  • 住設機器(235)
  • 厨房用品(210)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(204)
  • 溶接用品(201)
  • FA担当者のオススメ新商品(188)
  • 清掃用品(183)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(183)
  • 梱包用品(178)
  • バイク部品(174)
  • 電動工具(171)
  • 安全標識(170)
  • ねじ・ボルト・釘(168)
  • 農業・園芸資材(163)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(155)
  • 塗料(125)
  • 自動車補修部品(116)
  • 日用品(112)
  • 切削工具(96)
  • 整備工具・収納(94)
  • 作業服(87)
  • 卓上消耗品(79)
  • クリーンルーム用品(77)
  • 鈑金・塗装(67)
  • 研磨材(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • 測定関連サービス(58)
  • メカニカル部品(51)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • ヘルスケア(39)
  • 空圧工具(37)
  • 洗車・清掃(33)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(31)
  • エンジン工具(29)
  • 洗剤・除去剤(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 安全保護具(25)
  • 救急・衛生(23)
  • 介護用品(21)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • マスク(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 理美容(14)
  • 完成車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「パネル」の検索結果

124,693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコパネル クラウン[事務用品]エコパネルクラウン[事務用品]
939税込1,033
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
入れ替えカンタン工具いらず。表面はUVカット効果の高いPETを使用。環境にやさしく変色、退色を防ぎます。
仕様ひも付ビニール袋入材質(表面シート)再生PET製、(裏板)グリーンボード紙、(フレーム)アルミ製厚さ(mm)8フレーム幅(mm)14収納厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ボード厚さ(mm)3
パネルライト(エコタイプ) プラチナ万年筆パネルライト(エコタイプ)プラチナ万年筆(18件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(10枚)
11日以内出荷
フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
紙張りパネル  木部 アーテック[学校教材・教育玩具]紙張りパネル 木部アーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1個
3日以内出荷
材質:規格書無し
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
GCデスクパネルヒーター グリーンクロスGCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
ポップ&パネルスタンド 友屋ポップ&パネルスタンド友屋(30件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
369税込406
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
木製パネルパーテーション ストア・エキスプレス木製パネルパーテーションストア・エキスプレス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。 上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能! 上部連結金具×1個付き。 安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装質量(kg)約14幅(cm)90高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)パネル厚(mm)25奥行き(cm)44脚の種類固定脚
PETパネルスタンド 友屋PETパネルスタンド友屋(18件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30仕様5mm、7mmのボード用
大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイアイリスオーヤマ
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
パネル・ボード用スタンド 福岡工業パネル・ボード用スタンド福岡工業(3件のレビュー)
259税込285
1袋(10枚)ほか
当日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。 安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。 MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
インバータ盤面操作パネル 三菱電機インバータ盤面操作パネル三菱電機(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大41、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ハーフグレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)角度調整範囲上:10°、下:5°コントラスト比1200:1最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下178°、左右178°応答速度8ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2.5W+2.5W(ステレオ)色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort角度調節
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
メタルデスクトップパネル アール・エフ・ヤマカワメタルデスクトップパネルアール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂取付方式クランプ式パネル取付孔(Φmm)6取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上パネル厚(mm)2材質(パネル)スチール
ぐるポカ パネルヒーター アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
ポップイン(パネル用) 友屋ポップイン(パネル用)友屋(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5仕様パネル用対応メディア3~7mm厚
マグネットパネルホルダー 友屋マグネットパネルホルダー友屋(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
コーナー表示、パネルの取付けに。
仕様3~7mmの発泡ボード固定可能材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚ほか
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
スイッチパネル エーモンスイッチパネルエーモン(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。
用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。穴径(Φmm)12穴数1取付穴径(Φmm)12ねじ(mm)Φ4×10種類スイッチパネル
断熱材カッター ALLEX断熱材カッターALLEX(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。安全に収納できるビニール鞘付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。刃長(mm)200全長(mm)350ピッチ(mm)4トラスコ品番381-5773質量(g)160板厚(mm)1.5
パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウパンチングパネル 卓上タイプモノタロウ
6,698税込7,368
1台
当日出荷
工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
パネルスタンドキャスター ワールドクラフトパネルスタンドキャスターワールドクラフト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内耐荷重(kg)7
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100WJackery(ジャクリ)
31,636税込34,800
1台
4日以内出荷
「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様個口数(個口):1個口付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個質量(kg)約16使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835組立時間30分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)約57kgアジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2
ステンレスメッシュパネル 光ステンレスメッシュパネル(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)5・(メッシュ部)2.5
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
メッシュパネルバスケット アイリスオーヤマメッシュパネルバスケットアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)(全体)約5
フィラーパネル トヨタ車用 モノタロウフィラーパネル トヨタ車用モノタロウ(19件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。
付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本材質(本体)ABS取扱説明書(1.2MB)
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
両面テープ パネル用 コニシ両面テープ パネル用コニシ(5件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
メッシュパネル モノタロウメッシュパネルモノタロウ
1,798税込1,978
1枚
欠品中
物を引っ掛けて収納用のメッシュパネルです。簡易的な間仕切りにも使用可能です。
用途工具の収納・分類、簡易間仕切り材質スチール(エポキシ粉体塗装)網目(mm)50×50
ディスプレイパネル A1 SV(DS パネル) APJ(アートプリントジャパン)ディスプレイパネル A1 SV(DS パネル)APJ(アートプリントジャパン)
2,298税込2,528
1枚
12日以内出荷
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ライト・デスクトップパネル リヒトラブライト・デスクトップパネルリヒトラブ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
置くだけの簡単設置。足部分は用途に合わせて動かすことができます。付属の粘着シートでしっかり固定できます。
材質本体/スチール、ジョイント/プロポリピレン、粘着シート/ウレタンエラストマー長さ(mm)100(足部分)厚さ(mm)10高さ(mm)373取付方式自立式規格耐荷重15kg(等分布)材質(パネル)スチール
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.4MB)
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル用ボックスフック TRUSCOパンチングパネル用ボックスフックTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
最大積載量(kg)3/個材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3
...