カテゴリ

  • 農具(21)

「ヒツ鉈」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒツ鉈 龍馬ヒツ鉈龍馬
7,698税込8,468
1個
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木刃の種別両刃
鉈鎌 千吉 金鉈鎌千吉 金(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
雑木・小枝用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち用刃長(mm)135刃幅(mm)50仕様鋼付刃の種別両刃
ヒツナタの柄 No.11 ノーブランドヒツナタの柄 No.11ノーブランド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途柄の交換用幅(mm)25高さ(mm)455質量(g)260奥行(mm)40
両刃登鎌 ホウネンミヤワキ両刃登鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
立っての草刈りや荒刈りに!
小型石付きエビ鉈 千吉金賞小型石付きエビ鉈千吉金賞(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35
土佐角ヒツ鉈 2尺柄 伝匠土佐角ヒツ鉈 2尺柄伝匠
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
手造り鍛造品長柄で高い所の作業に最適な2尺柄刃先端の突起部分は切り落とした枝集めたりできます刃先端部は打ち下した勢いで刃先を壊れないように守るためについています。庭園、農家、別荘、山小屋などの常備アイテムとして実用できる万能鉈です。保管時に刃先を守るケース付000
用途枝打ちやツル切り等に。全長(mm)730柄長さ(mm)600
ヒツナタ用柄 450 浅香工業ヒツナタ用柄 450浅香工業
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
用途ヒツなた用の替柄です材質頭部材質:/柄部材質:天然木全長(mm)455質量(kg)0.3
石付海老鉈 全鋼 千吉金賞石付海老鉈 全鋼千吉金賞(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用刃長(mm)165全長(mm)400仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)60高さ(mm)400質量(g)640奥行(mm)30刃の種別両刃
箸付ナタ 菊堂箸付ナタ菊堂(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180全長(mm)360寸法(mm)35×85×375質量(g)740刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180
レジャー鉈 剣型 千吉レジャー鉈 剣型千吉(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途全長(mm)300刃長145仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)320刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
鋼付山鉈 鋼典鋼付山鉈鋼典(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
刃長(mm)240全長(mm)405トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫質量(g)470刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
竹割鉈 鋼典竹割鉈鋼典(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
竹割り及び竹細工に使用される道具で、最近はレジャー用として広く利用されています。
材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫刃長(mm)165刃幅(mm)33柄長さ(mm)150刃の種別両刃
土佐丸ヒツ鉈 1尺4寸柄 伝匠土佐丸ヒツ鉈 1尺4寸柄伝匠
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
手造り鍛造品長柄で高い所の作業に最適な1尺4寸柄刃先端の突起部分は切り落とした枝集めたりできます刃先端部は打ち下した勢いで刃先を壊れないように守るためについています。庭園、農家、別荘、山小屋などの常備アイテムとして実用できる万能鉈です。保管時に刃先を守るケース付
用途枝打ちやツル切り等に。全長(mm)570
ナタ鎌の柄 No.16 ノーブランドナタ鎌の柄 No.16ノーブランド(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ナタ鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)40高さ(mm)335質量(g)180奥行(mm)30
ツル切り鉈 龍馬ツル切り鉈龍馬(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
枝打ち、薪割りにも。鋼付刃で切れ味抜群。
用途ツル切り用刃幅(mm)230全長(mm)400仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)110高さ(mm)400質量(g)420奥行(mm)30刃の種別両刃
造林鎌の柄 4尺5寸 ノーブランド造林鎌の柄 4尺5寸ノーブランド
2,498税込2,748
1個
当日出荷
造林鎌用柄。
用途交換部品幅(mm)35高さ(mm)1350質量(g)580奥行(mm)39
鋼付 最高級鞘鉈 顎付 コブ柄 鋼典鋼付 最高級鞘鉈 顎付 コブ柄鋼典
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。柄長さ(mm)180材質(柄部)材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
登山鉈・黒両刃 黒ツバ輪 トヨクニ登山鉈・黒両刃 黒ツバ輪トヨクニ
19,980税込21,978
1本
14日以内出荷
本品はツバがついていて、万が一手をすべらせたときもケガをしにくい。刃は両刃。枝払いには片刃が向くが、薪を割るには両刃のほうがやりやすい。「鉈を使うのは焚き火のときくらい」という入門者にもうってつけの鉈といえます。鉈の刃の黒い輝きが目を引く。鉈は「焼き入れ」のときに泥を塗り、「焼き戻し」のときに油に入れて黒く仕上げた。黒仕上げは美しいだけでなく、鋼を保護する役割もある。柄の材質は樫(かし)。すべりにくいように、細かいチェッカリング加工が施されています。水気への耐性を持ち家具の材料としても幅広く活用される朴木を黒打のブレードに相応しくなるようオイルステン加工でこっくりとした深い色味に仕上げました。柄はチェッカー加工を施すことでグリップ力が向上し、滑り止めの効果があります。また鞘にはベルト通し付きの革ベルトを装着しているため、野外での持ち運びがしやすい仕様になっています。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。材質柄:洋樫オイルステン/テェッカー、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド厚さ(mm)5.5全長(mm)300タイプ鍔:黒ツバ輪刃長(mm)150刃形両刃刃幅(mm)44表面
鋼付東型鉈 鋼典鋼付東型鉈鋼典
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃長(mm)135全長(mm)365材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫質量(g)850刃幅(mm)73柄長さ(mm)225
関東鉈 双刃 千吉関東鉈 双刃千吉(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)390刃長(mm)145仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)90高さ(mm)390質量(g)680奥行(mm)30刃の種別両刃
豊稔光山作 ヒツ鉈(両刃) 豊稔企販豊稔光山作 ヒツ鉈(両刃)豊稔企販
8,998税込9,898
1丁
4日以内出荷
枝打ち、薪割に使います。
全長(mm)540質量(g)400
関連キーワード
ヒツ鉈特集